5,968件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など 乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途木、鉄、床 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性耐久、耐候 塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アスペンラッカースプレー アサヒペン 動画あり
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

水性屋上防水遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。 HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。 砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵 各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 主成分水性アクリル樹脂塗料 主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート 乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、遮熱、耐候 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(3L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。ライン入り。
用途花壇・植木周りの草押えに 園芸・ハウス内の通路に 田畑の畦・休耕地の雑草押えに 使用目的草押え、雑草押え
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
1本(300mL)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質シリコンゴム 仕様ガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能 寸法(mm)265×480×16 アズワン品番0-8743-01 穴径Φ4mm
1個
21,780 税込23,958
翌々日出荷

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
グレー/ダークグリーン 材質(本体)ポリプロピレン 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプ&仕切り板付きでしっかり整理もできる多目的収納ボックスです。
材質(本体)ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)280 関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

園芸も快適に 園芸の片づけがぐんと楽になる園芸シート 室内、屋内での作業にもっぴったりです。
材質シート本体:PE、ベルト:ポリプロピレン 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D)(mm)810×810
1個ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。業界初、屏風型溶接遮光用衝立です。従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。フレームは接着剤不使用のアルミ製、リサイクルも簡単です。キャスター付で移動も簡単。
用途溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 ダークグリーン 仕様(財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027 トラスコ品番389-4568 材質(フレーム)アルミニウム 幅(mm)600 厚さ(mm)0.35 質量(kg)8.9 高さ(mm)1800×3枚 タイプキャスター式 収納幅(mm)90(折りたたみ) フレーム直径(mm)28mm シート厚さ(mm)0.35 広げ幅(mm)(最大)約1700
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

防炎・防汚フッソ処理の生地です
用途カラーも豊富!シート・幌・テントの補修に最適です。 関連資料(1.4MB)
1巻
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サンナップ厚紙カップ ダークグリーン
エコ商品
材質/バージンパルプ100%
用途両面ラミネート加工でコールドドリンクでも安心して使えます。 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153
1袋(50個)ほか
578 税込636
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
8,598 税込9,458
5日以内出荷

材質ポリエチレン(PE) ダークグリーン フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
31日以内出荷


大型ゴミ箱では珍しい樹脂型で清掃のしやすさはもちろん、耐錆など老朽化を防ぎます。 前後のスイングドアがニオイ漏れや、虫の侵入を防ぎます。 持上げないための、側面開口のドアを持つ現代的なスタイル。 ユーザーフレンドリーなサイドドアアクセス機構により、腰の負担を軽減するのに役立ちます。 防火バージョン(硬質ライナー付き3964/9P90)は、FMに承認されました。 ラッチ機能をロックすることで、キー(別売)することなく使用することができます。 133Lプラザは、完全に組み立てられた状態で出荷されています。 カスタム利用可能なインプリンティング。詳細については、(800)347-9800でラバーメイドカスタマーサービスにご連絡ください。
容量(L)132.5 ダークグリーン 仕様組立式 トラスコ品番819-4625 質量(kg)23.5 高さ(mm)1044 奥行(mm)544 間口(mm)516
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ご結婚御祝金封。本折中包付。水引を外さずに中包(お金)が出し入れできる便利な機能付。短冊3枚入(寿・御結婚御祝・ご結婚おめでとうございます)。
文字内容御結婚御祝・寿・ご結婚おめでとうございます
1個
389 税込428
4日以内出荷

果物の下に敷く事で果物が引き立ち、すき間埋めとしても使用出来ます。ポリエステル製の不織布 横筋入り。※1冊は30枚入です。
種別果物・フルーツ 寸法(mm)200×200 質量(g)1.6
1ケース(50枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

薪や枝の切断に便利な折りたたみ式ノコギリ。使用時・収納時に安心なロック機能付き。錆びにくくメンテナンスの楽なステンレス製ブレード。折りたたみ式なので携帯・収納に便利。
材質本体:ABS樹脂、グリップ:熱可塑性エラストマー、ブレード(刃):炭素鋼 寸法(mm)約380×60×厚さ28・刃長180 収納時寸法(cm)約210×50×厚さ28
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

雑草防除・地温上昇効果 透明マルチの地温上昇力と、黒マルチの雑草防除力の両方を兼ね備えた製品
用途推奨作物:タマネギ 厚さ(mm)0.02 長さ(m)200
1セット(3本)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレグラースクエアポット用の受皿です。
用途ポットの受皿に 材質ポリプロピレン
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

朝から夜まであらゆる食事に対応するオールラウンダーなシリーズ「マノワ」 マグは飲み物だけでなく、プレートと合わせてスープカップとして使うのもおすすめです。 シリーズ通して容量、横幅、奥行きを少し小ぶりなデザインにしているため収まりが良く、日本の食卓にぴったりなサイズです。 寒い季節に似合うこっくり深みのあるカラー展開は渋さもありつつ、他色の器とも組み合わせやすい色に仕上がりました。 焼成の度合いや釉薬の性質上、色ムラや釉垂れ、焦げ感に個体差が生じます。 ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
仕様【オーブン】不可 材質陶器(白土)/色マット釉/還元 寸法(mm)114×109×H69 ダークグリーン 容量280cc レンジ 食器洗浄機
1枚(1枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)塵埃用Jフィットマスク No.1520
建設・土木・切削・木工・花粉・清掃等の比較的大きな塵埃が飛散する場所で使用できます。接顔メリヤス付きなので、肌にやさしく長時間ご使用頂けます。マスク面体及び接顔メリヤスは、抗菌処理加工を行っていますので衛生的です。ゴム紐は留め具により、顔にフィットする長さに調整可能で取り外しが簡単にできます。
材質本体:ポリプロピレン メリヤス:綿、アクリル 形状立体型 質量(g)33 対象花粉 材質(耳紐)ナイロン、ポリウレタン 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。事務所用。
1足
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。事務所用。
仕様●色:ダークグリーン●サイズ:8号●サイズ(cm):25.0~25.5●材質/仕上:アッパー/PVC、底/ラバースポンジ●コード番号:321-6892 アズワン品番67-2362-29
1足
1,598 税込1,758
5日以内出荷

寒冷地の風や雪の吹き溜まりを最低限に抑えるので、雪対策や環境保全に効果があります。素材には、安全、安心な消防法に基づく防炎物品を使用しているので、火災にも強いです。また、優れた耐候性も備えています。立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用や、間仕切りメッシュカーテンとしての利用に最適です。
用途立体駐車場、外部階段、工場、施設の玄関および開口部、カーポート、駐輪場での使用に。間仕切りメッシュカーテンとしての利用に。 ダークグリーン 加工(周囲)折り返しテープ補強縫製、ハトメ25cmピッチ付 引張強度(N/3cm)(縦)2254(横)2340 特性防炎認定品、防雪、耐候性 ハトメ(規格)真鍮(シンチュウ)#25
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷