仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-3
寸法(mm)17×34
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
仕様樹脂タイプ
形状ブッシュ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-23
寸法(mm)21×55
材質(本体)真鍮
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。
シリーズCV1
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)
使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体
耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油でも可)
仕様金属タイプ
形状ブッシュ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用
使用流体空気、水、油
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]
材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304
耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100]
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
形状ブッシュタイプ
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
シール付(標準)
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
エスコ品番EA491M-3
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)4.8
接続フレアー
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル
使用温度範囲(℃)0~100
最高使用圧力(MPa)2
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体水・エアー
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(スプリング)SUS316
バルブ種類チェックバルブ
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-33
寸法(mm)21×55
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類Rc
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品
エスコ品番EA153EG-13
寸法(mm)17×34
材質(本体)ステンレス
ポート数2
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)2
ねじの種類R
クラッキング圧力(MPa)0.007
使用流体空気/水
材質(Oリング)フッ素ゴム
耐圧力(MPa)3
周囲温度(℃)0~100
1個
¥8,200
税込¥9,020
翌日出荷
小型、軽量
CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。
すっきりとした形状
地球環境に配慮した商品
リサイクルのための分別処理が容易
使用流体圧縮空気
クラッキング圧力(MPa)0.02
最高使用圧力(MPa)1
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60
最低使用圧力(MPa)0.03
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。
エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23
寸法(mm)19×54
材質(本体)C3604
質量(g)82
ポート数2
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0~4.9
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)7.3
周囲温度(℃)5~120
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
形状ユニオンストレート
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
クラッキング圧力(MPa)0.005
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)
適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属加工機械のクーラント液用、流体用のホース。パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組み替えることができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用し、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)
寸法(inch)2023/03/08
用途水栓金具用
材質黄銅、POM(弁体)
仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。
片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。
工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
バルブ種類その他バルブ
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。
バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 3/8平行メネジ●サイズ(mm):A:65、B:30、C:26●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):8●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002974
アズワン品番67-4865-34
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁
片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能
真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様金属タイプ
材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
使用真空圧力(kPa)-100
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-4991
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)80
使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)
寸法A(mm)65
使用温度(℃)80Max
オリフィス径(Φmm)8
接続Rp
作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥28,980
税込¥31,878
17日以内出荷
大きなバルブ容量
クラッキング圧力:0.02MPa
豊富な機種
一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。
ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
最大径(Φmm)20
適合チューブシリコンチューブ
こんなお得な商品も!

チェックバルブ
モノタロウ
¥548~
税込¥603~
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
仕様樹脂タイプ
材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR
形状ストレート
材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
作動圧力範囲(MPa)0.01
材質(Oリング)NBR
材質(弁体)POM
材質(スプリング)ステンレス
使用真空圧力(kPa)-100
パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。
このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。
質量(kg)0.8
シリーズPCV
使用圧力0.2~1MPa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2
使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油
流量(L/min)25~540(使用空気)
流体温度(℃)5~60
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9
タイプ汎用型
ポート数2
耐圧(MPa)7.35
使用流体気体/液体
クラッキング圧力(kPa)7(標準)
最高使用圧力(MPa)21
クラッキング圧力(MPa)0.1
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
バルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。
油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。
保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。
長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。
取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと)
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa)0.03
使用流体一般鉱物性作動油
バルブ種類方向制御弁
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体気体/液体
クラッキング圧力(kPa)7
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。
流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584
アズワン品番67-6843-08
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
SUS製で耐食性に優れます。
流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2738
アズワン品番67-6843-29
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
耐圧(Pa)1000k
一般汎用型。
ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。
スプリング材質SUS316標準採用。
7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-13.5~180
最高使用圧力(MPa)真空~4.9
接続方式ねじ込み形
耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)
クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)
接続R(PT)
使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油
ハンドル形状ハンドル無し
材質(リング)バイトン
バルブ種類チェックバルブ
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。
流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:R3/8●全長(mm):34●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):5.0●六角対辺(mm):17●六角対辺長さ(mm):17●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2690
アズワン品番67-6843-23
1個
¥2,839
税込¥3,123
5日以内出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
SUS製で耐食性に優れます。
流体の逆流を防ぐバルブです。
仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●Oリング:フッ素ゴム●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●原産国:日本●コード番号:796-2657
アズワン品番67-6843-14
1個
¥8,790
税込¥9,669
5日以内出荷
大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。
タイプ大流量型
ポート数2
ねじの種類Rc
使用流体気体
材質(バックアップリング)PTFE
RS Pro逆止弁. 特長と利点. 低圧用途に最適 圧縮空気を片側から流したり逆流をブロックして、真空ラインを保護及び保守 低圧配管に簡単に適用 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) 作動圧力範囲: 0 → 150 psi 使用温度範囲: 0 → 60℃
仕様インレット接続タイプ = ネジチューブアウトレットの接続 = 12mmネジインレットジェンダー = オス最低使用圧力 = 0 kgf/cm2, 0kPa最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa動作温度 Max = +60℃ネジインレットネジサイズ = 3/8インチ動作温度 Min = 0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。非常にコンパクトです。
寸法LE(mm)30
寸法LF(mm)15
寸法LH(mm)10
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)25
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類方向制御弁
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ