269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.5mm(11/64)をご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 ソーチェーンピッチ3/8・ゲージ.043
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド 本体質量(g)650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に 材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール 材質(本体)プラスチック 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68 適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください) 砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1台
2,398 税込2,638
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。 材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
409 税込450
翌々日出荷

SHINKO(新興製作所)チェーンソー替刃
DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。
用途DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。 適合機種DCHC-1415 長さ(mm)ソーチェーン:100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。 ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050 材質鉄鋼材 加工ブルースチール加工
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チェーンソー替刃に。
用途チェーンソー替刃。
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)チェンソー替刃
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
用途木材の切断に。 トラスコ品番147-1493 材質 ピッチ3/8(in) ゲージ0.05 コマ数52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

オレゴン(OREGON)チェンソー替刃
さらなる切れ味を追及した新開発チェンです。
用途木材の切断に
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。 材質特殊鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 長さ(cm)ガイドバー:約35(14インチ)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
1セット(3本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェーンソー交換用替刃、竹用です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竹用チェーンソー替刃に。
用途チェーンソー替刃。 ピッチ1/4 長さ(cm)バー:25 対応機種(エンジンソー)リョービ:ES-2500V・ES-3025V・ESK-3625V。共立:CS251T・CS260T・CSE2600T。シングウ:SP271T・SP272T・SP273T・SP274T・SPE275T・SPE275TD。新ダイワ:E1027TS・E1127TS・E1227TS・E2025TS。ゼノア:G250AVT・G2500T・G2501・G2501T・G2550T・G2500TEZ・G2501TEZ・G2551・G2551T・G2551EZ・G2500TEZ-F・G2501TEZ-F・G310AVT・G310AV・G3100T・G3100。タナカ:TCS2800S。マキタ:ME230T。丸山:MCZ255T・MCZ256。 ドライブリンク数25F-60E
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。 材質特殊鋼
1セット(3本)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F 質量(kg)0.45 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源AC100V(50/60Hz)・0.65A コード長さ(m)2 チャック(mm)3.0 絶縁方式二重絶縁 サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
7,160 税込7,876
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷