12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明邦化学スクエア4コマケース
エコ商品
ボールチェーン付きミニケース、
材質ポリプロピレン 寸法(mm)66×66×18 クリア 質量(g)17.5 寸法A(mm)27 寸法B(mm)27 仕切数(個)4 仕切りあり トレー深さ内寸(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷

明邦化学スクエア3コマケース
エコ商品
ボールチェーン付きミニケース、
材質ポリプロピレン 寸法(mm)66×66×18 クリア 質量(g)17 寸法A(mm)27 寸法B(mm)27 寸法C(mm)56 仕切数(個)3 仕切りあり トレー深さ内寸(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷

・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・1基のUSB 3.0 Type-Cポート (FPS01-C)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC その他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。 材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー ブラックおよびオプションホワイトパネル 質量(g)実質量:83.2 型番SST-FPS01-C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129 インターフェースUSB 3.0 (5Gbps) コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-C x 1 (FPS01-C) 設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
9,198 税込10,118
7日以内出荷

・12.7mmトレイローディング型スリム光学ドライブベイ対応。・2基のUSB 3.0 Type-Aポート (FPS01)。・Micro SDおよびSDカードリーダー付属。・内蔵M.2 SATAタイプSSDスロット (B Key)。・ユニークなUSB 3.0 19ピンのデイジーチェーン設計によりMini-ITXケース本来のUSBポート機能を保持
仕様●M.2 SSD対応タイプ:B Key SATAタイプM.2 SSDスロットx 122mm x 40mm, 22mm x 60mmまたは22mm x 80mmのサイズに対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8.1/8/7, Mac 10.2.8または将来リリースされるバージョン●メディアカード サポート:Micro SDおよび標準SD / SDHC / SDXC その他M.2 SATA SSD機能を必要とする場合、内側スペースが限られているので、SilverStone CP11 SATAケーブルを利用してコネクタ同士の干渉を避けるようお勧めいたします。 材質プラスチック製パネル、プラスチック製ボディー ブラックおよびオプションホワイトパネル 質量(g)83.2 型番SST-FPS01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×13×129 インターフェースUSB 3.0 (5Gbps) コネクタピン割り当て:USB 3.0 Type-A x 2 (FPS01) 設置場所外部12.7mmトレイローディング型スリムODDベイ RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータ【LED】ドライブの電源&カードリーダー読み書きアクセスを表示
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷

象印チェンブロックFA型電気チェンブロック
エコ商品
電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。破断応力800N/mm2の強いロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット。過巻防止機構を標準装備しております。
等級M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット
等級M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同様の軽量、高剛性のアルミ7N01 材を使用。メーカーのバックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。 ネック長純正同寸、ヘッドパイプ位置純正同寸。ネック角度25度 5Lモンキータンク、ゴリラタンク使用可能。 エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。 純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。ハンドルロック使用可能。メインパイプバフ仕上げ。 純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。 メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。 39407エンジン補強プレートと同時装着可能。(エンジン補強プレートを装着する際、別途ブレーキペダルシャフト39974、39945が必要です。) 専用シリアルナンバー刻印有り。
表面処理バフ仕上げ 適合車種モンキー、ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応 フレーム質量(kg)5.2
1本
189,800 税込208,780
11日以内出荷

GクラフトGC-020アルミフレーム NERO
エコ商品
ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。 NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。 バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。 通常オプション設定である、オイルクーラーステー取り付け加工と、ダウンチューブ取り付けステー加工は標準で付いております。 ※オイルクーラーとダウンチューブは同時装着不可。 フレームに使われるボルトは、全てステンレスボルトのテーパー仕様です。 (通常の020アルミフレームは、スチール製キャップボルト、ボタンボルトです) フレーム表面にはレーザー刻印を打っております。 (NEROフレーム専用ロゴ入り) メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。 バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。 ●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。 ●ネック角度25度 ●ゴリラタンク使用可能。 ●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。 ●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。 ●ハンドルロック使用可能。 ●純正サイドカバー使用可能。 ※専用シリアルナンバー刻印有り。 ※ベアリングレースは圧入しておりません。 ※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。 またバックステップを装着する際、フレームに直接固定するので、ステップ回りの剛性も高まります。 ※バッテリーケースは付属しておりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
欠品中

ツツミ工業プロテクションラバー
エコ商品
縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。
用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも 材質外面:耐候性ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マザーボードからPWMファン3台をPWMでコントロールできます。ケーブルの長さがコネクタごとに違うので、ケース内の配線を綺麗に取り回せます。複数のファンを搭載した水冷や、フロント/トップに2~3連ファンを搭載した環境に適します。デイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、綺麗に配線できます。リボンケーブルで線がばらつかず、取り回しが簡単です。3ピンファンも取り付けられます。コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
ブラック コネクタ形状マザーボード側:PWM4ピンメス、ファン側:PWM4ピンオス×3(2つは3番のパルスケーブルがありません) ケーブル長(cm)【マザーボード】(ファン1間)約20、(ファン1-ファン2間)約7、(ファン2-ファン3間)約20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
4日以内出荷

GELID(ジェリド)120mmARGBケースファン
エコ商品
GELIDブランドの120mmアドレサブルRGBケースファン「STELLA INFINITY」のホワイトモデルです。RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。24個のLEDと、軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。ベアリングには「Hydro Dynamic」採用しました。ファンモータICでノイズ発生を低減します。衝撃吸収ラバーパッドにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は使い勝手のいい50cmです。
形状リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)160 電圧(V)駆動:DC12/LED 5 消費電力(W)最大5 定格電流(A)0.19 /LED 0.73 最大静圧(mmH2O)1.3H20(最大値) 接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB 風量70CFM(最大値) 回転数500~1600 rpm 保証期間3年 騒音レベル(dB(A))ノイズ:35dBA(最大値) コネクタファンコネクタ:4 Pin PWM、LEDコネクタ:3 Pin ARGB ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)24
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

SKF(日本エスケイエフ)シャフトアライメントツール TKSA
エコ商品
回転機械のミスアライメントを調整するためのアライメント装置です。シャフトのミスアライメントは、回転機械の故障の主な原因となっています。正確な芯出しを行うことで、多くの機械の故障を防ぎ、計画外の停止や生産ロスを減らすことができます。正確なアライメントは、機械の寿命を延ばすことにもつながります。コスト削減と資産の最適化という今日の厳しい環境の中で、正確な芯出しの必要性はかつてないほど高まっています。
用途シャフトの芯出し用。 トラスコ品番565-6908 セット内容測定ユニット、基準バー3枚、80mmロッドと480mmチェーン付きシャフトブラケット2対、USB充電器、2mメジャー、校正証明書、キャリーケース 分解能±0.1/10μm 測定精度(%)2未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷