233件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.4 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 全幅(cm)21.7 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4 排気量(mL)35.2 全長(cm)30 燃料タンク容量(L)0.25 スパークプラグNGK CMR6H キャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き) 全高(cm)23 全幅(cm)23.5
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm)シリンダー/31.1 回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275 速度アイドリング/2700rpm スパークプラグNGK CMR7H
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2 タイプスパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ1/4" 速度最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプH00 全長(cm)27 燃料タンク容量(L)0.17 全高(cm)19 排気量18.3cm3 全幅(cm)19 オイルタンク容量(L)0.16
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

大径木の伐採を余裕でこなすハイパワー。バー長は、45cm(18”)と50cm(20”)が選べます。造園関係や、林業のプロユーザーに最適な一台です。また、セミオートデコンプを搭載した「スーパーeスタート」で、快適に始動します。G5201HPはヒーティングハンドル仕様です。
質量(kg)5.1 排気量(mL)49.3
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212 排気量(mL)30.1 使用燃料25:1混合燃料 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.18 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3)30 チェーン形式91PX-52E
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。 ソーチェーンピッチ1/4・ゲージ.050
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2 タイプスパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ1/4" 速度最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプH00 全長(cm)27 燃料タンク容量(L)0.17 全高(cm)19 排気量18.3cm3 全幅(cm)19 オイルタンク容量(L)0.16
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

果樹の剪定、チェンソーアートなど用途は多彩!
質量(kg)3.4 排気量(mL)33.4 全長(cm)38 燃料タンク容量(L)0.27 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(始動ポンプ付き) 全高(cm)25 全幅(cm)23
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!
質量(kg)4.4 排気量(mL)39.1
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&パワフルプロソー!ヒーティングハンドルタイプ。
質量(kg)4.6 排気量(mL)39.1
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷


ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
バー全長(mm)400 質量(kg)4.2 タイプスプロケットノーズバー 排気量(mL)37.2 チェーン形式25AP
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷

排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)本体:4.4 全長(cm)39 燃料タンク容量(L)0.42 チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8 スパークプラグNGK CMR7H 全高(cm)27.5 長さ(inch)バー:16 全幅(cm)23.5 バー(cm)40 オイルタンク容量(L)0.27 排気量(cm3)39.1
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体G3650
1個
79 税込87
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

低速のねばり・加速がさらに向上!林業プロのためのゼノア最上級コンパクト&余裕のパワーのハイエンドプロソー!
質量(kg)4.5 排気量(mL)43.1
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271 乾燥質量(kg)3.7 燃料タンク容量(L)0.28 点火方式フライホイールマグネト 始動方式softスタート 点火プラグNGK BPMR8Y エンジン総排気量(cm3)34.4 振動3軸合成値(m/s2)5 オイルタンク容量(L)0.23
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ハンドル 適合(本体品番)G2000T
1個
29 税込32
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 質量(kg)5.1 排気量(mL)38.2 チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 キャブレター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレター 適合(本体品番)G2000T
1個
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 スターター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:スターター 適合(本体品番)G2050T
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に 仕様部品グループ:エンジン 適合(本体品番)G2000T
1個
39 税込43
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ3500T
1個
69 税込76
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゼノア バッテリーチェーンソー BBC250PW 部品 アクセサリー
用途部品の交換に 適合品番BBC250PW 関連部品【部品グループ】アクセサリー
1個
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 キャブレター
用途部品の交換に 仕様部品グループ:キャブレター 適合(本体品番)G2050T
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 チェンブレーキ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:チェンブレーキ 適合(本体品番)G2050T
1個
69 税込76
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ2700T
1個
79 税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ2700T
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ2800T
1個
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ330
1個
29 税込32
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 エンジン
用途部品の交換に 適合本体G2200T 備考M4x5-T27 品名スクリュー 部品名称エンジン 展開図部品No.48
1個
139 税込153
当日出荷

ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に 仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ 適合(本体品番)G2050T
1個
49 税込54
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合本体RC6200P
1個
39 税込43
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2 タイプスパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ1/4" 速度最大出力時のチェン:14.1(m/s) チェンタイプH00 全長(cm)27 燃料タンク容量(L)0.17 全高(cm)19 排気量18.3cm3 全幅(cm)19 オイルタンク容量(L)0.16
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2 タイプスパークプラグ:NGK CMR6A ピッチ1/4" 速度最大出力時のチェン:14.4(m/s) チェンタイプH00 全長(cm)27 燃料タンク容量(L)0.17 全高(cm)19 排気量18.3cm3 全幅(cm)19 オイルタンク容量(L)0.16
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷