用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品無し
材質鉄製
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品無し
材質バンド:ゴム フック:鉄
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表
チェーンのゆるみ、ガタツキを防ぎ、タイヤチェーンを密着させます。
強力な締め付け機能を発揮し、耐久性に優れ高圧にも耐える高性能。高品質の材質で、厳しい規格と優れた技術で製造されています。有効締め付け調整範囲が大きく、あらゆる条件を満たす経済性。
用途醸造・食品工業関係・化学工業・タンクローリー車・船舶関係の高圧ホースに最適です。
材質チェン・ボルト・ピン・ボルト金具・リング:SUS304、蝶ナット・角座金:黄銅鋳造(BSBF)ニッケル処理 カドミレス材
ボルト寸法3/8
ボルト長さ(mm)70
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表
【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。
9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。
また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。
チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。
チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。
クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。
付属品軍手+補修リング(2種類×2)
材質スチール+PVC
取扱説明書(109.0MB)
関連資料適合表
付属品無し
材質鉄製
形状ラダー(ハシゴ型)
軽やかな装着感の樹脂製Apple Watchバンド/ブレスレット感覚でつけられる二つ折れ式バックル/クリア×メタリックパーツの異素材MIXデザイン
材質PC+亜鉛合金
質量(g)22.1
対応Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表(0.7MB)
本体との一体感が魅力のメタル製Apple Watchバンド/ブレスレット感覚でつけられる二つ折れ式バックル/インパクトのあるWチェーン
材質亜鉛合金
質量(g)48
対応Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
本体との一体感が魅力のメタル製Apple Watchバンド/ブレスレット感覚でつけられる二つ折れ式バックル/手首を華奢に見せるスリムデザイン
材質亜鉛合金
質量(g)28
対応Apple Watch Series1 38mm/Apple Watch Series2 38mm/Apple Watch Series3 38mm/Apple Watch Series4 40mm/Apple Watch Series5 40mm/Apple Watch SeriesSE 40mm/Apple Watch Series6 40mm/Apple Watch Series7 41mm/Apple Watch Series8 41mm/Apple Watch Series9 41mm※※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
本体との一体感が魅力のメタル製Apple Watchバンド/ブレスレット感覚でつけられる二つ折れ式バックル/インパクトのあるWチェーン
材質亜鉛合金
質量(g)48
対応Apple Watch Series1 42mm/Apple Watch Series2 42mm/Apple Watch Series3 42mm/Apple Watch Series4 44mm/Apple Watch Series5 44mm/Apple Watch SeriesSE 44mm/Apple Watch Series6 44mm/Apple Watch Series7 45mm/Apple Watch Series8 45mm//Apple Watch Series9 45mm/Apple Watch Ultra 2 49mm※お持ちのアップルウォッチのシリーズとサイズをご確認ください。アップルウォッチ本体裏側にサイズが刻印されています。
タイヤチェーンとゴムバンドのセットです。
セット内容1ペア(タイヤ2輪分)
サイズ90/90-12 (M)、90/90-12
適合バンドM
仕様使用タイヤ:夏
1本
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
2色メッキで取付容易。
プラフックとバンドで傷付防止。
コンパクト収納。
用途乗用車・ライトバン・軽トラック用
付属品ゴムバンド
材質SWM-B
形状ラダー(ハシゴ型)
付属品:帯のこ(ハイス14山)、六角棒スパナ(5mm)。のこ刃の交換がワンタッチカバー裏に替刃を収納できます。縦置き収納が可能A4程度のスペースがあれば収納できます。小物鋼材の簡易角度切断ができます。ノコ刃のスリップを軽減します。小径材を束ねて、まとめ切りできます。材料にあった荷重に設定します。6インチ対応。
質量(kg)37
回転数(min-1[r.p.m])プーリ:70(50Hz)、84(60Hz)
電源AC100V・250W
コード長さ(m)3
バイス方式チェーンバイス
鋸刃(mm)13(W)×0.65(T)×1625(L)
切断能力(Φmm)丸パイプ:180 角パイプ:150 丸棒(軟鋼材):80
サイズ(mm)355×865×415(H)
1台
¥181,000
税込¥199,100
翌日出荷
サイズ80/90-14、80/90-14
適合バンド付属
仕様使用タイヤ:夏
1本
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
オーソドックスな金属製ラダータイプのチェーンです。
形状ラダー(ハシゴ型)
種類シングル
付属品無し
材質鉄製
新たに中段にも容器受けと固定チェーンを設けWチェーンバンドにリニューアル。安全に配慮してストッパー付キャスターΦ100mmも新設しました。
用途搭載可能容器:酸素7000L 2本積み
質量(kg)22
車輪径(Φmm)200×2個、100×2個
高さ(mm)1280
奥行(mm)1100
車輪ゴムタイヤ、ゴムキャスター(ストッパー付)
車幅(mm)710
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
対象車種:エブリイ/キャリィ。145/80R12用。2本セット。付属品:チェーン本体×2、チェーンバンド×2、針金×4、取付説明書。※適応サイズは新車時のホイール・タイヤを基準にしています。ホイール・タイヤのメーカー、種類によって装着できない場合があります
製品質量(g)4080
適合車種EVERY
1個
¥9,198
税込¥10,118
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ