バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。
適合415~630(チェーン)
材質PP(毛)、ABS(取っ手)
全長(mm)255
色赤
質量(g)約72
1本
¥639
税込¥703
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
一度に二面をクリーニングできるチェーン専用の洗浄ブラシ。様々な方向で使用できる形状で、今まで洗いにくかった箇所も楽に洗浄可能。
材質(本体)アルマイト
質量(g)約100
材質(ブラシ部)樹脂
こんなお得な商品も!

チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
ドライブチェーンの清掃に便利な専用ブラシです。三面ブラシと大ブラシの組み合わせで、効率よく清掃が行えます。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動二輪車や自転車などチェーンまわりのサビや汚れをゴシゴシ擦って落とせる便利なコの字とロングタイプの2WAYブラシ。
ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ
用途チェーンやギアの簡単清掃に
材質本体/樹脂、ブラシ/ナイロン
幅(mm)約230
質量(g)約35
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
3方向からドライブチェーンの汚れを落とすことができる簡単安全便利なブラシ。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。各ブラシは取り外しできます。
用途ドライブチェーン
寸法(mm)260×55×35
1袋(2個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
ローラーチェーンの清掃に使用出来ます。
材質ABS、ナイロン
全長(mm)260
質量(g)68
適合寸法(mm)【チェーン】6.35~19.05
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
1024のみ逆さ吹きができます。
用途金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。
オイルシールなどゴム製品に影響を与えません。
使用温度範囲(℃)-20~40
主成分石油系溶剤、アルコール類
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛
寸法A(mm)12
タイプ竹楊子
RoHS指令(10物質対応)対応
ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。
適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。
樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
全長(mm)約200
ブラシ長(mm)20~28
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
チェーン、スプロケット専用のクリーナーです。 古いチェーンオイル、ドロ等の頑固な汚れを強力に洗浄します。 石油系溶剤を使用していないので、シールチェーンのOリングを傷めません。さらに、防錆剤も配合。
用途バイクのチェーン、スプロケット用
成分植物性界面活性剤、防錆剤
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。一度に3面洗浄できる3面ブラシで、力を入れやすいストレートタイプ。狭いスペースでも、上からしっかりこすって掃除することが可能です。
用途バイクチェーン用清掃ブラシ
形状グリップ:縦
全長(mm)280(ブラシ部含む)
タイプストレート
適合サイズチェーン:520-630
面数ブラシ:3
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
用途自転車/バイクチェーンの清掃に。3方向からチェーンをしっかり掴んで汚れを素早く簡単に落とします。長い毛で深い場所の汚れまで届き、コの字型のデザインで細かい部分まで綺麗にできます!
こんなお得な商品も!

チェーンブラシ
モノタロウ
¥639
税込¥703
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。
用途バイクチェーン用清掃ブラシ。ブラシはナイロン製で、繊細なシールチェーンの作業にも対応可能
形状グリップ:横
全長(mm)260(ブラシ部含む)
面数ブラシ:3
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。面でこすれるL字型2面ブラシ。3面タイプに比べて引っかかりが少なく、軽い力でスムーズに動かせる。狭い部分の汚れ落としにも適したコンパクト設計。
用途バイクチェーン用清掃ブラシ
形状グリップ:横
全長(mm)240(ブラシ部含む)
タイプL型
適合サイズチェーン:汎用
面数ブラシ:2
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
色ブルー
適合車種【UNIVERSAL】【UNIVERSAL】
1個
¥4,698
税込¥5,168
36日以内出荷
GSC-4はカセットスプロケットやフリーホイール、タイヤの清掃に最適なブラシです。
人間工学に基づいた丈夫なハンドルと硬いナイロン毛で頑固な泥汚れもしっかりと落とします。
アズワン品番64-9603-47
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など
材質(ブラシ部)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン清掃の必需品。清掃しにくい場所もこれ一つで解決!。一度に三方向を清掃可能。チェーンサイズ415-630対応
危険物の類別非危険物
プロショップ向けチェーンクリーナー。
本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。
チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。
ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
二輪車チェーンや、ギヤパーツ部分(スプロケット等)を強力に洗浄する専用クリーナーです。
頑固な汚れ・スラッジ・金属粉等を強力に落とし、さまざまな駆動用チェーン製品に使用できます。
また、防腐剤配合によりチェーンのサビ付きを防ぎます。
速乾性なのでシールチェーンのOリングを傷めず、安心して使用できます。
ピット作業時でも安心。逆さスプレーOK。
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則適用外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
危険物の性状非水溶性
1本(850mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
オイル用。
材質本体:アルミニウム ブラシ側部:PP
使用温度範囲(℃)-15~80
材質(ブラシ部)馬毛
適合品番EA991CU-0、-1AA、-1AB、-1B
危険物の類別非危険物
5種類のブラシを使用してバイクの泥、ほこり、汚れを落とせます。柔らかい大型ブラシ:フレームなどに!たわし型ブラシ:タイヤ、ホイールに!筆型ブラシ:スプロケットなどに!歯ブラシ型ブラシ:チェーンなどに!細長剛毛ブラシ:頑固な汚れに!
アズワン品番64-9558-40
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バイクは、多種多様な素材で構成されています。使用箇所に合わせて、大切な洗車道具や用品を使用することで、愛車をきれいに保つことができます。
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
設置の簡素化に最適です。給油器(オイル)潤滑を施工する際に役に立ちます。ブラシ使ってチェーンにオイルが塗布できます。
トラスコ品番161-2334
材質/仕上ポリアミド(PA)、プリストル馬毛
質量(g)35
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)20
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)約1.8
光で誘引、内部の電撃格子に触れると高電圧でいやな蚊や虫を駆除します。
誘虫効果が高い大型業務用タイプ。(吊り下げ設置専用)
紫外線に近い波長域の省エネ長寿命LED採用!
用途各種工場や開放された作業場に。
仕様参考有効範囲(m2):約80
付属品吊下用チェーン、ブラシ(清掃用)
適合捕虫用ランプ:専用LED管
トラスコ品番207-7651
質量(kg)2.7
消費電力(W)16
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100V
電源コード(m)3
定格二次電圧(V)DC1500
短絡電流(mA)定格二次:10以下
1台
¥9,990
税込¥10,989
欠品中
別売りのチェーンクリーニングマシンの補修パーツ
内容物:ブラシパーツ×2、チェーンガイド×1、スポンジ×1、じょうご×1
セット内容ブラシパーツ×2/チェーンガイド×1/スポンジ×1/じょうご×1
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
コグブラシ。クリーニングブラシ。チェーンクリーナー付属(ディグリーザーは非同梱)。
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ
モノタロウ
¥169
税込¥186
バイクブラシ硬・軟セット。ホイール、チェーン、エンジンの細かい所に手が届く。バイク掃除に最適ブラシ。硬さ違いセットです。
用途バイク掃除に最適なブラシ。硬さ違いセット。
材質【刷毛部】ナイロン【柄】PP
寸法(mm)240×50×20
1セット(2本)
¥859
税込¥945
欠品中
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
輪行用のクィックですが、チェーンの洗浄用のブラシもついており、愛車のお手入れの際にも使えます。 。MTBには専用のシムを入れることで使用可能。
1個
¥2,798
税込¥3,078
31日以内出荷
環境にやさしいコンセプトの多機能取り外し可能なブラシ設計。自転車のさまざまな部分をきれいにするための 2 つのソフト (白) と 2 つのハード (黒) ブラシが含まれています。ハードブラシ(黒)はタイヤ、チェーンリング、フリーホイール、リム、柔らかいブラシ(白)は、表面を傷つけずにフレームをきれいにします。
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
チェーンに付着した泥、スラッジ、劣化したオイルやグリス等を強力に洗浄します。
チェーン及びチェーンまわりに付着した頑固な油汚れを、特殊な化学成分の作用により、すばやく手軽にクリーニングします。
シールチェーンのOリングにも影響なく使えます。
無臭タイプですので、いやなにおいがありません。
ブラシ付き
用途二輪車のシールチェーン等、各種チェーンの洗浄、ホイル等に飛び散ったチェーンオイルの洗浄(業務用)
仕様ブラシ付
成分石油系溶剤、噴射剤他
形式エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小型自動スプレーガン/コンベアのチェーン・軸受け・歯車等への給油用です。霧にならない水鉄砲のような噴射でポイントに給油できます。
用途離型剤吹き付け・給油・マーキング・その他。
トラスコ品番138-4540
材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
口径(Φmm)エアー液ホース取付チューブ:6
ノズル口径(Φmm)0.5
噴出量(mL/min)水:210(液圧0.2MPa時)
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ