68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。 先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。 また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543 全長(mm)160 質量(g)150 適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に! バイク・自転車のメンテナンスに。 トラスコ品番784-3275 全長(mm)160 質量(g)140 呼び寸法(mm)160 使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50 頭部厚(mm)8.5 頭部幅(mm)17 柄幅(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用) 全長(mm)165 質量(g)150 適合ローラチェーン(クリップ形) トラスコ品番469-9947 材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー 仕様ばね付 適合ローラーチェーン トラスコ品番162-3707 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール 厚さ(mm)9 全長(mm)164 質量(g)145 寸法A(mm)46 アズワン品番64-8585-47 適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップタイプの継手(ジョイント)を使用したローラーチェーンの取り付け、取り外しをスピーディーで確実に行えます。
全長(mm)126 質量(g)65 使用範囲(mm)#11~#25 頭部厚(mm)5 頭部幅(mm)14 先端長(mm)25 柄幅(mm)49
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

MLP-1.2 マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール) 動画あり
「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
7,198 税込7,918
当日出荷

用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様チェーンプーラ 種類チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業シリーズになります。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 工具が落下する際にランヤードにかかる力は工具自体の重量よりもはるかに大きくなるため、可搬重量が対象工具の重量以上であるランヤードを使用してください。 ランヤード用リング付です。 ダイヤモンド型鋸刃状のジョウは焼き入れ処理した刃が付いています。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)165.1 先端形状ロングノーズ トラスコ品番474-2117 材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)172 先端ギザ付 寸法A(mm)33
1丁
6,698 税込7,368
翌々日出荷

チェーンプーラ KANA(片山チエン) 動画あり
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
用途丸材や角材などをつかむ場合に。 チェーン長(mm)480
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,880 税込32,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0100。クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。色[カラー]:ブラック。サイズ:420/428/520/525。材質[素材]:スチール + P V C。使用箇所:チェーン。内容量[数量]:1個。特記事項:クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027
用途クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 材質スチール + P V C ブラック サイズ420/428/520/525 商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027 使用箇所チェーン
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ミッシングリングタイプのチェーン用で取り外し、取り付け両作業を簡単にこなすとても便利な工具。
1本
1,349 税込1,484
7日以内出荷

チェーンプーラー モノタロウ 動画あり
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に チェーンNo.35~60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)230 質量(g)730 有効径(Φmm)90~130 チェーン長(mm)460 適合径(Φmm)90~130
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

このプライヤーは、Tronexカッターと同じように精密なプライヤーであり、高レベルの性能と快適さを実現するように設計されています。ステンレス鋼の板ばねを備えたESDセーフクッショングリップです。人間工学に基づいたハンドル長です。研磨され、バリが全くない手作り仕上げです。わずかに丸みを帯びた先端内側のエッジなどの特別なデザインです。高周波焼入れチップです。
用途金属加工に。 仕様グリップ:クッショングリップ(静電気防止) トラスコ品番259-7043 材質カーボンスチール 全長(mm)138 タイプ溝無し 先端形状チェーンノーズ 硬度HRC32-33 グリップタイプスタンダード
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。 種類チェーン用加工器具
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミッシングリンクを簡単に取り外すことができます。
質量(g)132 寸法・サイズ(mm)165×105×15 アズワン品番64-9593-44
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

用途自転車メンテナンス工具 セット内容3サイズBBレンチ Hollowtech II BB, BB-9000,BBR60(YC-307BB)・スパナ13/14/15/16/17/18mm (YC-257ABC)・チェーンフック(YC-207)・8mmヘキサゴンレンチ (YC-812LE)・ドライバー プラス/マイナス(YC-611)・タイヤレバーセット(YC-305D)・六角レンチセット2/2.5/3/4/5/6mm(YC-613)・チェーンリングナットレンチ(YC-271)・レンチT20/T25/T30・スポークレンチ(YC-8F)・フリーホイールターナー/ペダルレンチ(YC-515)・ロックリングリムーバ(YC-126-1A)・BBカートリッジツールShimanoBB(YC-26BB-1A)・マルチマスターリンクツール(YC-335CO)・ダストキャップレンチ(YC-27)・クランクプーラー(YC-215CB)・ドライバー マイナス(YC-612)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

シマノ・KMCなどのミッシングリンクの取り外し、取付を行うときに使用する専用プライヤー。1本でミッシングリンクの付け外しができます。固くて外しにくかったりするミッシングリンクなどを簡単に外します嵌める時も確実に嵌めれます
ブラック
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷


手のひらサイズで使いやすく携帯性にも優れたオープナー。 チェーンコネクタも取付可能。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

ParkTool(パークツール)カセットプライヤー
プライヤータイプのカセットスプロケット押さえ。 回転方向に関わらずスプロケットを挟み込むだけで保持ができ、スピーディーな作業を可能にします。
対応9~24T/5~12speedのカセット 全長(cm)35
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷



1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷



1本でミッシングリンクの付け外しができます
質量(g)500 寸法(cm)コンパクトサイズ:9.5×3.5
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ミッシングリンクを安全かつ確実に取り付けることができます。
質量(g)122 寸法・サイズ(mm)165×95×15
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

シマノ7S~11スピ-ド対応、カンパ7S~11スピ-ド対応。3.2/3.3/3.5/4.0mmスポ-クレンチ。8mmMavicスポ-クレンチ。8/9/10mmレンチ。スペアプッシュピン付属
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

パワーリンクやミッシングリンク等のチェーンジョイントを取り外す際に便利な専用プライヤー。
質量(g)86 寸法L(mm)177 寸法A(mm)2 寸法D(mm)11 寸法B(mm)45 寸法C(mm)21
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。台部表皮二重皮縫をしているので、高い耐久性が実現。8・9インチペンチやポンプライヤー、ペンチなど様々な工具を収納することができます。
用途8・9インチペンチやニッパーなど様々な工具を収納することができます。 仕様台部表皮二重皮縫 寸法(mm)300×75 タイプチェーン式
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)