465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンプーラー モノタロウ 動画あり
チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。
用途チェーンの接続に チェーンNo.35~60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。 仕様チェーンプーラ 種類チェーン用加工器具
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1袋(2個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーリング ステンレス製 モノタロウ 動画あり
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ 材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆 質量(g)300 タイプネジ式 線径(Φmm)約1.5 使用荷重(kg)0.5
1セット(5本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
当日出荷

ユニットビラカン
材質鉄(ニッケルメッキ) トラスコ品番744-5237 寸法(mm)14×9.5 穴径(Φmm)3.8
1組(10個)
219 税込241
当日出荷

ローラーチェーンを迅速かつ容易につなぐことができるように設計されたものです。
使用方法(1)ローラーチェーンの各々の端にチェーンプーラーのアゴの部分をかけます。(2)ハンドルを回してチェーンの両端が接触するくらいにもっていきます。(3)つなぎリンクを挿入してかしめます。 種類チェーン用加工器具
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル 材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C 取扱説明書(7.6MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。 材質鉄(SS400) 材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ 種類リングキャッチ 表面処理ユニクロメッキ
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(5本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

洗面器にくさりを取付けるときに必要な金具です。
用途洗面器、浴槽 材質黄銅、ステンレス
1個
269 税込296
当日出荷

チェーンプーラ KANA(片山チエン) 動画あり
チェーンを接続する際に使用します。 チェーン接続が迅速、簡単にできます。
種類チェーン用加工器具
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新茶 セット内容くさり取付具、吊具セット 材質硬質塩化ビニル樹脂
1セット
249 税込274
当日出荷





お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。 金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。 丸環付き。
用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。 材質ステンレス、クロロプレンゴム 取付穴径(mm)8~10
1個
589 税込648
当日出荷


ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。
タイプ移動端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。
タイプ固定端用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
449 税込494
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1袋(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラレールチェーン取付用金具です。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ プラレールチェン形式HPE408・412 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
428 税込471
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 シンチャ 種類たてとい シリーズくさり樋
1箱(20個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

用途戸建・住宅用 材質硬質塩化ビニル樹脂 シンチャ 種類たてとい シリーズくさり樋
1箱(20個)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1個
439 税込483
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24~29インチに対応のアジャスト式。
用途チェーンステーに取り付ける1本スタンド。 サイズ24~29インチのクロスバイク向き ブラック
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷



1組(5本)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用温度範囲(℃)-10~80 金属形状移動端用(穴あきタイプ) ねじ取付位置内側取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
当日出荷


1個
6,398 税込7,038
61日以内出荷

チェーンデタッチャー KANA(片山チエン) 動画あり
ローラーチェーンのプレートとピンを外してチェーンの切断を容易にするチェーンカッターです。
種類チェーン用加工器具
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です ナスカン付きのボールチェーンです。
取付方式 材質スチール トラスコ品番489-5436 寸法(mm)3.3×300 質量(g)40
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)