こんなお得な商品も!

雑用 チェーン ステンレス カットタイプ
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。
夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
径(mm)6
暗い場所でも光ってみえる蓄光タイプ。 照明などに反応して光る「高輝度蓄光素材picariko」を混練しておりますので、日の落ちた夕方などの場所で発光し、玄関やガレージ・屋外駐車場の境界表示、侵入防止用チェーン、安全確保のための所在確認などに役立ちます。
反射素材が塗布されているリベットが付属。リベットの表面には暗所での自動車のヘッドライトなどを照射すると光る反射素材を塗布しておりますので、高い視認性と安全性が確保されます。
アレンジが自由自在。色々な色を組み合わせて用途やお好みに応じたカラー、長さ、形状のオリジナルチェーンを作ることができます。
チェーン長(mm)1(全てつなぎ合わせた場合)
質量(g/個)10
質量(g/パック)272
リベット予備分4セット(オス、メス各4個)
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
SUS304。錆び難い。強い。
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上ヘアーライン
材質(支柱)ステンレス製
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
こんなお得な商品も!

チェーンポール
モノタロウ
¥5,398
税込¥5,938
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)837
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)255
質量(g)500
上下のアームが開くので便利!
用途鎖などの連結に!駐車場・工場現場などの入口の管理に!
ロックダイヤル式
材質本体/亜鉛ダイカスト(メラミン焼付塗装)、リング/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)、ツル/鉄線(ニッケルメッキ)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
幅W×全長(mm)32×80
つる径(Φmm)6
材質(ツル)鉄線
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
カラーコーンに上から差し込むだけで簡単設置。
付属品固定用ネジ付き
材質PE
幅(mm)347
厚さ(mm)125
寸法(mm)ステッカー高さ:105、ステッカー幅:305
高さ(mm)122
文字内容[駐車場]両面表示
質量(g)112
内径(Φmm)差込み部上部:95、差込み部下部:117
1台
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。
材質PE
色黄/黒
線径(mm)6
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ジョイント プラチェーン用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質ポリエチレン(PE)
国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
表面処理デンキメッキ
チェーン長(m)30
展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。
用途プラスチックチェーン
材質PE
バンコランベアリングの標準タイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送
仕様軽負荷
形状B
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
ご家庭で簡単に設置できるスマートなチェーンスタンド。駐車場の仕切りに使って迷惑駐車の対策に。車止めポールとしても活用できます。人の誘導のための区画・区間指定、立ち入り禁止の提示や防犯対策にも有効です。プラスチック製なので、軽くて持ち運びが楽々。設置場所で土台に水や砂を入れて固定するだけの簡単設置。土台に注水した満水時の重量約3kg(砂の場合4.5kg)。風などによる転倒を防ぎます。
直径(Φcm)ポリ台/25.5
材質ポリエチレン
質量(g)500
直径×高さ(cm)ポール/5.4×85
ベースオイルには厳選した最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減してます。またダイオキシン発生の元となる塩素系極圧剤をいっさい使わず高性能を実現しています。
高性能で多機能を持つパワーグリーンを採用することによって、摩擦トルクが減りエネルギーを節減し、摩耗を制御してメンテナンスの回数を減らすとともに機械寿命を延ばします。
超微粒子PTFEと最高級エステル油を採用することにより今までにない高性能を実現。PTFEは極めて薄い油膜で金属面に保持され、特殊技術によって金属面に密着し長期にわたって剥離しません。
用途チェーン、ギア、ワイヤー、ベアリング、ボルト、精密工具、金型類等の金属製品、立体駐車場、昇降機、コンベアー、搬送機械等の輸送機器、精密工作機械、事務用機器、農業機械、船舶機械、プレス機械、印刷機械、医療機器、食品機械等の一般産業機械、産業用ロボット、半導体製造装置等の精密機器、産業車両、自動車、オートバイ、競技用自転車、ボート等
成分鉱物油、防錆剤
粘度VG2.8(40℃)
塩水噴霧72時間A級(JIS K 2246)
膜厚(μm)1.5~3
臭気低臭
防錆可能年月(屋内)1年以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
特性潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質ポリエチレン(PE)
スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。
増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。
用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など
過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど
輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に
成分防錆グリース、イソパラフィン
色淡褐色
ちょう度334
引火点(℃)58
滴点(℃)290以上
外観淡褐色
混和ちょう度352
危険等級Ⅲ
離油度(%)0.02
蒸発量(%)0.2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

フック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用
モノタロウ
¥499
税込¥549
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番488-7611
質量(g)20
縦(mm)30
横(mm)100
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。
JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107)
高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。
屋外耐候性に優れています。
用途倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。
商業施設などの駐車場や出入口などに。
ディスプレイなどの装飾として。
通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材
色薄グリーン
引張強度25kgf
リング寸法(mm)線径6×縦20×横34
質量(g/m)約70
最大輝度(cd/m2)【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色ホワイト
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番818-7021
質量(g)20
径(Φmm)30
横(mm)100
1セット(2個)
¥659
税込¥725
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フック プラスチック S型
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
色イエロー
材質ポリエチレン(PE)
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質ポリエチレン(PE)
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約1.7倍アップしたタイプです。同一条件では、軽負荷より長寿命となります。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送
仕様中負荷
形状B
色ブルー
寸法R(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
好きな時に出してしまえる、ほんとうに使いやすいウッドフェンス。ジグザグ、コの字型、四角形など・・・。好きな形で自在に置ける♪置くだけで空間を仕切れる木製フェンスです。自由な形に変えることができ、自立するので、使い勝手ばつぐんです。曲がるから、色々な場所で活躍。通路、花壇、玄関アプローチ、駐車場、お隣との境目など、空間をおしゃれに仕切れます。人の流れを変える。関係者以外の立ち入りを制限したい場所に。景色に溶け込みつつ、自然にアピールできます。花壇を見映えよく、使いやすく。プランターカバーとして。繊細な植物の保護に。通路へのはみ出し防止にetc・・・。お庭の印象が変わります。無骨なカラーコーンが見違えます。まとまりのない一角を隠せます。必要な時にさっと設置。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに!さっと広げて、さっとたためるので、カーポートや車庫、青空駐車場にぴったりです。私有地内でのUターンを防ぐ目的で置く方もいらっしゃいます。通る時に片方に寄せれば、扉のような使い方もできます。ミニフェンスからバージョンUP。スタンドがついて、板が分厚くなりました。
用途折りたたみ式の天然木製ウッドフェンスはL字型、コの字型、W字型など好きな形で置くだけの簡単設置。お庭や花壇のガーデンフェンスとして以外にも、玄関アプローチ、駐車場、敷地の通路、お隣との境界などでもカラーコーンよりもおしゃれな仕切りに。スタンド付き ガーデニングフェンス ゲート 柵 木製フェンス 折り畳み式 置くだけ
材質天然木
小型フェンススタンド×2とチェーンのセット
用途バリケード セット チェーン スチール製 シンプル フェンス チェーンゲート スタンド式 ゲートスタンド 駐車場 車止め 駐車場ポール パーテーション 金網 柵 仕切り 立ち入り禁止
材質スチール
質量(kg)2
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バリケード(1枚):33×46.5×65.5、チェーン:長さ106.5
1セット(2枚)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
軽負荷タイプより許容負荷レベルが約3.7倍アップしたタイプです。
仕分け・組立ライン等の大型搬送機構の分野に多用されています。
金属心材にバンコランを接着させ、心材に金属ベアリングを挿入した形状です。
用途空港手荷物運搬装置、郵便物自動仕分装置、事務書類輸送装置、チェーンコンベア装置、自動車組立ライン装置、小荷物連続垂直搬送装置、立体駐車場、クリーンルーム搬送装置、カルテ等搬送
仕様重負荷
形状BB
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 安全バリア - プラスチック製リンクチェーン. RS Pro プラスチック製マーカーチェーンには、さまざまな色が用意されています。これらのプラスチックチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 使用可能なカラーオプション: ; 503-679 503-679 - 赤と白のチェーン ; 503-685 503-685 - 黒 / 黄チェーン ; 175-7377 175-7377 - 緑色と白色のチェーン バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点. .リンク径: 8 mm .長さ 25 m . 1 メートルあたり 28 リンク、合計 700 リンク .ポリプロピレン製. 用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。これらのチェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離にも使用できます。. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = バリケードチェーン色 = 赤、白材質 = ポリプロピレンバリア材質 = PP直径 = 8mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
RS Pro 安全バリア - プラスチック製リンクチェーン. RS Pro プラスチック製マーカーチェーンには、さまざまな色が用意されています。これらのプラスチックチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 使用可能なカラーオプション: ; 503-679 503-679 - 赤と白のチェーン ; 503-685 503-685 - 黒 / 黄チェーン ; 175-7377 175-7377 - 緑色と白色のチェーン バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、バリアテープ、堅牢なボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点. .リンク径: 8 mm .長さ 25 m . 1 メートルあたり 28 リンク、合計 700 リンク .ポリプロピレン製. 用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。職場や日常生活の中で人を保護することができます。明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。これらのチェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離にも使用できます。. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様バリアタイプ = バリケードチェーン色 = 黒、 黄材質 = ポリプロピレンバリア材質 = PP長さ = 25m
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
バリアタイプ = バリケードチェーン。色 = 赤、白。材質 = スチール。長さ = 15m。。RS Pro 安全バリア赤 / 白スチールチェーンです. RS Pro Durable ヘビーデューティスチールチェーンは、赤と白のチェーンリンクで構成されていて、それぞれが 50 mm x 25 mm です。チェーンの長さは合計15 mで、使用荷重は225 kgです。これらのスチールチェーンは、安全バリアシステムや、標識やバナーの吊り下げなど、さまざまな用途に使用できます。このバリアチェーンは、周囲をマークし、危険区域を識別するのに最適です。 バリアの主な機能は、事故を防止し、労働者、歩行者、訪問者を安全に保つことです。安全バリアは、人を保護するために、目立つように(明るい色など)し、明確な指示を与える必要があります。RS Pro には、常設や仮設の移動を含む広範囲の安全バリアがあり、例えば、機器や作業場の清掃やメンテナンスなどの短期的な危険を回避するために利用できます。メーカーの製品には、あらゆる安全ニーズを満たすチェーン、ポスト、バリアテープ、堅牢で柔軟性の高いボラード、伸縮式バリアなどがあります。. 特長と利点:. 長期耐久性と強度に優れたスチール製 対象的な赤と白で色分けされたリンクで高い可視性を確保. 代表的用途. 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。このバリアは、明確なマークが付いた安全な環境を構築することで、職場や日常生活の中の人々を保護します。積み込みベイなどの車両、フォークリフト、その他の交通事故から人を保護するのに最適です。 これらの金属チェーンは、駐車場、車庫前庭、店舗、エンターテイメントイベントで、群衆の分離に使用できます。. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
駐車場の出入口に最適な上下収納式です。チェーン内蔵タイプと併用して、最終端部にご使用ください。支柱本体には、本体収納時用とチェーン用のロック機構がそれぞれ付いています。専用鍵で施錠が可能です。
用途敷地内に出入りする車、歩行者、自転車などを限定したい場合や、進入禁止(一時閉鎖)を要する場所などに。
仕上支柱:ヘアライン仕上
材質(支柱)SUS304
地上高さ(mm)700
関連キーワード
1
2
次へ