176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状なべ
1パック(2本)ほか
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ねじの呼びM3 頭部形状トラス 材質チタン 穴の形状十字穴 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3 寸法k(mm)1.9 寸法m(mm)2.9 寸法dk(mm)6.9
1パック(5個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(6個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上チタン(KS50) 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質チタン 長さ(mm)20 十字穴番号3 ねじピッチ(mm)1.25 頭部形状ナベ 寸法K(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 穴の形状十字穴 ねじの呼びM8 寸法dk(Φmm)14 十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1個
649 税込714
翌日出荷

1パック(7個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン 頭部形状
1パック(2本)ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質純チタン2種 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)純チタン 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度Ti2 ねじ山種類メートル並目
1パック(2本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様3C-TNF 種別チタン 製 No.3C 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-11
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷

材質/仕上64チタン 種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)全ねじ 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

885℃の高温でも変質しません。
用途精密機器の製造・組み立て。はんだ作業。 材質チタン(IMI125)
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(7個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンド砥石 皿ビス
エコ商品
ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨 外径(Φmm)44-50 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) 材質ダイヤ砥石 粒度230番 厚さ(mm)13.7 穴径(Φmm)12.7 被削材ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

シーフロアコントロールSFC アビス 180g
*自在にフォール&ジャーク、全魚種対応。 *やや丸みを持たせた滑らかでシンプルな造り。抜け過ぎずフォールアピール力が少ない分、ジグに支配されず動きを操れます。 *青物狙いにも。遊泳力の劣る根魚狙いにも活躍するジグです。高知・沖縄・鹿児島県沖などで行ったテストでも大物をキャッチ。徳之島では47・48kgのカンパチをキャッチしています。
用途<意のままに扱う。テクニックのアビス>潮の流れやアイテムの動きに縛られず、テクニックを駆使してジギングを楽しみたい。そんなアングラーに向けて開発したジグです。使い手の思いのままフォールを操れるよう、凹凸のない流線型のシルエットに設計。一方ジャーク時にはジグの移動距離を容易に調整でき、ターゲットに合わせたアピールアクションが可能です。スローピッチジャークに慣れ親しんだ熟練者にこそ使っていただきたい、ジギングの奥深さを追求できる一本です。 質量(g)180
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ハイス用砥石 皿ビス
エコ商品
購入時に装着された主にハイスドリルを研磨する際に使用します。皿ビス用
用途切れなくなったドリルの再研磨 外径(Φmm)44-50 適合機種ドリルシャープナー(No.21200) 材質WA砥石 粒度80番 厚さ(mm)12.7 穴径(Φmm)10 被削材ハイス/超鋼/チタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
翌日出荷

[NEW] チタンタイプの水位計セット30mを追加しました。
仕様【操作キー】押しボタンキー3個(UP/DOWN/ENTER)・スライドスイッチ1個([REC]測定開始/[STOP]測定中断)・LCD表示コントラスト調整ボリューム、【記録内容】インターバル間の積算雨量、【入力パルス】無電圧接点パルス(接点抵抗100Ω以下)・有電圧接点パルス(3V以上)・パルス幅(オン時:0.3秒以上、オフ時:0.5秒以上) セット内容水位センサー、データロガー、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、通信ソフト、取扱説明書 材質【水位センサー】チタン 測定範囲【水位測定】0~10m 質量(g)800 タイプCFカード 使用温度範囲(℃)0~70 電源【本体動作】カメラ電池CR123A×2、【カード転送】カメラ電池CR123A×3 ケーブル長(m)30 精度【水位センサー】±0.1%FS 寸法(Φmm)【水位センサー】24 測定精度【水位測定】±0.1%FS 分解能【水位測定】1mm 記録方式MS-DOSフォーマット 機能【メモ機能】メモ数:6個・文字数:16文字・取扱文字:ローマ字/カタカナ/記号、【プレタイマー機能】記録動作前に外部機器の電源をON/OFFする機能・設定可能範囲1~59分(初期値OFF)、【アフタースタート機能】指定した月日時分から測定動作が開始(初期値はOFF)、【RTC調整機能】タイマー機能の進みおよび遅れの調整機能、【電池残量メーター】内蔵電池の残量を計算によってLCD表示器に10段階で出力、【転送機能】コマンドまたはキー操作によるデータ転送CFカードへ自動データ転送 消費電流(mA)【測定時動作電流】20(表示器OFF時)、【待機時電流】0.06、【通信動作電流】25 その他の機能【水位測定】水位オフセット機能(-999.99~+999.99m)・波浪の平均化機能 メモリーコンパクトフラッシュ型カード(CFカード) 表示器キャラクタLCD表示器、16文字×2行 記憶容量使用するCFカードに依存(最大2GBまで対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)175×125×75※突起部含まず 記憶データ数97280要素・不揮発生メモリー(バッテリバックアップ不要)・メモリースクロール記録方式 通信機能RS-232Cシリアルインターフェース(モデムコントロール機能付)・DSUB9ピンオスコネクタ OSI-TRON(リアルタイムOS)採用により各機能が独立して動作 通信速度300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps 接続センサー【水位】半導体ゲージ式水位センサー、【雨量】転倒ます式雨量計または接点信号出力センサー 供給電源50mV (20mH20標準センサー時) 圧力レンジ10m/保証耐圧力:400%FS 測定インターバル【秒】1~6/10/12/15/20/30、【分】1~6/10/20/30、【時間】1~6/8/12/24 動作温度範囲(℃)-25~80 サービス分類レンタル
1台
5,990 税込6,589
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


Titan-ring 【オーダー】チタン レーザー切断品/リング ノーブランド カスタマイズ可
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6 内径(Φmm)10~490 外径(Φmm)30~500 切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,829 税込3,112
3日以内出荷

Titan-maru 【オーダー】チタン(Titan) レーザー切断品/円盤 ノーブランド カスタマイズ可
チタン2種 純チタンとして最も一般的なもので強度、溶接性、加工性のバランスが良いとされる材料。
厚さ(mm)2,3,4,5,6 外径(Φmm)5~500 切断公差板厚 3mm~6mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5) サービス分類オーダー・加工
1枚
2,400 税込2,640
翌々日出荷

「軽く」「強く」「錆びにくい」チタン製の取手(チタンの耐食性はステンレスよりすぐれています。塩水噴霧4800時間異常なし)
用途家具等の取手・ハンドル 材質チタン シルバー 取手取手
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×190×15 材質ABS樹脂 刃部:ステンレス鋼(チタンコーティング) ビス:ステンレス鋼 質量(g)65
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。カギ針型の先端部分を細かく強靭に仕上げた精密作業用です。
仕様6-TNF 種別チタン 製 No.6 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-16
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端部が特に細身で視野を妨げません。
仕様5-TNF 種別チタン 製 No.5 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-13
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。
仕様F-TNF 種別チタン 製 No.F 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-20
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様3-TNF 種別チタン 製 No.3 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-10
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が緩やかにカーブした組立作業用です。
仕様7-TNF 種別チタン 製 No.7 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-17
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が鋭利で極めて細かな作業に向いています。
仕様4-TNF 種別チタン 製 No.4 材質TNF(チタン)製 全長(mm)110 アズワン品番3-9819-12
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。
仕様1-TNF 種別チタン 製 No.1 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-07
1本
6,998 税込7,698
12日以内出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。細身のボディで、鋭利な先端です。
仕様SS-TNF 種別チタン 製 No.SS 材質TNF(チタン)製 全長(mm)135 アズワン品番3-9819-21
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。
仕様2A-TNF 種別チタン 製 No.2A 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-09
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細な作業から力の必要な作業まで広くカバーします。
仕様0C9-TNF 種別チタン 製 No.0C9 材質TNF(チタン)製 全長(mm)90 アズワン品番3-9819-05
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。全体的に肉厚で力を入れても先端がしなりにくい強力作業用です。
仕様00B-TNF 種別チタン 製 No.00B 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-04
1本
6,698 税込7,368
12日以内出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。先端が肉厚で、力の必要な作業に適しています。
仕様00-TNF 種別チタン 製 No.00 材質TNF(チタン)製 全長(mm)115 アズワン品番3-9819-02
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。微細作業から力の必要な作業まで広く適しています。
仕様0-TNF 種別チタン 製 No.0 材質TNF(チタン)製 全長(mm)120 アズワン品番3-9819-01
1本
7,998 税込8,798
欠品中

ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)