こんなお得な商品も!

ドリルチャックハンドル
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。
用途ドリルチャックの締めつけ
材質工具鋼
仕様チャックハンドル5Gを含みます。
適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y
把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)
マウントねじ(U3/8inch-24)
チャックハンドル5G
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
用途電気ドリルのチャックの開閉に使用するハンドル
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途チャック締付用
力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。
用途電ドルチャックの締め付けに。
材質スチール
ドリルチャックのドリル脱着ができます。
用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。
材質軟鋼線材相当(SAE1006)
適合機種D13V/DW30Y/D13Y/DV20VB/D13SA/DW65Y/DV16V/DV18VA/DV20VE/DV20VB2/D13VJ/DV12V/DV10V
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
付属品チャックハンドル
軸径(Φmm)6.35
適合機種VTP-25/卓上ボール盤
適合本体950262
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合本体SL1-EYC16-65
寸法L1(mm)60
寸法L2(mm)35
寸法d(Φmm)6
適合チャックM6.5LB、M10LB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
用途ドリルチャックの締め付けに。
チャックの締め付けに。
用途ドリル用になります。
適合6304A、HR161D・HR162D・HR200D・HR2021・HR1830F/FT・HR2432・HR2441・HR2440/F・HR2450/F・HR3000C(HR2411・HR2413・HR2421・HR2430・HR2410・HR2420・HR2510)
用途本商品にドリルチャック本体は付属しておりません。
適合【ドリルチャック】6.5G、10EL、10VLR-D、10VLB-D、10VLR-D
セット内容6.5G、10VLB-D
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。優良特殊鋼を用い、各部に適切な焼き入れを施し総研磨仕上がしてありますので、耐久性は抜群です。緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。
こんなお得な商品も!

ドリルチャック
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
緻密なる精密加工によって製作していますので、強大な把握力、高品質を保証いたします。ステンレス製のため医療、化学、食品等の多くの分野でお役に立ちます。
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4078
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)150
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4086
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)166
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
用途トップ工業製 電動ドリル用チャックハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
適合本体TB-2131
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドリルチャックKD-4、KD-3A用
トラスコ品番857-5339
質量(g)40
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。
材質工具鋼
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用
適合機種充電ドリル・電気ドリル
軸径(Φmm)6.35
取付可能寸法(mm)1.5~6.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
用途充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
適合機種充電ドリル・電気ドリル
タイプ正回転専用
軸(mm)6.35六角軸
取付可能寸法(mm)1.5~6.5
チャック径(mm)6.5
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド
狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。
サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。
操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。
LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
こんなお得な商品も!

キーレスチャック
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
クラス最短、最軽量ボディ。手になじむソフトグリップ付
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])3000
電源(V)単相100
電流(A)1.8
消費電力(W)160
コード長さ(m)2
付属品チャックハンドル
質量(kg)0.8
トラスコ品番379-8933
長さ(mm)187
幅(mm)55
高さ(mm)145
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5
穴あけ能力(mm) 木工9
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
電気ドリルに比べ小型軽量。
サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。
切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用)
付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個
タイプ正逆OK
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
軽量・コンパクト!
二重絶縁、フック付、樹脂ボディ
穴あけ能力(mm) 鉄工6.5
穴あけ能力(mm) 木工13
チャック能力(mm)0.5~6.5
回転数(min-1[r.p.m])2700
電源(V)単相100
電流(A)2.5
消費電力(W)240
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)0.9
取付チャックねじ(U3/8-24)チャック6.5TLRA"
付属品チャックハンドル(コードNo.980057)×1個、ストッパロッド×1個、ストッパホルダ×1個、ストッパボルト×1個
トラスコ品番377-9556
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。
振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用
セット内容チャックハンドル
主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途ドリルの把握用
セット内容チャックハンドル
関連キーワード
1
2
次へ