さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
U型の丈夫な穴あきチャンネルです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台
形状U型
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)2000
配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
板厚(mm)2
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
長さ(mm)4000
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理クロメート
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
寸法D(mm)19
板厚(mm)4.3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材鉄・ステンレス
材質合金工具鋼SK-5
使用チップ超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
鉄・ステンレス兼用タイプ。
刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。
切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。
素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
呼び径M42
寸法d(mm)45
寸法t(mm)4
寸法T(mm)12
寸法D(mm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
寸法L1(mm)50
表面処理クロメート
寸法L2(mm)18
寸法L3(mm)50~55
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価ホワイト
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質鉄
厚さ(mm)2
塗装黒
適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
呼び径M42
寸法d(mm)45
寸法t(mm)4
寸法T(mm)12
寸法D(mm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
呼び寸法M42
内径d(Φmm)45
厚さt(mm)4
厚さT(mm)12
外径D(Φmm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
表面処理生地
種類テーパーワッシャー
材質鉄
表面処理ドブ
種類テーパーワッシャー
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ニッケル
呼び径M5
呼び寸法M5-5D22
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ユニクロ
1箱(230個)
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
呼び径M5
呼び寸法M5-5D22
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理生地
1箱(230個)
¥6,198
税込¥6,818
翌日出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理ドブ
呼び径M42
寸法d(mm)45
寸法t(mm)4
寸法T(mm)12
寸法D(mm)78
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理3価ホワイト
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
寸法(mm)60×50
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理クロメート
呼び径M18
呼び寸法M18-5D39
内径d(Φmm)19.5
厚さt(mm)2.5
厚さT(mm)6
外径D(Φmm)39
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理クロメート
1箱(50個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
厚さt(mm)3
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理亜鉛黒
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理3価ホワイト
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理亜鉛黒
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理グリーンクロメート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ