専用のローラーを取付けることによりCチャンネル部分の塗装に使用。
適合Cチャン用ワンタッチ替えローラー
柄長さ(mm)約140
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイプ角柄
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
塗料の飛散が少なく、優れた作業性と作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラー。
材質ポリエステル
適合ハンドルCチャン用ワンタッチハンドル・Cチャン用自在ワンタッチハンドル・タッチアップローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
35mmと45mmの専用ローラー付で、大小のCチャンに対応しています。自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます。
セット内容35mmローラー×3個、45mmローラー×2個、ワンタッチハンドル、自在ワンタッチハンドル、タッチアップハンドル各1本
材質ポリエステル
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のプレス仕様の単車(汎用品)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:SPHC+ポリアミド樹脂/車:SPHC
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
エスコ品番EA986SD-100
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)100×46
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタールブラック
材質(ベアリング)スチール
こんなお得な商品も!

スモールローラー
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
平滑面から多少の凹凸面の塗装に使用できる万能タイプ。
軽量で操作性が良い
先端を使って、補修や角塗装が可能。
芯には接着剤を全く使用していない「PPコア」採用だから焼却時に有毒ガスが発生しません。
ラッカー系にも使用可能。水性・油性兼用。
芯材ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)13
適合平滑面
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)アクリル、ポリエステル
主な用途万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ハイパイル
壁や柱の出隅部の仕上げ用ローラー。2つのローラーが出隅の両面を同時に塗装し、コーナー部の仕上げが簡単にできます。
用途出隅の両面・コーナー部
材質アクリル
塗りにくい場所も塗りやすく。
パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。
毛丈(mm)8
仕様パイプ型
全長(mm)320
種類ローラーセット
材質(ローラー部)アクリル、ウール
主な用途塗装用
ローラー径(Φmm)80
特長:FHI89Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ89.1×t 3.8 ローラ材質 SGP(黒) ベアリング マシンベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 116 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100・11
種類ストレート
特長:FHH76Rローラを [100×50×5チャンネルフレームに組み付けた機種。1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 100×50×5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
種類ストレート
2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるカブトムシ型ロボット。右足用・左足用にそれぞれギヤボックスを装備。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、右前足の動きにあわせて頭が上下に動きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
2チャンネルリモコンボックスを使って自由に動きをコントロールできるクワガタムシのロボット。中足の動きをリンクロッドで前後の足に伝え、さらに右前足の動きにリンクさせたアゴを開いたり閉じたりさせながら歩きます。ギヤボックスは組立てずみ、モーターはリモコン基板に配線されていますので、はめ込み、ビス止めだけで手軽に組立てられます。競技にうれしいゼッケンナンバーと目玉のシール付。単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
複数制御可能なPID温度コントローラーです。
多数のヒーターを制御するのに1台で5A×チャンネル数分の温度管理が可能です。
電源(V)AC100/200(単相 50/60Hz)
最大8個のチューブカートリッジをセットできます。チューブカートリッジは大、小の2種類があります。1個のカートリッジで径の異なるチューブが使用できます。連装はできません。最大取付個数 07519-80(小)8個 07519-70(大)4個
材質(ローラー部)ステンレス製ボールベアリング(密閉式)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~600rpm
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
操縦するから楽しさもいっそう。6本足で動き回る昆虫型のロボット、リモコン・インセクトは手元のリモコンボックスで前後左右、自由自在にコントロール可能。ギヤボックスが2つだから自由に動かせる。2つのギヤボックスとコードで繋がっているリモコンボックスがコントローラー。組み立て式のボールとゴール付。リモコン基板に配線済みのモーターや組み立て済みのギヤボックスなど、はめ込みとビス止めで組み立ても簡単。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)116
質量(g)135
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
走行時間アルカリ乾電池使用で約2時間
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
目にもとまらないすばやいパンチをくり出しながら動き回るボクサータイプのロボット。2チャンネルリモコンボックスで自由に動かすことができ、パンチはストレートとアッパーが選べます。ローターの回転は足にあたるグリップ部品に伝えられ、その動きをリンクロッドで腕に伝達。練習用のパンチングボール付。リモコンボックスは2本のスティックで2つのモーターをコントロール。パンチはアッパーとストレートの2種類。腕を支えるリンクロッド(短)の取り付け位置を変えるだけで手軽に変更可能。顔の口の部分にある攻撃ポイントにパンチが当たると、頭の後ろに突き出たジャッジプレートが倒れて勝敗を判定。対戦ゲームを盛りあげます。足元後ろのステーパーツの取り付けは、1個と2個を選べます。1個にすればノックアウトの大技が出やすい設定。
仕様ギヤボックス、モーター、コントローラー付、組み立て用ドライバー付
全長(mm)141(腕を伸ばした状態)、約87(腕をひきつけた状態)
高さ(mm)44
質量(g)約160(リモコンボックスをのぞく)
全幅(mm)92
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
材質(ボディ)ABS樹脂
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。
4チャンネルあります。
マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)
適合24Vシステム用
トラスコ品番851-4278
質量(g)70
接続60Wまで接続可能
端子数差し込み端子数4
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
白色LEDライトをリモコンで操作するための24V用受信ユニットです。
6チャンネルあります。
マルチホワイトやRGBライトには対応できません。
最大消費電力(W)60(差し込み端子1個当たり)
適合24Vシステム用
トラスコ品番851-4279
質量(g)100
接続120Wまで接続可能
端子数差し込み端子数6
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の複車
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車複車
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)0.1
定格電流(A)2
定格周波数(Hz)50/60
チャンネル数3チャンネル(A・B・C)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1251
幅(mm)250
質量(kg)2.8
取付天井埋込型
摘要◆水平天井埋込専用
備考800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(高反射白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
埋込穴幅(mm)220
埋込穴長(mm)1235
埋込高(mm)20
トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様の単車(耐久性に優れています)
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。
材質本体:鋼製/車:総焼入ベアリング
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
吊車単車
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
常夜灯・消灯ボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
取扱説明書(1.36MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内9社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)0~40
有効距離(m)約6
適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー
取扱説明書(1.37MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
【世界で最も人気のストリーミングメディアプレーヤーシリーズ】 ※Fire TVシリーズの2022年10月~2023年9月の世界販売出荷台数に関する外部調査機関による調査結果、および内部データによる【はじめての方にもおすすめ】フルHDの高速ストリーミングをお手頃価格で。Alexa音声認識対応リモコンで手軽に操作可能。【Alexa】リモコンの音声認識ボタンを押しながらAlexaに話しかけて、観たいコンテンツを音声検索。一度に様々なストリーミングサービスのコンテンツを検索できます。【豊富なエンターテイメント】お気に入りのコンテンツが勢ぞろい ― 60万以上(※)の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽も。YouTube、TVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなどのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャンネルやスポーツも配信やサブスクリプションで見られます。
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ