2,122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ナイロンスリーブ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 乳白色
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ウシオライティングスリーブ(PP)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状スリーブ 使用流体水、空気 材質(本体)PP
1個
34 税込37
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状スリーブ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーブ (KFS~) SMC CADデータあり
真空1.3×10-2kPa使用可能。 ナットを外さず配管可能。 使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ) 蒸気使用可能。 ノングリース仕様。
使用圧力範囲-101.3kPa~1MPa 最高使用温度(℃)150 形状スリーブ
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
肉厚(mm)0.2 材質SUS304 形状インサートリング
1個ほか
21 税込23
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(50個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ちょっとした下地処理に便利な水性リフォームパテです。水性でも速乾性に優れ、作業性が良いです。 手軽なコンパクトチューブタイプで携帯性がよく腰袋にも入ります。しっかりしたキャップ付きで中身の漏れも心配もありません。 肉やせが少なく、硬化後の微弾性に優れるため、部材の動きにも追従します。
用途各種ボードのV目地の処理。ビス穴・へこみ・段差の補修に。壁紙を貼る前の下地処理に。 ベージュ 有効期限(年)約2(未開封時、目安であり保証値ではありません) 主成分アクリル系エマルジョン系(均一なペースト状) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ タックフリータイム(分)1 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(400g)
699 税込769
当日出荷

PP製は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM製は耐摩擦・耐摩耗性に優れています
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
形状チューブクランプスリーブ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプバーブタイプ
1個ほか
54 税込59
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP 使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
1組(10個)
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。 材質黄銅 材質/仕上鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)0~100℃ 使用圧力(MPa)10 使用流体空気、油、水
1パック(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレミアムプラスジャパンチューブスリーブ
ロールタイプのチューブスリーブ お好みの長さに合わせてカットし、ご使用頂けます。
1巻
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ 熱収縮スリーブ併用可能製品 BBP11量 2500シリーズ PermaSleeve(TM)幅 50.8 mmラベルの色 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(2500個)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

クーラントチューブスリーブ GLOBE(旧堀内製作所) 動画あり
ボーリングバースリーブのツバ部分にクーラントの通り道(PAT.6596113)があり、通常の外部給油を吹き込むだけで内径加工をする際に刃先にかかりにくかったクーラントをボーリングバーに沿わせて刃先まで大量噴射できるCNC旋盤用スリーブです。 接続不要でややこしい配管もいりません。 ターレット式CNC旋盤ならメーカーや年式にかかわらず使用できます。 刃先の冷却効果が大幅に向上し、刃物の突き出し量も最小限にできます。 クーラントが安定して供給されるため、チップの寿命が向上します。 従来のようなノズルの調整が不要になり段取り時間の短縮につながります。
用途ターレット式CNC旋盤等でボーリングバーを使用する際に必要なスリーブです。
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

日本ジッパーチュービングZAスリーブ
エコ商品
仕様耐摩耗性タイプ 材質ポリエステル+6ナイロン ブラック 長さ(m)100 使用温度(℃)適用:-70~125 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)600 収縮完了温度(℃)150 特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平型スリーブ 250型 モノタロウ 動画あり
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。 材質PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB)
1パック(100個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を押さえてリングを引っ張るだけで容易にスリーブの装着が可能です。チェアユニットのハイスピード・ロースピード・バキューム等各種ハンドピースから下のホース類をカバーします。インプラント、オペ時の感染予防に適しています。
材質PE(ポリエチレン) アズワン品番7-8141-01 スリーブ長(mm)1450 リング径(Φmm)59
1箱(25本)
6,798 税込7,478
12日以内出荷

材質快削黄銅 形状スリーブ 最高使用圧力(MPa)14 寸法A(mm)2.6 寸法D(Φmm)3.3 寸法B(Φmm)4.7 適合管外径(Φmm)3.2
1個
309 税込340
5日以内出荷


PILLAR(日本ピラー工業)スリーブ
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状スリーブ 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エアーホースリール 巻取式 モノタロウ 動画あり
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側)1/4オスカプラー 常用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142 材質(カバー)(本体)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
翌日出荷

RoHS指令適合製品です。 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性に優れています。 圧縮すると径が約1.5~4倍に広がり、電線束径の適用範囲が広く、経済的です。
材質ポリエステルモノフィラメント 長さ(m)100 特性屈曲性、弾力性、伸縮性 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状キャップスリーブ 材質(本体)PTFE 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)54 材質PVC
1袋(20個)
859 税込945
当日出荷

日本ジッパーチュービングZスリーブ
エコ商品
ブラック 材質ポリエステル 使用温度(℃)適用:-70~125 仕様標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200m)ほか
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1本
459 税込505
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)