抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タイプエッペンドルフ用
材質PP(ポリプロピレン)
容量(mL)1.5
滅菌未滅菌
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
最高使用温度(℃)260°
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
型式-LW2275。透明性のすぐれたマイクロチューブ。特殊ポリプロピレンの使用により、強くて透明性の高いマイクロチューブができました。・14000×G対応、-40°~+122℃対応。・DNase、RNase、Pyrogenフリー・書込みスペースがあります。
容量(mL)1.5
TGK品番760-23-30-10
1セット(1000本)
¥9,990
税込¥10,989
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
色半透明(有色含む)
長さ(m)1
最高使用温度(℃)260
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン樹脂
比率2:1
連続使用温度(℃)-55~125
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
特性絶縁
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
3連ジョイントやエアーブラシなどを連結するホース。
柔らかい材質で取り回しに優れ、タミヤ製をはじめとしたエアーブラシに接続可能。
ジョイントサイズはPF1/8(S)仕様。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
CryoSureチューブ。CryoSureは、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
Cryo Sureチューブ。Cryo Sure は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
O-リング付き
全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。
耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。
メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。
発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。
半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。
電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。
チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~260
最高使用温度(℃)260
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
全長(mm)39.5
ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
色黒
耐熱温度(℃)60
標準肉厚(mm)0.5
特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ
肉厚公差(mm)±0.07
100μl刻みの目盛付。フタと胴体に書き込み可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:全長39.4mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃~121℃
アズワン品番65-3809-36
1個(500本)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫。250μl刻みの目盛付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3837-44
1個(500本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能)
遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G]
フラットトップ(書込み可能)
RNase/DNase/Human-DNAフリー
側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5
滅菌滅菌済
キャップ種類柔らかい
形状丸底
材質ヴァージンポリプロピレン
遠心強度20,000×G(水1.0mL・15分間)
目盛500/1000/1500μL
オートクレーブの可否可能
1箱
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
100μl刻みの目盛付。フタと胴体に書き込み可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:全長39.4mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃~121℃
アズワン品番65-3809-37
1セット(10個×500本)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.25ml刻みの見やすい目盛付。フタと胴体に文字の書き込みが可能。
書き込み可能なフラットキャップです。、チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。
UUSPクラスVI、医療グレードのポリプロピレン(PP)製。離型剤、可塑剤、殺菌剤、重金属不使用。内部の視認性の高い高透明度チューブ。書きやすい平らな表面を備えた独自のキャップデザインにより、密閉性が向上し、片手での開閉操作が可能。対応温度範囲: -80℃~+120℃
材質ポリプロピレン(PP)
容量(mL)1.5
滅菌非滅菌
入数500
関連資料(0.9MB)
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
BIOTUBETM ラック 8連チューブ付。グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen free。オートクレーブ可能。半透明なフタ、プレート、8連チューブ付。持ち運びやすいデザイン。読み取りやすいIDナンバーや文字。プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3837-45
1セット(10個×500本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
人気No.1のスタンダードタイプ。シンプルな目盛で、サンプルの目視が容易。500μl刻みの目盛付。滅菌済・個装滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.7mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3783-07
1個(250本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
マイクロチューブ 1.5ml。高い透明度。書込みスペース付。500μl刻みの目盛付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●開口外寸:口部Φ13.0mm、全長:39.9mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:18,000RCF(xg)●温度耐性:-70℃~121℃
アズワン品番65-3754-61
1個(1000本)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
マイクロチューブ1.5ml。高い透明度。書込みスペース付。500μl刻みの目盛付。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●開口外寸:口部Φ13.0mm、全長:39.9mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:18,000RCF(xg)●温度耐性:-70℃~121℃
アズワン品番65-3754-62
1セット(8個×1000本)
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ