25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な金属製ローラータイプ。 73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質(本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ 質量(g)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×28 松吉医科器械コード23-5651-00
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ホルベイン画材チューブしぼり器No.1
軟膏チューブが無駄なく絞れます。73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質プラスチック ブルー 質量(g)128 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×124×32 松吉医科器械コード24-5593-00
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

材質本体・ローラー/アルミニウム、ハンドル/スチール
1個
2,460 税込2,706
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)130×130×厚み30(折りたたみ時) ブルー 質量(g)約130
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)50 高さ(mm)120 危険物の類別非危険物
1枚
279 税込307
当日出荷

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番576-17-91-25 トラスコ品番322-9041 外形寸法(mm)140×90×60H 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

チューブの中身をムダなくしぼり出せます。
仕様●材質:アルミニウム●サイズ:幅133×奥行102×高さ20mm●重量:171●使用幅最大90mm アズワン品番68-0719-49
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コーティングチューブに取付けてお使いください。 残り少なくなったコーティングを最後まで無駄なく使用することが出来ます。
1パック(3本)
749 税込824
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ入り軟膏を省力で最後までムダなく絞出す優れものです。
材質ステンレス
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下面に滑り止めがあり、操作が容易です。
アズワン品番8-489-01
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを挟んだらあとはレバーを回すだけ。歯車形状の特殊強化硬質プラスチック製ローラーで無駄なく絞り出せます。 金属・プラスチック両方のチューブに対応します。 チューブ幅78mmまで適合します(ローラーの幅78mm)。 様々なチューブにご使用できます。
仕様●寸法:123mm×36mm×76mm、ローラーの幅/78mm(チューブの幅78mmまで対応)●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)●重量:70g●製造国:中国●耐熱温度:105℃ アズワン品番67-3061-21
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×235 食器洗浄機
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラミネートチューブなどの商品の絞り出しや袋の口止め具としても利用できます。
全長(mm)68 全高(mm)35 質量(g/パック)30 トラスコ品番423-9458 材質ポリプロピレン 質量(g)30 耐熱温度(℃)80℃ 耐冷温度(℃)-20 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
259 税込285
当日出荷

握りやすく、使い勝手の良いチューブ絞り。約7cm幅のチューブまで対応可能。
質量(g)184 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×115×45 アズワン品番68-5153-73
1個
1,728 税込1,901
8日以内出荷

ジールサロンエコdeポン
もったいないの発想から生まれたチューブ絞り出し器。 チューブのネック部分に残った内容物を片手で簡単に絞れます。
仕様●材質:アルミ●サイズ:全長165×高さ47mm●重量120g アズワン品番68-0719-58
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

内容物を絞り出し、無駄づかいを減らします。
材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×45 ハンドル長さ(mm)85 適合チューブ幅(mm)(最大)50
1個ほか
3,130 税込3,443
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番EA934WF-50 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ハンドバルブ ユニオンストレート 3方弁 PISCO(ピスコ) 動画あり
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3 使用流体空気 材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状ユニオンストレート 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用真空圧力(kPa)-100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷

自然に優しい天然素材からつくられ、安心して使えます。チューブ入りはしぼり出して手で塗るタイプで、手作業の楽しさを思い出させてくれます。たっぷり使える大容量タイプ。
グリーン購入法適合 材質主成分:でんぷん、容器:再生PE、キャップ:PE
1本(380g)
349 税込384
当日出荷

残りが少なくなったチューブを最後まで無駄なくしっかり絞り出せます。チューブを挟んだらレバーを回すだけなので簡単に使用できます。金属・プラスチック両方のチューブに対応します。チューブ幅78mmまで適合します。
トラスコ品番261-9922 材質ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化) 幅(mm)123 全長(mm)123 本体:白、ハンドル・ローラー:グレー 高さ(mm)76 奥行(mm)36 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

固形分濃度が高く、乾燥後の容積収縮が非常に少ないので、良くシール出来ます。 耐熱性は1000℃で不燃性です。耐水性は低いので、常時水に浸る場所や、水のかかる場所には使用出来ません。 パイプの接合部に穴のあるマフラーに使い易いように注入器が付いています。
用途排気ガス系統のガス漏れを防止するコーキング剤です。 セット内容マフラーコーキング290mL、注入器2個 使用方法接合部、補修部のオイル、グリース、ゴミ、サビ、泥塊等を除去した後、接合両パイプをはめ込んでください。注入器のピストンを抜いてください。スワンボンドNo.8000のチューブのキャップをはずし、注入器のシリンダーにあててチューブを軽くしぼり、注入器のシリンダーに圧入してください。注入器のシリンダーにピストンをはめ込み、注入器内に約5mL残る様にして、余分を排出し、マフラー、パイプの注入口に注入器の先端を差し込み、ゆっくりと注入口の首元にあふれ出る迄完全に注入してください。注入器は使用後直ちに水洗し、スワンボンドNo.8000を完全に除去しておいてください。エンジンを始動し、20~30分アイドリング運転をすれば、排気ガスの熱で乾燥し走行可能強度に固まります。バンド締めが付いている時はバンド締めを併用して下さい。適度の密着性はありますが接着剤ではありませんので、マフラー接合後マフラーを再度取り外す場合、木ハンマーでスワンボンドNo.8000の塗布個所に部分衝撃を与えると、固化したスワンボンドNo.8000は割れてはずれます。マフラーの腐食穴を補修する場合、大きい穴には、スワンボンドNo.8700マフラーパッチワークキットを併用して補修をして下さい。小さな穴を補修する場合は、直接スワンボンドNo.8000を塗り、トーチランプ等を使用して表面を少々乾燥させてからエンジンを始動し、排気ガスの熱で乾燥させて下さい。 危険物の類別非危険物
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷