手前に引いて倒すだけで口が大きく開き、チップやマイクロチューブの分類や保管に便利なケースです。 ケース同士は設置場所に応じて自由に連結できます。
材質PS
滅菌オートクレーブ可能
型番TCS-Aチューブケース
アズワン品番1-2111-14
1個
¥58,980
税込¥64,878
31日以内出荷
コンパクトな設計でディープフリーザー中(-80℃)での保存に使用できます。
材質ABS
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
材質ポリオレフィン
長さ(m)2
収縮開始温度(℃)70
収縮比2:1
特性絶縁
連続使用温度(℃)-55~125
収縮完了温度(℃)110
耐電圧600V
用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質PP
架数1.5/2.0mL×80
セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40
滅菌オートクレーブ可能
1組(10個)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
色ナチュナル
材質ポリプロピレン(PP)
セット内容本体、フタ
2018年トラスコ掲載ページ10 0838
厚紙により高い強度を持つ、フリーズボックスです。霜や氷が付着して吸水しても強度が落ちにくいタイプです。
穴サイズ(mm)12×12
適合チューブ(mL)1.2~2.0
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36
使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)5~35
回転数設定方式ボリューム設定
流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切換可能
付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源AC100V 50/60Hz
回転制御フィードバック制御
流量(mL/h)51~900
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
穴数40
配列4×10
オプションの多段用チューブケースを追加すれば2連式、3連式に変更できます。同時に2液または3液を送液できます。チューブケースにはそれぞれ径の異なるチューブがセットできます。2連式にしてローラーの位相をずらし、チューブの吐出側を1本にジョイントして送液すれば、脈流の少ない連続的な吐出が得られます。
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
適合車種SUZUKI M 1500
1個
¥59,980
税込¥65,978
36日以内出荷
色黒
性能難燃性
材質ポリプロピレン(PP)
形状スリット切込み有
適合車種PIAGGIO Hexagon (1994-2003)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス
色透明
目盛なし
適合車種HYOSUNG GV 650 Sportcruiser (2012-2017)
1個
¥34,980
税込¥38,478
36日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
適合車種YAMAHA XS 650
1個
¥57,980
税込¥63,778
36日以内出荷
適合車種YAMAHA SR 125
1個
¥48,980
税込¥53,878
36日以内出荷
適合車種YAMAHA Royal Star (1983-1994)
1個
¥57,980
税込¥63,778
36日以内出荷
適合車種HONDA VTX 1800 (2001-2006)
1個
¥62,980
税込¥69,278
36日以内出荷
適合車種YAMAHA SRX 600
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
適合車種YAMAHA SR 400
1個
¥55,980
税込¥61,578
36日以内出荷
適合車種SUZUKI VX 800
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI Zephyr 550 (1991-1999)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI VN 800 (1995-2000)
1個
¥57,980
税込¥63,778
36日以内出荷
適合車種SUZUKI GN 125
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種TRIUMPH Legend TT (1999-2001) Thunderbird (1999-2003)
1個
¥54,980
税込¥60,478
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI Zephyr 750 (1991-1999)
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種KAWASAKI EL 125 (1998-2007)
1個
¥46,980
税込¥51,678
36日以内出荷
適合車種HONDA VTX 1300 (2003-2007)
1個
¥57,980
税込¥63,778
36日以内出荷
適合車種HONDA Vigor 650 (1999-2002)
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
82日以内出荷
適合車種PIAGGIO Hexagon (1994-2003)
1個
¥39,980
税込¥43,978
36日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ