商品豆知識
コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングタイヤ。
トレッド下部にアラミドベルトを配し、耐パンク性能を向上させたトレーニング用チューブラータイヤ。
バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
寸法(mm)700×22.5
色黒/赤ライン
幅(mm)22.5
ビード径TU
サイドスキン
質量(g)300
推奨内圧(kPa)640-730
仕様ブチルチューブ、1ピース仏式(42mm)
耐パンク性能に優れたチューブラータイヤ。
内蔵チューブが軽量ブチル製になってリニューアル。
用途車いすマラソン競技用
サイズ27×18
合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。
耐熱、速乾タイプ。
用途自転車用チューブラータイヤに
耐久性・走行感・コストパフォーマンスに優れたレーシング&トレーニングモデル。
使用チューブブチルチューブ
コストパフォーマンスに優れたトレーニング用チューブラータイヤ。バルブコアの脱着が可能な2ピース仏式バルブになってリニューアル。(海外製)
ブチルチューブ/2ピース仏式(42mm)
色(トレッド)(サイド)黒
タイプW/O
ビードTU
スポーティな走りに適したロードタイプのスリックパターンを採用。色とりどりのロードバイクに合わせ、6種のカラーを用意。目を引くデザインが車体を一層引き立てます
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。
通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
材質(ビード)アラミド
パターンマイクロファイル
ケーシングBLX
古くから愛され続けている650A&650Bサイズのランドナー用タイヤ。
材質(ビード)スチ-ル
推奨内圧(kPa)MA×300
P700×25mm
チューブラータイプ
「RACE EVO4」シリーズから高いグリップ力や耐パンク性能を受け継ぎ
「ZSG AGILE COMPOUND」が転がり抵抗を12%低減。
ラウンド形状・新ETORTO規格を採用
高次元でグリップ力、耐パンク性能を発揮しつつ、しなやかな乗り心地も実現
寸法(mm)P700×25
1本
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。
ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。
アラミドビード仕様
パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。
パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
こんなお得な商品も!

タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ
摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス
耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず
タウンユースに必要な安全性を追求
タイプW/O
仏式 直径1mmまでのキズ穴に対応
チューブ、チューブレス、チューブラータイヤに使用可能
容量(mL)100
適合タイヤサイズ対応径:33C~35C
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
リブモPTの走りをもっと手軽に感じたい方へ。
リブモの弟分となるコストパフォーマンスモデル。
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色トレッド/サイド:黒/茶
サイズ700×30C
質量(g)370
推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 500
ETRTO規格35-622
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
高さ50 mmのリムとチューブラータイヤのインターフェイスによりエアロダイナミクスと重量のバランスを取ったDURA-ACE C50チューブリムブレーキホイールは、間違いのない選択です。
特徴
高さ50 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
モデル番号:WH-R9200-C50-TU-F
モデル名 WH-R9200-C50-TU
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:リムブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:クイックリリースタイプ
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)586
リム幅(mm)外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:クイックリリースタイプ
スポーク数16
タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"
リムh(mm)50
ホイールサイズ700C
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
高さ50 mmのリムとチューブラータイヤのインターフェイスによりエアロダイナミクスと重量のバランスを取ったDURA-ACE C50チューブリムブレーキホイールは、間違いのない選択です。
特徴
高さ50 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
DIRECT ENGAGEMENT
12速カセットスプロケットにのみ対応
製品の仕様
モデル番号:WH-R9200-C50-TU-R
モデル名:WH-R9200-C50-TU
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:リムブレーキ
リアスピード:12
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:クイックリリースタイプ
Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
エンゲージメントタイプ:Direct engagement
OPTBAL (2:1)
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
対応スポークプロテクター:CP-W124
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168
寸法(mm)(O.L.D. )130
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)723
リム幅(mm)外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:クイックリリースタイプ
スポーク数21
タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"
リムh(mm)50
ホイールサイズ700C
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色トレッド/サイド:黒/茶
サイズ27.5×1.50(650B×38)
推奨内圧(kPa)MAX 400
ETRTO規格38-584
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
This is グラベルタイヤと呼ぶべきトラディショナルなブロックパターンをまとった『GRAVELKING SK』は、国内外で絶大な人気を誇るGRAVELKINGの歴史を物語る傑作です。すべてのグラベルタイヤのベンチマークなった伝統的なブロックパターンに先進技術を導入し、さらに走行性能を向上させました。
色トレッド/サイド:黒/黒
サイズ27.5×1.75(650B×43)
質量(g)610
推奨内圧(kPa)MAX 400
ETRTO規格43-584
1本
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色トレッド/サイド:黒/黒
サイズ27.5×1.90(650B×48)
推奨内圧(kPa)MAX 350
ETRTO規格48-584
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
オンロードではロードタイヤと遜色のない走行性能や軽さを発揮し、リバーサイドや田んぼの畦道といったライトグラベル路面にも対応。旧モデルより耐パンク性能としなやかな乗り心地をアップグレードしたGRAVELKINGのスタンダードモデルです。
色トレッド/サイド:黒/茶
サイズ27.5×1.90(650B×48)
推奨内圧(kPa)MAX 350
ETRTO規格48-584
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード