チョークが付いて新登場!
手が届かない場所でのマーキングに最適!
持ち運びに便利なアルミシャフト仕様!
付属品土牛 マーキングチョーク太型 25mm (白)
質量(g)約360
適合径(Φmm)【チョーク】25
シャフト寸法(mm)約790~2000
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ式で清潔にお使いいただけ、携帯に便利です。
後ろにボタンがついたノック式になっています。
マグネットでスチール面に付きます。
材質PP製
適合サイズ(mm)(チョーク径)12
トラスコ品番739-4977
全長×太さ(mm)150×17
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
メーカーホンダ
種別チョークケーブル 復刻版
パーツNo.17950-GB2-711
主な適合車種シャリーCF50
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ホルダー部、細書き石筆。キャップ部、太書き。書き味でリードする鉄工業用石筆ペン。
適合替え芯(ホルダー用) KMS-H替え芯(キャップ用) KMS-C
石筆芯サイズ(mm)1.0×10×95(ホルダー側)、9×5×25(キャップ側)
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
材質アルミ(アルマイト加工)
こんなお得な商品も!

チョーク 手に粉がつきにくいタイプ
モノタロウ
¥399
税込¥439
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)64
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
折れや水濡れからチョークを守ります。透明キャップだからチョークの色がひと目で分かります。手やポケットの汚れを防ぎます。ノック式だからチョークの出し入れがカンタン。
マグネット付
用途チョークの保護ケースとして。
仕様マグネット付
適合(チョーク直径)Φ11~12mm
スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
全てストップランプスイッチ付です。
適合汎用
左右区別右
主な適合車種汎用(Φ22.2)
適合サイズ(cm)内径1.2cmまで対応
全長×太さ(mm)95×径約20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67
均等耐荷重(kg)15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80
コンセントなし
引出しなし
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ