材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
クラス5K/10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoHNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.14、MS413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K)エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MSA413R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.14、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MSA413-M エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.13、MSV413B-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.14、MS413EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.13、MSW1511-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.14など
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
1セット
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
主な適合車種京浜PEキャブレターΦ20(91843/91844)、Φ24(91845/91846)用補修部品
1セット
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
材質(本体)ADC12
使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)132
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス5K/10K
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
電線管接続口G1/2×2口
バルブ種類バタフライバルブ
用途部品の交換に
適合品番DM-30-AAA-4
エンジン型式GB131LN-100
関連資料※部品展開図(1.74MB)
エンジン型式:GM82PA-705 製品詳細型式:SEM-25FGM-AAA-0/SEM-40WGM-AAA-0
用途部品の交換に
適合品番SEM-25FGM-AAA-0/SEM-40WGM-AAA-0
関連資料(1.92MB)
エンジン式小型動噴 MS-E2R50T/MS-E2R50TH85/MS-E2R25TH85(MS-E2R50T-AAA-2/MS-E2R50TH85-AAA-2/MS-E2R25TH85-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
【エンジン型式:GT600PN-73A】 エンジンポンSEM-50V(SEM-50V-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
適合品番SEM-50V-AAA-1
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB)
図解NoMBW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.58、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 チョークバルブ_No.30、MS153EW-3K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.58、MS154EMK エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、MS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.58、MKW22GP エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.58
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1MB)
図解NoMS313CAS-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.24、MP5030E-M エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット部品 チョークバルブ_No.24、MSV313B-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS313EW-3M(2004) エアクリーナ,キャブレタ部品_No.24、BEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.24、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.24、MSW1008-M-1 エアクリーナ,キャブレタ,マフラ部品_No.24、MS330CNA-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS330EA-M エンジン(エアクリーナ キャブレタ)部品_No.24、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.24、MS330EW-2M エアクリーナ,キャブレタ部品_No.24、MS313CA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセットなど
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ