密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
材質(車輪)鋳鉄(片つば)
形状固定
ブレーキナシ
金具仕上有色クロメートメッキ
タイプトロ車型
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタールブラック
材質(ベアリング)スチール
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ車型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA986SD-100
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)100×46
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
仕様グリスニップル付車輪、ボールベアリング
エスコ品番EA986NV-150
材質車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)36
全高(mm)200
耐荷重(kg)1000
耐熱温度(℃)‐25/120
1個
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
材質(金具)FC250
形状固定
ブレーキナシ
材質(車輪)鋳鉄(V溝)
金具仕上有色クロメートメッキ
タイプトロ車型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型
形状固定
型式C-1150型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳物
金具仕上ユニクロメッキ仕上
車輪素材はFC250に、有色クロメートメッキをほどこし、金具も有色クロメートメッキ仕上げで統一、今迄の戸車よりさらに錆にも強くなりました。軸受けは高級深溝玉軸受けを2ヶ使用していますので、耐荷量アップでも車輪の回転がよくなりました。
材質(車輪)鋳鉄(FC250)
形状固定
ブレーキナシ
種類KS型DX
金具仕上有色クロメートメッキ
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。
シリーズC-2150シリーズ
関連キーワード