26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<ツヴィリングロゴ>ツヴィリング・キッチンガジェット&ツール豊富なラインアップで幅広い料理が楽しめるツヴィリング・キッチンガジェット。プロの気品漂う美しいデザインと高いクオリティー、そして耐熱・耐水性に優れたハンドルが料理の技と味を引き出します。本体:ステンレス柄部:ステンレスパイプ、ABS樹脂(耐熱温度130℃)ドイツ製
幅W×全長(mm)75×235 TKG品番9-0478-1301 TKG品番(2017)6-0426-0701
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷


1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷


材質:刃部/ステンレス ハンドル部/ナイロン。ツマミを回転させるだけでお好みの厚さにチーズを スライスできます。最大5mm厚までスライスでき、ローラーはチーズが つかないようになめらかに動きます。
刃幅(mm)61 幅W×全長(mm)91×230 TKG品番9-0483-0801 TKG品番(2017)6-0431-0801
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

卓上で手軽にチーズをスライス。 そのまま食べたり、サラダなどにも。
材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度100度)
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

1個
339 税込373
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

ブロックチーズを削ったり、薄くスライスできるチーズスライサーです。
仕様【オーブン】不可 材質430ステンレス 寸法(cm)23.5×10.5×8.1 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
749 税込824
4日以内出荷


1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

チーズが簡単に繊細な糸状に。 美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。 刃に触れることなく削ることができるので安全。 ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。 ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。 チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。 材質(本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×80 TKG品番9-0576-1101 TKG品番(2017)6-0516-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷

人間工学に基づきデザインされたソフトタッチハンドル採用。 日本人が良く使用する、にんにく、しょうがの卸しに最適です。 保護カバー付 パルメザンチーズ、チョコレートをパウダー状に。 にんにく、しょうがを繊維を切りながら卸すのにも最適です。
間口W×奥行D×高さH(mm)318×35×33、(ブレード)205×25 TKG品番9-0574-1001 TKG品番(2017)6-0514-0601
1個
3,488 税込3,837
当日出荷

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。 ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。 ブレード(刃)を保護するカバー付。
材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃) 間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大カット径:Φ150。簡単に等分カットできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×268 最大切断径(Φmm)150
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



有効径:150。軽く回すだけで簡単にウェーブ状のコポーができます。
材質ベース・木台 替刃・ST 有効径(Φmm)150 直径×高さ(mm)220×165 TKG品番9-0577-1201 TKG品番(2017)6-0517-1101
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷


スライス、おろし、飾り切りがこれひとつでできちゃう!スピーディに切れる両刃のスライサーです。本体上部だけでなく飾り切り部分にもネコモチーフが取り入れられており、薄切りのハムやチーズをネコ型のリボン状にすることができます。
材質<ハンドル>金属部/ステンレススチール、ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度100℃)<フタ>MS樹脂(耐熱温度70℃)<ミル>本体/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、粒度調節ノブ/ポリアセタール(耐熱温度140℃)内臼・外臼/セラミック、シャフト・バネ/ステンレススチール<ドリッパー>樹脂部/ABS樹脂(耐熱温度100℃)、ゴム足/熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃) 寸法(mm)230×90×11 ウォームグレー
1個
769 税込846
8日以内出荷

スライスだけじゃない、充実のおろしプレート付き調理器セット 全部まとめてコンパクトに収納可能
用途スライス・おろし・荒目おろし・チーズ、薬味おろし セット内容収納ケース・受皿・安全ホルダー・おろし・スライサー・チーズ薬味おろし・荒目おろし 材質(フード・受け皿)AS樹脂、(本体・調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃部)ステンレス鋼、(滑り止め)シリコーンゴム 寸法(mm)(収納時)90×100×200、(プレート)70×135×5 質量(g)395 耐熱温度(℃)フード・受け皿・台座・調理プレート:80 滑り止め:200
1セット(7点)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

かわいいコンパクトサイズの野菜調理器セット 一人暮らしの方や少量の調理にぴったり
用途スライス・おろし・チーズおろし・薬味おろしに セット内容蓋・安全ホルダー・スライサー・おろし・チーズ薬味おろし・受皿 材質(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)AS樹脂、(滑り止め)シリコーンゴム 寸法(mm)85×176×62 質量(g)215 耐熱温度(℃)調理ホルダー・安全ホルダー・受け皿・蓋:80 滑り止め:200
1セット(6点)
699 税込769
翌々日出荷