カマンベールチーズを配合し豊かな風味をお楽しみいただけます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(125g×10個)
¥4,998
税込¥5,398
3日以内出荷
北海道十勝産の生乳から作られたカマンベールです。日本人に合ったクセが少なく、食べやすい風味が特徴です。明治北海道十勝カマンベール切れてるタイプは、カットする手間なく手軽にお召し上がりいただけます。おかげさまでシェアNO.1を獲得しました。お客様にとってのNO.1であり続けるために進化を続けていきます。
用途【賞味期限:発送時点で45日以上】本品は包装後加熱殺菌しております。チーズの切りくちに白カビが生えていることがありますが、品質には問題ありません。開封後は早めにお召し上がりください。明治北海道十勝カマンベールチーズは冷蔵庫から出してすぐが食べ頃です。
たまねぎ、にんじん、キャベツ等を練りこんだ野菜クラッカーに、焼チーズ、アーモンドをミックスしました。
1箱(10袋×12個)
¥4,298
税込¥4,642
5日以内出荷
4種類の素材を6つの味わいでお楽しみ下さい。いつでも手軽にお楽しみいただけるミニパックです。
1箱(132g×12個)
¥4,098
税込¥4,426
5日以内出荷
人気のお菓子すくいどり&つかみどりセット(100名様用)!集客に最適!子供会やおうち縁日にも!イベントが盛り上がること間違いなし!
寸法(縦×横×高さ)(mm)850×850×80(プール)
材質プール: PVC
セット内容うまい棒約420本、お持ち帰り袋100枚、プール1個、スコップ1本、UFOキャッチャーハンド1本(お菓子の内容は一部変更となる場合が御座います)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
削りたてのナチュラルチーズの味を香りは格別。
チーズの細おろし、太おろし、千切り、スライスがこれひとつで。
仕様細おろし、太おろし、千切り、スライス
材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ABS樹脂
やわらかく肉厚なイカの胴部分にチーズをからめた「洋風さきいか」です。 独自にブレンドしたチーズの風味をお楽しみください。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(43g×10個)
¥3,998
税込¥4,318
3日以内出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
明治屋 おいしいうずらベーコン 50g/明治屋 おいしい砂肝スパイス焼 37g/明治屋 粗挽きソーセージ ブラックペッパー 40gを各2個ずつ詰め合わせました。中身が取り出しやすいよう、2箇所に切り口を入れ、爪楊枝を付けました。
用途直射日光、高温、多湿を避けて保管してください。
1箱(1セット×1個)
¥2,598
税込¥2,806
4日以内出荷
フリーズドライしたサクサクのチーズと、ピリッとスパイシーなブラックペッパー味のカシューナッツをミックスしました。ビール・炭酸系の酒類とよく合います。
1箱(33g×8個)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
ほのかな甘い香りが特徴のりんご樹のチップで燻製しました。その香りと相性の良いデンマーク産サムソーチーズを50%使用。もっちりした食感とともに洗練されたスモークの薫りをお楽しみください。
1箱(64g×5個)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
国産山桜チップでじっくり燻製にした芳醇な香りのスモークチーズの3種セットです。おつまみにピッタリのスモークチーズ3種を是非食べ比べください。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は賞味期限にかかわらず、早めにお召し上がりください。賞味期限は、未開封の状態で、表示されている保存方法を基準とし設定しています
1セット(6個)
¥2,888
税込¥3,119
翌日出荷
カリポリ香ばしいイ細切りアーモモンドと国内産小魚の相性抜群のおいしさです。カルシウムや鉄分が豊富に含まれており、学校給食でも好評です。
1箱(10袋×12個)
¥4,798
税込¥5,182
5日以内出荷
するめの胴部分のみを使用し、甘辛く仕上げたドライタイプののしいかです。食べやすい一口サイズにカットしました。甘さの中のピリッとした辛さがやみつきになります。
保存環境常温
入数1セット(5個入)
1セット(21g×5個)
¥1,198
税込¥1,294
3日以内出荷
神田で老若男女から愛された今はない名物店の看板にない幻の裏メニューです。鶏がらスープに、にんにくの旨みと赤唐辛子の辛みが広がる癖になる味わいをお楽しみください。
1箱(17g×10個)
¥1,298
税込¥1,402
5日以内出荷
素焼きのアーモンド・カシューナッツ・くるみ、さくさくのフリーズドライチーズをミックスしたおつまみです。ビール・炭酸系の酒類とよく合います。
1箱(32g×8個)
¥1,998
税込¥2,158
5日以内出荷
ロングライフカマンベールの利点である賞味期限の長さ、食べやすさ、手軽さをそのままに、よりコクのある風味、食べ応えのある食感と口溶けのよさがあります。まわりは柔らかくクリーミィで、熟成タイプのカマンベール同様中心に芯が残ります。
用途【賞味期限:発送時点で45日以上】開封後はお早めにお召し上がりください
マカデミアナッツ、サクサクのフリーズドライチーズ、酸味のきいたチーズとパセリをかけたクルトンをミックスしたおつまみです。発泡、炭酸系の酒類とよく合います。1袋たべきりサイズで、スタンドパックにして立ててそのまま食べられる形状。健康訴求として、1袋当たりの糖質、食物繊維、たんぱく質量を表記。ロカボマーク付きです。
1箱(27g×8個)
¥1,798
税込¥1,942
5日以内出荷
本格的なチーズの味わいを求めている方に是非とも食べていただきたい、上質な味わいの贅沢なチーズ鱈です。より贅沢感のあるチーズ鱈を作り上げるために、奥深い味わいを持つフランス産チーズ「コンテ」をブレンドしました。コンテチーズとは、1000年以上の歴史をもつフランスで最も愛されているチーズでナッツのような芳醇な風味が長続きする点が特徴です。コクのある熟成チェダーと芳醇な風味を持つコンテをブレンドすることで、おいしさが持続する奥深い味わいのチーズ鱈となっています。ワインとのマリアージュをお楽しみ下さい。
保存環境常温
入数1セット(5個入)
1セット(64g×5個)
¥2,098
税込¥2,266
3日以内出荷
ボリュームたっぷりのお徳用サイズのチータラです。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(130g×10個)
¥4,998
税込¥5,398
3日以内出荷
家のみにぴったり!お手頃サイズのおつまみチータラです。チルド向けならではのなめらか食感が特徴です。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は日持ちが短いので、賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください。
家のみにぴったり!お手頃サイズのおつまみチータラです。チルド向けならではのなめらか食感が特徴です。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は日持ちが短いので、賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください。
家のみにぴったり!お手頃サイズのおつまみチータラです。チルド向けならではのなめらか食感が特徴です。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は日持ちが短いので、賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください。
家のみにぴったり!お手頃サイズのおつまみチータラです。チルド向けならではのなめらか食感が特徴です。
用途【賞味期限:発送時点で30日以上】開封後は日持ちが短いので、賞味期限にかかわらず早めにお召し上がりください。
便利な縦型ラックマウントブラケット:ネットワークスイッチ、パッチパネル、AV機器などを縦に収納できる5U薄型ラックマウントブラケット。フルラックを設置できない場所でも機器へのアクセスが簡。頑丈なデザイン:機器を安全に壁面に収納できる高耐久スチール製パッチパネルブラケット。耐荷重90kg。19インチデータラック規格EIA-310準拠。組み立て不要:完全に組み立てられた状態で出荷。機器取り付け用のケージねじと木製面取付け用1.5インチねじが付属。ホームオフィスなど小さなスペースで便利なオープンフレーム L型ラックキット。壁面設置用ねじ穴付き:本体に開けてある40.6cm間隔の取り付け穴で壁裏の間柱に固定し、安定性を確保。主要な19インチラックマウント機器に対応し、優れた互換性を提供。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバー、ネットワーク、通信機器を縦向きに設置可能な5U対応壁面ラック
仕様マウントレールプロファイル:L型、ラックタイプ:2ポスト、ユニット高さ:5U
付属品M5ケージナット、M5ネジ、木製ネジ
材質スチール
長さ(mm)500
質量(kg)1.4
色ブラック
高さ(mm)150
間口(mm)235
適合規格EIA/ECA-310-E
フレームオープンフレーム
耐荷重(kg)90 (実際の耐荷重はラックを取り付ける壁の強度に依存します。)
取付穴角型(ケージナット用)
対応壁面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
関連キーワード