33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0221 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)4.8 寸法d(mm)3 寸法W(mm)5 寸法P(mm)22 チェーン線径(Φmm)3
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
10,200 税込11,220
当日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0227 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)14.1 寸法d(mm)5 寸法W(mm)7 寸法P(mm)25 チェーン線径(Φmm)5
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


水本機械製作所マンテルチェーン
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
用途転倒防止・連結部品として。
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0224 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)8.7 寸法d(mm)4 寸法W(mm)6 寸法P(mm)24
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0235 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)9 寸法W(mm)13 寸法P(mm)36 チェーン線径(Φmm)9
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です ナスカン付きのボールチェーンです。
取付方式 材質スチール トラスコ品番489-5436 寸法(mm)3.3×300 質量(g)40
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0229 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)6 寸法W(mm)9 寸法P(mm)28 チェーン線径(Φmm)6
1個
128,800 税込141,680
翌々日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0233 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)8 寸法W(mm)11 寸法P(mm)35
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
トラスコ品番849-0231 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法d(mm)7 寸法W(mm)10 寸法P(mm)34
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷


1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池単4形アルカリ電池×1 電球の種類LED 特殊用途防滴 付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)25(電池含む) 本体寸法(mm)Φ15.5×72.4 全光束(Lm)約15(最大時) 保護等級IP54準拠 光源高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)約15(最大時) 照射距離(m)約20(最大時) 点灯時間約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扁平タイヤ、クリアランスの狭い車にも最適9mmチェーン。 ほとんどの国産車に装着可能。ジャッキアップ不要でカンタン取付。優れた耐久性と静粛性。ツイストクロスによる安心性能。
用途乗用車・ミニバン専用(RV車、1・4ナンバーの商用車には使用できません) 付属品手袋 材質接地面=SPCCクロスチェーン=低マンガン鋼サイドチェーン=SWRM8キッコウフック=SPCC 形状ラダータイプ
1セット(2個)
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最大800Mbits/秒の高速データ転送 コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能 FireWire800および1394b規格に準拠 1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換 最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応 FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル 最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護 ツイストペア構造
用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続 ブラック 質量(g)107 ケーブル長(m)3 コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス 伝送速度(Mbps)最大800 コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠) コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

最大800Mbits/秒の高速データ転送 コンピュータの電源を切らずにデバイスの活線交換が可能なホットプラグ機能 FireWire800および1394b規格に準拠 1394b PC FireWire、Apple FireWire、Sony iLinkデバイスのすべてと互換 最大63台のfirewireデバイスのデイジーチェーン接続に対応 FireWireバスから電源を取る9ピンケーブル 最高品質のシールドでEMI(電磁干渉)ノイズから保護 ツイストペア構造
用途大容量ストレージ、デジタルビデオ、デジタルオーディオ、デジタルカメラ、プリンタ、スキャナ、ホームシアターその他のネットワーク製品に最適。複数のFireWire 800(1394b)準拠製品を接続 ブラック 質量(g)70.8 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス - Firewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)オス 伝送速度(Mbps)最大800 コネクタAFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠) コネクタBFirewire 800(9ピン、IEEE1394b準拠)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 コア 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するために、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えています。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 3M m ( 2312-G03MMA3 )、5 m ( DOL - 2312-G05MMA3 )、10 m ( DOL - 2312-G10MMA3 )、又は 20 m ( DOL - 2312-G20MMA3 )を用意しています。 アブソリュートエンコーダでの使用は想定されていません。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.5 mm 2 、0.14 mm 2 、0.25 mm 2●外径:7.8mm●コード番号:213-3756 アズワン品番65-7387-48
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・分配延長器です。受信したHDBaseTを4分配延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号を延長可能。最長150mまでの延長に対応。HDCP1.4/2.2に対応。HDBaseTに対応したLANインターフェースを実装。全ポートの接続機器と100Mbpsで通信可能
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz 質量(kg)1.4(専用ACアダプタを含まず) 規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下の通信に対応 消費電力(W)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×44(コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属) 入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) 使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80% (結露しないこと) 出力信号CAT5 D. OUT:4分配(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) コネクタRJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号LAN:1系統 HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC 非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit 総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K 通常モード、CAT6Aケーブル使用時) 100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時) LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
1台
269,800 税込296,780
12日以内出荷

4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・延長器です。受信したHDBaseTを再延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。CAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルにて、機器間を最大150mまで延長して接続することができます。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号に対応。HDCP1.4/2.2に対応。最長150mまでの延長が可能。HDMI出力と、再延長可能なHDBaseT出力の2分配出力を実装
仕様【ピクセルクロック】25~297MHz 質量(g)750(専用ACアダプタを含まず) 規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下 消費電力(W)18 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×44(コネクタ等突起物を含まず) 電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属) 入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応) 使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと) 出力信号CAT5 D.OUT:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)、DVI/HDMI:1系統 コネクタCAT5 D.IN、CAT5 D.OUT、LAN:R J-45 DVI/HDMI:TYPE Aコネクタ、RS-232C:D SUB9ピン(インチネジ オス座) RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号RS-232C(双方向):1系統、LAN:1系統 HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit 総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K通常モード、CAT6Aケーブル使用時)、100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時) LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応
1台
109,800 税込120,780
12日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯、20 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般的に使用されています。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:20m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3754 アズワン品番65-7381-05
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 2 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサやオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3751 アズワン品番65-7380-96
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサ及びオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:7mm●コード番号:213-3753 アズワン品番65-7380-97
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷