「ツインシェフ」の検索結果
焼き場所が2つあるフライパン。
それぞれ卵1個で玉子焼きを作るのにちょうど良いサイズで、焼きあがった玉子焼きを半分に切るとお弁当の高さにピッタリ。底面がカーブ形状なので傾斜を利用する事で玉子を流して広げやすく、コロコロと巻き易い。
玉子焼きと別のおかずを作ったり、忙しい朝の時短調理にも。
別々の調理をしても洗う手間半減。
用途忙しい朝、朝食、お弁当作りに。
適合ガス
材質アルミニウム合金、ハンドル:フェノール樹脂
質量(kg)0.5
色イエロー
表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×155×50
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。
また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8
質量(g)8.5
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
商品タイプ使い切り本体
一本で幅広い用途に対応!!
細・極細のツインタイプ!!
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生ポリプロピレン
線幅(mm)細/0.8、極細/0.4
インク油性
材質(ペン芯)細/アクリル・極細/ポリアセタール
入数1本
グリーン購入法適合
寸法(軸径Φ×全長)(mm)16×141
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号15 112 023
光色昼白色
長さ(mm)114
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
バルブ径(Φmm)16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
用途筆記用具として
材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル
質量(g)22
タイプツイン
線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2
インク油性インク
入数1本
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145
商品タイプ使い切り本体
こんなお得な商品も!

ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。
ペン先は細字丸芯+太字平芯があります。太字平芯は最大65mmの筆記幅ではっきりと書けます。
倉庫内での段ボールへ筆記など、よく目立たせたい際には本商品の平芯がおすすめです。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。
アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。
1本で細・極細書き両用。
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)13.0(最大径)
全長(mm)140
質量(g)9
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。
色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。
低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等
種別ツインタイプ
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)
最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値
使用流体圧縮空気・水
最高真空圧力(kPa)-100
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光色
マテリアル・バランス・デザインによる新しい進化。「ツヴィリング ツイン フィン FIN II」。継承する「TWIN Fin」のDNA・進化の集大成は「マテリアル」「バランス」「デザイン」 。新鋼材「N 60ステンレススチール」。両立が難しい高硬度/耐腐食性の向上。刃こぼれしにくく、またサビにくいのが長所です。バランス:ナイフ中央部にウエイトを配置して、より理想的な重量バランスを実現しています。デザイン:ミニマリズムをテーマに直線美を追求。食洗機使用可能
仕様食器洗浄乾燥機使用可
材質N60
刃長(cm)20
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ツインマーカー 油性
モノタロウ
¥83
税込¥91
詰め替えタイプの油性マーカー
アルコール系インクを使用しています。
速乾性・耐水性
1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。
軸径(Φmm)21.5
全長(mm)139.6
質量(g)26
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(軸)再生樹脂
線幅(mm)細/1.5~2、太6
材質(キャップ)再生樹脂
インク油性インク
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替式本体
エコマーク認定番号17 112 183
トラスコ品番805-0570
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S
概略質量(g/m)215
取扱説明書(2.1MB)