20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.4(コードリール式) 定格時間15分
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷

1個
789 税込868
6日以内出荷

柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途 種類Vベルト
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。 マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。 うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。 ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。 「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合 付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き) 材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP 質量(kg)約3.1 電源(V)(交流)100/50-60Hz共通 消費電力(W)300 コード長さ(m)1.4 連続使用可能時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。 付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他 質量(kg)3.1 容量1合(約150g)~5合(約750g) 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。 もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。 質量(kg)0.28 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45 試料質量(g)約8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。 ●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載 ●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース ●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」 ●多彩なコースで毎日つきたてのお米 ●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」 ●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6 レッド<R> 消費電力(W)300 容量(g)玄米 825 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6 アズワン品番64-9292-61 RoHS指令(10物質対応)対応 精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
1台
29,980 税込32,978
欠品中

カンリウ工業一回通し型精米機
一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。 お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。 糠切れのよい美しい仕上がりです! ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です! 好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
対象玄米 モーター電圧(V)100 ワット数450W 本体質量(kg)30 容量(kg)10(タンク) 仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)
1台
99,980 税込109,978
欠品中

籾・麦・蕎麦・大豆など穀類の選別に。
全長(mm)895 質量(kg)20 サイズ(ベルト)M29 タイプ手動式 全幅(mm)420 全高(mm)1040 容量(kg)(米)24 プーリー(主軸)44mm、(手動)200mm ホッパーサイズ(mm)0.029
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本ほか
特価
679 税込747
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
特価
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

二段製粉機能で漢方薬にも使える製粉機。 大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。 最近自家製漢方薬などの健康食品材料加工としてご使用になりたいとのご要望も多くなりました。 あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
付属品ブラシ1、仕上げ篩2 質量(kg)12.5、製粉/H2.5~4 容量約800cc(白米)500g モーター100V/180W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×275×360
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷

低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
659 税込725
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ポリウレタン製で平ベルトとVベルトの特長を生かしたベルトです。
厚さ(mm)3.5 種類Vリブドベルト 材質(ベルト)ポリウレタン 角度θ(°)40 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)20 リブピッチ(mm)2.4
1個
429 税込472
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

タイワ精機MAIKO PL-03A
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。 1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。 時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。 音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。 掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。 清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450 電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通) 時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ) 最大消費電力(W)340 保護装置モーター:サーマルプロテクタ タンク容量3kg
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷