密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタールブラック
材質(ベアリング)スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー
仕様中荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
材質車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
材質(車輪)鋳鉄(片つば)
形状固定
ブレーキナシ
金具仕上有色クロメートメッキ
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
タイプトロ車型
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプトロ車型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
タイプトロ車型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ車型
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。
シリーズC-2150シリーズ
エスコ品番EA986SD-100
材質鋳鋼
軸径(Φmm)20
寸法(mm)100×46
許容荷重(kg)800
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~120
フランジ外径(Φmm)125
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
材質(本体)ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)スチール
材質止め輪/スチール
種類ローラー
仕様中荷重
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
種類ローラー
仕様重荷重
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
関連キーワード