寸法(縦×横)(mm)38×89
寸法(縦×横)(mm)38×140
寸法(縦×横)(mm)38×235
寸法(縦×横)(mm)38×38
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)38
高さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(縦×横)(mm)38×63
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)
用途構造材、下地、自作家具等
幅(mm)38
高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)30
寸法B(mm)74
板厚(mm)3.2
穴径(Φmm)4.2(ビス)
1個
¥139
税込¥153
6日以内出荷
SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。
用途構造材、下地、自作家具等
長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)
幅(mm)38
高さ(mm)89
サイズ2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)43.2
寸法B(mm)40.6
寸法C(mm)30
寸法D(mm)38
寸法E(mm)38
板厚(mm)2.6
穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)89
板厚(mm)2.6
穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)80
寸法B(mm)40
寸法C(mm)30
板厚(mm)3
穴径(Φmm)4.3(ビス)
長穴(mm)7×30
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)43.2
寸法B(mm)91.6
寸法C(mm)30
寸法D(mm)89
寸法E(mm)38
板厚(mm)2.6
穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)44.5
寸法B(mm)40
寸法C(mm)89
寸法D(mm)37.4
寸法E(mm)39.3
板厚(mm)2.6
穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)81.2
寸法B(mm)46.6
寸法C(mm)76
寸法D(mm)44
寸法E(mm)76
板厚(mm)2.6
穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)60
寸法B(mm)174
板厚(mm)3.2
穴径(Φmm)4.5(ビス)
1個
¥439
税込¥483
6日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)169
寸法B(mm)40
寸法C(mm)38
寸法D(mm)37.9
寸法E(mm)94.2
寸法F(mm)89
寸法G(mm)37.9
板厚(mm)2.6
穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)85
寸法B(mm)89
寸法C(mm)38
寸法D(mm)19
寸法E(mm)80
板厚(mm)2.6
穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
2×4材に合わせた寸法の金具です。
用途2×4材を始めとした木材の接合に
材質鉄
仕上黒カチオン塗装
寸法A(mm)103.2
寸法B(mm)32.6
寸法C(mm)30
寸法D(mm)38
寸法E(mm)43.2
寸法F(mm)38
寸法G(mm)38
板厚(mm)2.6
穴径(Φmm)5(ビス)
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。
仕様木材カット目安/60mm
材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン
可動範囲(mm)(ばね)32
賃貸でもDIYができる!
天井や床を傷つけずに2×4材を柱として突っ張ることができます。
工具不要。
幅(mm)94
高さ(mm)(上キャップ)120~138、(下キャップ)40
奥行(mm)42
材質樹脂類:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ、バネ:バネ鋼・メッキ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×42×120~138
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。
23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。
ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ)
5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)100につき0.2以下
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
ツーバイ材を使って作業台へ変身、ボルト2本で簡単に組立てられます。作業に合った天板幅の材料が選べます。
用途作業台組立てキット。
仕様組立に必要な工具・材料:天板穴あけ用木工ドリル8mmと18mm・2×4材(脚4本分)・ツーバイ材(天板)
付属品標準部品(付属品):クサビ2個・固定盤2個・ボルト2個・蝶型ナット2個
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構
アズワン品番65-3893-88
1台
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Mサイズ:文庫本や漫画を置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)43×126
材質鉄
耐荷重(kg)12
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×126×102
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×6材/2×6材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)47×244
材質鉄
耐荷重(kg)25
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×10材/2×10材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)38×102
材質鉄
耐荷重(kg)10
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×4材/2×4材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。
オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。
ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1、平行定規×1、六角レンチ(本体装着済み)×1
質量(kg)約1.8
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215
切断角度最大左右45°
最大切断能力(mm)木材:55、軟鋼:8、アルミ:20
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
両面で直角や45°の切断ができます。手で押さえる位置の裏側にスベリ止ゴムが付いているので、直角、45°が安定した切り出しができます。ポリカーボネート樹脂製なので軽くて丈夫です。重量はアルミの47%、強度はアクリルの約30倍です。樹脂製なので材料に傷を付けません。導入部が長いので電気丸ノコの切り出しが安定します。
用途電気丸ノコを角材やツーバイ材、フロア材などを直角、45°に切断する時のガイド定規に。
材質本体:ポリカーボネート樹脂 、ガイド面:ステンレス
寸法(mm)238×238×25
質量(g)130
測定範囲(cm)15
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。
壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。
単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。
Lサイズ:鍋やお皿など、奥行きのあるものを置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)45×195
材質鉄
耐荷重(kg)17
棚受け金具L型棚受け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×195×142
付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本
適合1×8材/2×8材
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ