194件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械のZ方向の基準位置設定用に最適です。
用途高精度Z方向位置決め基準器 幅(mm)50 高さ(mm)50 電源コイン型電池(SR-44)2個(付属)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工物上面50mmの刃先位置を検出しLEDにて伝達。小径工具にも対応可能。最小測定工具径Φ1mm。IC回路内蔵で確実検出。工具の破損を防ぐクッション機構。強力マグネットでガッチリ固定。測定面にセラミックを採用。通電性の無い刃具、加工物に対応した内部接点方式。
用途全ての刃具や加工物、機械に対応 質量(kg)0.24 全高(mm)50 検出方式内部接点方式 胴径(Φmm)42.5 使用電池SR44×2 材質(測定面)セラミック
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定 付属品バッテリー LR44(H-C)×2個 電源LR44(H-C)×2個 吸着力(N)マグネットベース:700 ヘッド径(Φmm)30
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。
幅(mm)81 高さ(mm)100 奥行(mm)90 関連資料外径寸法図(0.14MB)
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm)160 電源単5乾電池(2個)付 先端径(mm)10 対象金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル 全長(mm)227 質量(kg)1.72 電源単4形アルカリ乾電池 精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内 倍率(倍)35 光源出射光:可視光半導体レーザー 波長(nm)635 自動補正範囲±15′ 分解力3.5″ 最短合焦距離50cm 対物レンズ有効径(mm)42 1km往復標準偏差(mm)2.0 レーザー安全基準クラス1
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

刃先位置を基準面より50mmの高さで検出し、光で知らせてくれるため、わかりやすいです。 底面にマグネットがついているため取付自在です。
用途Z方向の基準位置の設定に。 トラスコ品番208-3129 ストローク(mm)2 幅(mm)50 寸法(mm)(ツール受け)Φ18 質量(kg)0.32 高さ(mm)50 奥行(mm)50 電源コイン型電池LR-44×2個(付属) 測定精度±5μm アズワン品番64-8723-94
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

ダイヤル表示のため、工作機械のZ方向の0点基準設定が容易です。
用途Z方向の基準位置の設定に。 トラスコ品番208-3130 ストローク(mm)2 幅(mm)54 寸法(mm)(ツール受け)42 質量(kg)1.2 高さ(mm)50 奥行(mm)54 測定精度±5μm アズワン品番64-8723-83
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
589,800 税込648,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイントツールポイントドリルPE-90° JO-PEQ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツールポイントドリルPE-90° JO-PEQ
エコ商品
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基準高さ20mmの高精度刃先位置測定器。確認がしやすいワイドなLED発光部。刃具径Φ0.1mmに対応する低測定圧。
ストローク(mm)2 質量(g)70 高さ精度(mm)20+0.005 精度(μm)繰り返し:±1(2σ) バッテリーSR44×2 測定圧力1N 信号方式タッチ:LED点灯(緑) バッテリー寿命連続10時間 工具径(mm)最少測定:0.1
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

全長(mm)50 仕様Z軸原点設定器(マグネット付き) トラスコ品番166-6814 質量(kg)1.5
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

寸法(mm)金属部:約115/先端部:3 全長(mm)約210
1個
899 税込989
7日以内出荷

検出精度±2μのスイング方式タッチセンサー。 X、Y、Z3次元方向の測定可能。 ワークとの干渉防止を考慮した超小型設計。 1年間使えるバッテリー寿命。 スタイラス交換式。 タッチ位置をランプLEDで瞬時に伝達。
バッテリーLR1×2(単5) 仕様ストレートシャンクタイプ電子音付き通電方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントツールコーティングポイントドリルPE-90° JO-PEQV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基準高さ10mmの刃先位置測定器。工の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。
ストローク(mm)1 質量(g)80 高さ精度(mm)10+0.01 精度(μm)繰り返し:±1(2σ) バッテリーCR1620×1 測定圧力1N 信号方式タッチ:発光リング点灯(緑) バッテリー寿命連続10時間 工具径(mm)最少測定:0.1
1個
48,980 税込53,878
欠品中

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
サイズインチサイズ 形状L型 タイプロングタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール超硬ポイントドリルPE-90° JO-C-PEQV
エコ商品
材質超微粒子超硬合金HF 表面処理Vコート(耐摩耗性・耐溶着性) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.97MB)
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL) 形状L型 サイズミリサイズ タイプ首下ショートタイプ 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。傷んだら、刃部のみの交換ですみます。特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。
材質超微粒超硬合金(HF) 刃形片刃 表面処理ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。9本セットです。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショートタイプ トラスコ品番323-1577 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 質量(g)300
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

外径Φ20世界最小径の刃先位置測定器。
ストローク(mm)2 質量(g)60 高さ精度(mm)40+0.005 精度(μm)繰り返し:±1(2σ) バッテリーLR43×2 測定圧力1.8N 信号方式タッチ:LED点灯(緑) バッテリー寿命連続40時間 工具径(mm)最少測定:0.1
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 形状L型 タイプ首下ショートロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ
1本ほか
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショートロングタイプ トラスコ品番323-5262 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 質量(g)310
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

上下2段のカウンタとダイヤルで正確に読み取れる直読ハイトゲージです。1つのベースで2種類のツールシャンク測定ができます。
質量(kg)12 サイズ(mm)360×210×523
1個
209,800 税込230,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一目で分かる赤ランプ点灯入り。先端の精密ボールが×好物に接触するだけで赤ランプが全周に点灯しますので瞬時に位置検出ができます。
用途フライス盤、中ぐり盤、ボール盤、マシニングセンタ用芯出しに最適。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~50 最小表示量(mm)0.001 保護等級IP65 先端角度30° 電池ボタン形酸化銀電池SR441個 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置あり 電池寿命通常使用:2.4年 材質(測定面)超硬合金チップ付 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1セット
61,980 税込68,178
3日以内出荷

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~50 最小表示量(mm)0.001 保護等級IP65 先端角度30° 電池ボタン形酸化銀電池SR441個 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置あり 電池寿命通常使用:2.4年 材質(測定面)超硬合金チップ付 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1セット
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
最小表示量(mm)0.001 定圧装置あり 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水系デジマチックマイクロメータ使用です。丸低圧装置付
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 材質(測定面)超硬合金チップ付
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。定圧装置付き
測定範囲(mm)25~50 最小表示量(mm)0.001 保護等級IP65 先端角度30° 電池ボタン形酸化銀電池SR441個 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置あり 電池寿命通常使用:2.4年 材質(測定面)超硬合金チップ付 最大許容誤差(μm)JMPE:±2
1セット
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)