「ティファール ステンレス セット」の検索結果
平らになって、すっきり収納。新「バタフライタイプ」のつまみを採用。コンパクトに収納可能、中身が見えるガラスぶた。安定性のあるシリコン素材のフチ
限界超えに挑んだティファールの傑作。
ティファール史上最高峰の耐久性と熱伝導。
金属ヘラの使える耐久性とこびりつきにくさもパワーアップ。
底面ディスクが大きくなり、熱を効率よく伝えます。
用途IH調理器として
材質(本体)アルミニウム合金
表面処理内面:チタン・アンリミテッド、外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(底部)アルミニウム合金+ステンレス鋼
材質(取手)フェノール樹脂
フライパンから取り外し可能なマルチハンドルです。
安心設計のダブルロック式です。
シリコンフックでガタつき防止。
材質樹脂部/フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ガラス入りナイロン(耐熱温度180℃)、金属部/ステンレス鋼、ゴム部/シリコン樹脂(耐熱温度220℃)
質量(g)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×41×56
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コーティングをしていない耐久性に優れたフライパンです。
材質ステンレススチール、1145アルミニウム、3004アルミニウム合金
適合ガス、IH(電磁調理器)、ハロゲンヒーター、ラジエントヒーター、シーズヒーター
構造(鍋本体)全面5層構造、(フタ)単層
片手でカチッとワンタッチ。ティファール独自の3点固定でしっかりフィットして、抜群の安定感。
過去に発売したアイテムを含むすべての「取っ手のとれるティファール」に使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×45×47
質量(g)190
外面は高級感のあるメタリック塗装!
取っ手が外せてコンパクトに収納!
ハンドルを外せば、そのままテーブルに!
材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鍋底貼り、蓋:全面強化ガラス・フェノール樹脂、着脱ハンドル:フェノール樹脂・シリコン・ステンレス鋼
セット内容鍋18cm、鍋20cm、フライパン20cm、フライパン26cm、ウォックパン24cm、ガラス蓋18cm、ガラス蓋20cm、ハンドル
表面処理フッ素樹脂加工
寸法(cm)鍋:直径18×8・直径20×9、フライパン:直径20×4.5・直径26×6.0、ウォックパン:直径24×7.0
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
取っ手のとれるアンリミテッドシリーズ
ティファール史上最高峰「チタン・アンリミテッド」コーティング
片手でワンタッチ開閉ができる専用取っ手。
バタフライガラスぶたは、つまみが平らに折りたためるので、重ねてすっきり収納できます。
新デザインの「お知らせマーク」で食材を入れるベストなタイミングがわかります。
上質なステンレスの質感でキッチンがスタイリッシュに
種別アンミリテッド セット9
セット内容フライパン26cm、ソテーパン24cm、ソースパン16cm・20cm、バタフライガラスぶた16cm・20cm、シールリッド16cm・20cm、専用取っ手(プレミアム)
TKG品番9-0057-1201
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
持ち運びに便利なタンブラーキャップ付きのパーソナルミキサー。つくりたてのなめらかスムージーをそのまま持ち運べます。300Wのハイパワーで硬い食材も手早くしっかりなめらか。氷も砕けるステンレスブレード。正しくセットされるまで作動しないスマートロック機能。
仕様定格時間 (秒):30
色ステンレス
容量(mL)400
質量(g)約1056
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)300
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×125×285
1台
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
軽くなって、さらに使いやすくなった圧力なべ
圧力調理で、普通のなべの最大1/3に調理時間を短縮!そして、毎日のお料理での使いやすさにこだわりました。ふたの開け閉めとロックはハンドルの上げ下げだけ。従来品より30%軽量で、出し入れや、お料理後のお手入れもラクラクです。蒸し料理ができる中かごがついたセットです。
圧力鍋初心者から、料理上級者までのニーズに応える。忙しい人へ、ラクラク圧力調理。片手でカンタン開閉
材質本体/ふた:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼(クロム16%)
付属品中かご、レシピブック(39種)
適合熱源:ガス、電気プレートコイル、セラッミクヒルター、ハロゲンヒルター、電磁調理器(IH)
厚さ(mm)底:4.9
内径(Φmm)220
付属品チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書
寸法(mm)142×137×137
容量(mL)900
本体質量(g)561
容器プラスチック
コーティング【カッター】ステンレス
アタッチメントチョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷