「テカリ スプレー」の検索結果
特殊カチオンが繊維に配向吸着
親水性シリコーンが分子をマクロ化
微粒子スプレーで均一散布
1本(300mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パッカリングがきれいに消えます。
小ジワを修正し優れたセット性があります。
用途パッカリング修正剤
主成分特殊変性シリカ、シリコーン
用途色修正剤
使用方法しみ抜き後の色落ちやスレ、色ムラ、白ぼけした部分に均一に軽くスプレーして下さい。皮革製品にも使用できます。
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
和服・洋服のしみ抜き後の色落ち、色むら、スレによる脱色等を再生・復色します。
クリーニング後の皮革に、柔軟性と自然な風合いをあたえます。裏皮の仕上げには特に効果的です。
広範囲にスプレーしても、色むらにならず均一な色調がえられます。
速乾性で臭いもベタツキも残りません。
高品質復元剤により、効果は長時間持続します。
用途クリーニング用修正・仕上剤。和服・洋服・皮革などの仕上げに素晴らしい効果を発揮します。
1缶(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。
容量(mL)150
1本(150mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げに。 洗浄後のアルミ腐食を防止します。 除菌剤を配合していますので、細菌やカビの繁殖を抑えます。 内容量…320ml
1個(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
雨降りでもうしろがよく見える!サイドミラー用親水剤!
雨の日の運転時、サイドミラーに水滴が付いてて、「うしろが見にくくて危ない」と思ったことはありませんか
そんな危険を解消する、サイドミラー用親水剤がキイロビンシリーズから新登場!
作業はとっても簡単。付属の油膜取り剤で油膜を落とし、親水コート剤をひと塗りするだけで、水滴を水の膜に変え、サイドミラーの視界をハッキリさせます。
しかも、効果は5ヶ月持続!高濃度ガラス系親水剤が、ミラー表面を強固にコーティングし、雨上がり時の汚れの付着を防ぎます。
これだけで、雨の日の昼夜も安心して運転ができます。
タイプ塗り込みタイプ
付属品親水コート剤(6ml)×1、油膜取り剤(20g)×1、スポンジ×1、ヘルパー×1、クロス×6、取扱説明書×1
危険物の類別非危険物
特性親水性
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
高純度シリコーンを配合しており滑り性、離型性、防サビ性が抜群です。
発売以来40年のロングライフ商品で今も幅広い用途で使用されています。
用途アイロン及び金属面シリコーン皮膜剤
主成分シリコーンオイル、石油溶剤
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚
適合全色対応
種類液体
作業量(目安)普通・中型車3~4台分
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
通常照明下で使用できる強力ブラックライトです。アームは折りたたみができ、照射角度も自由に変えられます。蛍光灯タイプなので熱くならず、耐久性もあり、経済的です。
用途蛍光発光用ミシンライト
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)9
取扱説明書(1.59MB)
革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!
染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。
そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。
また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。
カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。
まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
新合繊またはベルベット・カシミヤなど毛足のある素材も本来の風合いを損なわず、アイロン・プレス作業ができます。
素材が柔らかいので、使用部位に合わせてカットできます。
用途アタリ・テカリ防止用特殊繊維布
材質特殊起毛ナイロン
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
縫製用に開発されたF-16シリコーンのエアゾールタイプ。
滑らかさを必要とするあらゆる用途に利用できます。
1本(430mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ジャガード刺繍機等のワクを取り外した後のシワを容易に消去することができます。
アイロンがけでのシワ伸ばしの際、アタリヤテカリが生じやすい素材などに効果的です。
1本(400mL)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
ビートルはエフロレッセンス(白華・はなたれ)の除去に効果的な洗浄剤です。
コンクリートやモルタルの中のカルシウム分が水分等により溶解され、表面にしみ出し、空気中の炭酸ガスと化合して白色の物質を作ります。これがエフロレッセンスです。コンクリートやモルタルの中に隙間(巣)が出来てそこに水分が入り表面にしみ出す等の不具合が原因となって美観上にも問題が生じます。
液性酸性
適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量10m2/L(原液)
不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm)80
材質PE,PA
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性酸性
適合水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量7~15m2/L
不適合鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使って、黒や赤など濃色カラー布に簡単に転写できる用紙です。※従来の白布用アイロンプリント紙では下地が透けて見えるので濃色のカラー布には使えません。・トレーナー・パーカーに・バッグに・ハンカチなどの小物に 女性の力でも十分にキレイに転写できるようになりました。(ただし、軽すぎる力では十分な転写はできません。アイロンは両手で持ち、しっかり体重をかけてください。) ※印刷する画像は正像で反転させません。従来の白布用アイロンプリント紙とは印刷の仕方が異なりますので、ご注意ください。
厚さ(mm)0.27
仕様転写できる布(1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。
用紙厚(g/m2)240
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。塗装した時にツヤのむらが出たり、スミ入れの拭き取りで表面にテカリが出た場合に、表面のツヤを整えるために使用します。セミグロスクリヤーは飛行機モデルなどの半ツヤ仕上げに最適です。小さなパーツの筆塗り用としてはもちろん、エアーブラシ塗装も可能です。合成樹脂塗料。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸
色セミグロスクリヤー
主成分水溶性アクリル樹脂
主な用途金属、ガラス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
特性半つや
危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
水溶性アクリル樹脂を使った筆塗り、エアーブラシの吹き付け用の塗料です。なめらかな筆使いに加えて、筆ムラや湿気によるカブリなどがほとんどないのが特徴です。塗装した時にツヤのむらが出たり、スミ入れの拭き取りで表面にテカリが出た場合に、表面のツヤを整えるために使用します。フラットクリヤーは戦車モデルなどのツヤ消し仕上げに最適。未塗装のパーツにそのまま使用してもツヤ消し状態になります。10mL入り。
用途プラモデル、模型、木、金属、ガラス、デザイン用、工芸
色フラットクリヤー
主成分水溶性アクリル樹脂
主な用途金属、ガラス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
特性つや消
危険物の性状水溶性
1箱(10mL×6本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
繊維の奥までしっかり届くパワフルスチームながら、軽量で操作性も抜群。毎日使ってもストレス無く、しかも十分な仕上がりを求める方にピッタリの衣類スチーマーです。
本体重量910gで使い心地軽やか。
平均21g/分のパワフル連続スチームが繊維の奥まで浸透し、シワの原因をしっかりほぐすので、シワを伸ばして綺麗な仕上がりに。
15秒の立ち上がりで忙しい朝やお出かけ前にサクッとケアができます。
トリガーを2回引くだけで指を離して使える連続スチームに!
水と熱だけの蒸気の力で、安心安全に部屋中の布製品のお手入れができます。
パワフルな高温スチームで、効果的にウイルス除去除菌。
汗、防虫剤、タバコのにおいを取り除きます。
素材に合わせて使える「スチームボンネット」「アタッチメントブラシ」付き。
スチームボンネット:シルク等の大事なデリケートな素材も、熱から守って安心。テカリ防止にも。
アタッチメントブラシ:毛足が長い厚手の素材に使えば、毛並みを整えてふっくら仕上がります。
付属品スチームボンネット、アタッチメントブラシ
材質かけ面:ステンレス
質量(g)910
電源(V)100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×141×258
コード有り
連続起動時間(分)約7
立ち上がり時間15秒
排出量(g/min)通常スチーム:平均21
水タンク容量(mL)150
1台
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、削れ、凹みがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。
インターフェースUSB 3.0×3 テンキー HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1
メモリー容量16GB
使用CPUCore i7
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式1165G7
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に輝度ムラや圧迫痕があります。正常に動作します。
付属品ACアダプター
型番【CPU】1035G1
データメモリ容量16GB
ディスプレイ13.3
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×3 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
性能ランク特選
ストレージSSD(256GB)
内蔵グラフィックスIntel Graphics
光学ドライブ非搭載
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第10世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、削れ、凹みがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。正常に動作します。
インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2 イーサネット拡張コネクタ2
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
ネットワークタイプ無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式10210U
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
用途液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!
仕様【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics
その他【ランク】特選
付属品ACアダプター
型番【CPU】1135G7
データメモリ容量8GB
解像度【X】1920【Y】1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / メディアスロット / Bluetooth / WEBカメラ / USB(Type-C)×2
ネットワークタイプ無線LAN
ストレージSSD(256GB)
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)13.3
1台
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第8世代CPU搭載!。14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途キズ、シール跡や若干の削れ及び若干のヘコミ、電源ボタンなどに塗装剥がれがあります。キーボードやタッチパット、パームレストに使用感程度のテカリがあります。正常に動作します。液晶画面に小さな線キズ、ムラがあります。
インターフェースUSB 3.0×3 HDMI Bluetooth メディアスロット(microSD) WEBカメラ USBType-C×1
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式8365U
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、シール跡があり、キートップに文字欠けがあります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズ、ムラ、圧迫痕があります。正常に動作します。
インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1
メモリー容量16GB
使用CPUCore i7
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:512
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式1165G7
1台
¥80,980
税込¥89,078
取扱い終了
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、凹み、塗装ハゲ、ゴム足の欠品があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズ、圧迫痕、キーボード・パームレストの接触跡があります。正常に動作します。
インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×2
メモリー容量16GB
使用CPUCore i5
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式1135G7
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
用途液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。使用感程度のキズやテカリ、削れ、シール跡があり、底面のゴム足が欠品しています。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!
仕様【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics
その他【ランク】特選
付属品ACアダプター
型番【CPU】1145G7
データメモリ容量16GB
解像度【X】1920【Y】1200
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×2 / HDMI / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / SIMスロット
ネットワークタイプ無線LAN
ストレージSSD(256GB)
光学ドライブ非搭載
ディスプレイサイズ(目安)14
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第11世代CPU搭載!。モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み。液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。
インターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1
メモリー容量8GB
使用CPUCore i5
ネットワークタイプ無線LAN
容量(GB)ストレージ1:256
性能ランク特選
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics
光学ドライブ非搭載
対象CPU形式1135G7
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷