各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
延長用テストリード
種別延長用リードセット
全長(m)約3
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用
仕様赤黒各1本
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25
コード長さ(cm)75
1組
¥617
税込¥679
当日出荷
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.9
アズワン品番64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ
全長(m)約0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
仕様リードタイプ = 自動車テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ許容電流値 = 10A動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃必要に応じて、関連のあるIEC1010 (BS EN61010)等級がキットのコンポーネントに表記されています。. RS Pro車載テストキット. エンジニア向けに設計された高品質のテストリードキットです。. 車載テストリードキット. 赤 / 黒の二重絶縁シリコンテストリード 赤 / 黒のロングリーチプローブ 赤 / 黒の完全絶縁されたワニ口クリップ 赤 / 黒の超薄型バックプローブには、ケーブル貫通アダプタを装着 赤 / 黒の拡張バックプローブ 赤 / 黒のヘビーデューティバックプローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
基本機能に特化したコスト効果の高いメタル専用認証用テスターです。
用途高スト効果の高いメタル配線の認証試験と迅速なレポート作成が必要な配線敷設工事業者用。
トラスコ品番676-4905
セット内容DSX-602 ケーブルアナライザー メインおよびリモート(各1個)、Cat 6A /クラス EA チャネルアダプター(2個)、6インチ (15 cm) RJ45 パッチコード (1本)、 Cat 6A / クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、ソフトキャリングケース(1個)、PC 通信用 USB ケーブル(1本)、AC アダプター(2個)および DSX-602 入門ガイド(1冊)。
幅(mm)66.7
高さ(mm)27.94
奥行(mm)13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 赤外線ポート併用可能製品 = AmprobeテスターProInstallシリーズUSBケーブルとドライバ. Telaris ProInstallシリーズは、IR (赤外線)ポートを備えており、そのポートでテスターをコンピュータに接続し、Amprobe PCソフトウェアを使用してテストデータをアップロードすることができます。 これにより、トラブルシューティングや記録処理が自動化され、手作業によるエラーの可能性が低減し、ニーズに合った形式でテストデータの収集、整理、及び表示を行えるようになります。
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
用途テスター・クランプメーターに使用
セット内容赤・黒各色1本 計2本
全長(mm)1000
タイプテスター棒L⇔シールドクリップ
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)0.3
全長(mm/本)1000
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0910-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。
使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
色ブラック
ケーブル長(m)305
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池単四乾電池×2本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ
質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0875-05
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル (EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ 付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡 単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。
セット内容006P 9V乾電池(テスト用)×1個、取扱説明書/保証書×1部
色ブラック
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池006P 9V乾電池
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ネットワーク工事に必要な。ケーブル確認作業を簡単に!わかりやすく!。ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大同時8か所のケーブル探査が可能(オプション使用)
その他【ワイヤマップテスト(試験可能ケーブル長さ100m以下)】オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無
付属品リモートユニット(ID.1)、携帯用ケース、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書
質量(g)【本体】245【リモートユニット】25
適合規格IEC 61326-1(EMC)
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6
使用温湿度範囲0~40℃ / 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】156×73×35【リモートユニット】72×23×24
確度±10%±1m
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長測定0.1~255.0m
認証マークCEマーク
メタルLAN配線の認証試験全てのプロセスを迅速化するテスターです。
用途配線敷設工事業者向けのCat 6Aおよび Class EA (1000MHz帯域)までのLAN配線認証試験と顧客提出用のレポート作成用に。
トラスコ品番676-4902
セット内容Versiv メインフレームおよびリモート一式(各1個)、DSX-5000 ケーブルアナライザー・モジュール(2個)、CAT 6A/クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、CAT 6A/クラス EA チャネル・アダプター(2個)、ヘッドセット(2個)、ハンド・ストラップ(2個)、ショルダー・ストラップ(2個)、キャリング・ケース(1個)、USB インターフェース・ケーブル(1本)、AC 充電器(2個)、ユニバーサル・カプラー(2個)、エイリアン・クロストーク・リンク終端子(2個)、Wi-Fi 機能内蔵および入門ガイド(1冊)。
幅(mm)133.3
高さ(mm)279.4
奥行(mm)66.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
仕様色 = 赤許容電流値 = 10A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ステンレス鋼プローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 162mmKLEPS 2700 4 mm 安全クランプテストチップ. 2 部品テストクランプ付きの安全システムクランプタイプテストプローブです スプリング付きステンレススチール製先端は、ストリッピングなしで 0.25 → 1.5 mm2 ( Φ 3.5 mm )の絶縁ケーブルに接触できます 黄銅製ソケットコネクタ 定格電圧: AC / DC 1000 V 定格電流: 10 A 使用温度範囲: -25 → +80 ° C IEC61010 1000 V CATIII
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書
適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712
寸法(mm)W98×D205×H40
質量(g)約310(電池含まず)
測定精度10%+1m
表示分解能0.1m
アズワン品番64-0868-47
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
測定距離(m)2~255
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。BNCケーブルの結線状況をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
付属品同軸ケーブル、ベルトクリップ、BNCターミネータ、専用ケース、9V型乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書・保証書
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタBNCコネクタ
使用電池9V型乾電池×1本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、(断線等)有無断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブルBNCケーブル
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
LANケーブルの接続を簡単チェック!
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。
遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。
自動/手動スキャン付
用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに
付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製)
セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター
質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50
適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
その他【ハードウェアバージョン】Ver.1
セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ
寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27
質量(g)【送信機】108【受信機】 44
周波数(Hz)【トーン】600 - 800
電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電
規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブル
インターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター
適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。
動作温度(℃)0 - 50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14
寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)
質量(g)160
電源単3電池×2本(付属)
機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定
測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ケーブル長測定2/300m
1個
¥59,400
税込¥65,340
当日出荷
すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作。1/8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別
エスコ品番EA712AF-10
寸法(mm)36(W)×141(D)×24(H)
測定範囲ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで)
電源9V電池×1個
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。
幅(mm)76
高さ(mm)163
奥行(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大8か所のケーブル探査が可能(オプション)
仕様外部導体:軟銅線編組
付属品8551-1(リモートユニット(ID.1))、9201(携帯用ケース)、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書
質量(g)本体:約245 リモートユニット:約25
外形寸法本体:156(L)×73(W)×35(D)mmリモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm
絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)
被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン
仕上外径(Φmm)10.4±0.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
ケーブルの結線状態は、ケーブル長、結線(ショート・断線・結線ミス)、ペア配線の整合性をチェック可能です。
子機が取り外し可能で敷設済みのケーブルも容易にチェックできます。
プローブでの識別のための信号発生機能(トーンジェネレータ)を内蔵しています。ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
RoHS指令に対応した製品です。
セット内容本体、リモートターミネータ、単四乾電池×4(テスト用)、ケーブル(本製品テスト用)、ポーチ、取扱説明書、保証書
質量(g)106(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×124×31
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)
アズワン品番64-0890-12
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
表示方式LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース
質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)160(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33
RoHS指令(10物質対応)対応
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。
仕様長さテスト範囲(m):460
確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)
分解能(m)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。
幅(mm)114.3
高さ(mm)215.9
奥行(mm)47.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9272-73
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
テスター用リード線
セット内容赤、黒 各1本
材質樹脂
質量(g)45
長さ(m)各0.9
関連資料(1.62MB)
1セット(2本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ