シックハウス症候群の原因物質を簡便迅速に検出!。建築材料、壁紙、家庭用品などに使用されているホルムアルデヒドを簡単に検出できる試験紙です。室内に一定時間放置し、ホルムアルデヒドが存在すれば反応部分が黄色に変色します。タンスや食器棚、引き出しの中に入れたり、壁面に直接とめる事により発生源の確認が行えます。検出感度は0.05ppm付近。
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
種別110011 25Strips
アズワン品番61-0309-50
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
種別100Strips
アズワン品番61-0309-62
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
アズワン品番61-0195-28
保管環境冷蔵
1個
¥19,980
税込¥21,978
22日以内出荷
アズワン品番61-0309-54
危険物の類別非危険物
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
種別110081 100Strips
アズワン品番61-0309-61
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥5,298
税込¥5,828
41日以内出荷
種別100Strips
アズワン品番61-0309-48
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
測定範囲0-425ppm/0-25gpg
測定項目硬度及び鉄
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
発色試薬類を含んだ試験紙と、そこに吸収される検液中のイオンとの特有の発色反応により、イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し濃度が測定できる試験紙です。
スティックの先端にイオン検出部、手元側にpH測定部が貼付してあり、イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行なうことができます。
イオンとの特有反応を用いているため、試料はごく少量で済み、試験紙の測定部が浸る検液量で十分です。妨害物質の影響を最小限に抑えています。
1個
¥10,980
税込¥12,078
79日以内出荷
種別100Strips
アズワン品番61-0309-76
危険物の類別非危険物
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。
キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。
クレーム品のスクリーニング検査に。
水質や土壌の分析や栄養診断に。
製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
測定範囲0、0.2、0.5、1、3mg/L
測定項目銅
1個
¥10,980
税込¥12,078
79日以内出荷
測定範囲0-6mg/L NH3-N
測定項目アンモニア
1個
¥10,980
税込¥12,078
79日以内出荷
測定範囲0-240mg/L
測定項目アルカリ度
1個
¥6,598
税込¥7,258
79日以内出荷
測定範囲0-600mg/L CL2
測定項目塩素
1個
¥10,980
税込¥12,078
79日以内出荷
測定範囲pH4~9
測定項目pH
1個
¥6,598
税込¥7,258
79日以内出荷
測定範囲pH0~14
測定項目pH
1個
¥10,980
税込¥12,078
79日以内出荷
測定範囲30-600mg/L
測定項目塩化物
1個
¥22,980
税込¥25,278
49日以内出荷
測定範囲0-10mg/L CL2
測定項目塩素
1個
¥9,398
税込¥10,338
79日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
79日以内出荷
測定範囲0-10mg/L CL2
測定項目塩素
1個
¥93,980
税込¥103,378
79日以内出荷
測定範囲300-6000mg/L
測定項目塩化物
1個
¥23,980
税込¥26,378
79日以内出荷
測定範囲0-50mg/L、0-3.0mg/L、0-3ppm
測定項目硝酸/亜硝酸
1個
¥9,998
税込¥10,998
79日以内出荷
測定範囲0-425ppm/0-25gpg
測定項目硬度及び鉄
1個
¥149,800
税込¥164,780
79日以内出荷
測定範囲0-425ppm/0-25gpg
種類テストストリップ(試験紙)
測定項目硬度及び鉄
1個
¥46,980
税込¥51,678
79日以内出荷
試験紙を測定場所に5~10時間放置するだけでホルムアルデヒドが存在すると反応ゾーンが白色から黄色へ変色します。
感度(検知)0.05ppm付近(白→黄色に呈色)、不可逆性
種別110337 100Strips
アズワン品番61-0309-73
保管環境冷蔵
危険物の類別非危険物
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
種別117920 100Strips
アズワン品番61-0315-31
危険物の類別非危険物
1セット(100個)
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
アンモニウムテスト・リン酸テスト・亜鉛テスト・ヒ素テストは、付属の試薬と測定容器での前処理が必要です。
テストプレート ポリスチレン製〈ELISA用セパレート・ストリップウェル〉。96ウェル。EVERGREEN社 ELISA用セパレート・ストリップウェルは、高度な生産技術と厳しい品質管理のもと、高い安定性を用いて成型。フレームにはウェルごとのサンプル管理に便利な文字付。細胞培養用処理済。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:290-8230-ESA●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3776-54
1個(50枚)
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
次亜塩素酸ナトリウムが水溶液中で加水分解を受け、アルカリ性を示すことから、水溶液中のpHを測定することにより、次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)の残留塩素濃度を求めます。 標準変色表と試験紙を比べることにより、次亜塩素酸ナトリウムの残留塩素濃度を25、50、100、200 mg/L(ppm) の間隔で求めます。
用途研究・開発・品質管理、水質分析
TGK品番567-44-01-32
測定範囲(ppm)25~200
標準変色表間隔25、50、100、200
長さ(mm)40
幅(mm)7
アズワン品番63-1236-95
1箱(300枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テストプレートポリスチレン製〈ELISA用セパレート・ストリップウェル〉。96ウェル。EVERGREEN社ELISA用セパレート・ストリップウェルは、高度な生産技術と厳しい品質管理のもと、高い安定性を用いて成型。フレームにはウェルごとのサンプル管理に便利な文字付。細胞培養用処理済。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):128.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:290-8230-ESA●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
アズワン品番65-3776-55
1セット(4個×50枚)
¥509,800
税込¥560,780
4日以内出荷
テストプレート ポリスチレン製〈ELISA用セパレート・ストリップウェル〉。96ウェル。EVERGREEN社 ELISA用セパレート・ストリップウェルは、高度な生産技術と厳しい品質管理のもと、高い安定性を用いて成型。フレームにはウェルごとのサンプル管理に便利な文字付。細胞培養用処理済。ガンマ線滅菌済
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:300μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):128.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:290-8230-ESA●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
断続的には290℃まで耐えますが、熱源によってはそれ以上の高温に耐えます。
230℃以上の温度で連続して使用すると、粘着剤は次第に低下し、ガラスクロスは黒くなります。
耐汚染性はほとんどの金属に対し良好ですが、使用前にテストする必要があります。
難燃性に優れています。(UL510、NO.E124809)
用途耐溶剤性を必要とする結束・固定用
アーク用溶接時のフラックスのバックアップストリップ
地震対策用
ダクトのシール用
破断伸度(%)5
粘着力(N/cm)4.3(180ピール)
主な用途結束用、固定用
引張強度(N)250.8/cm
サービス分類オーダー・加工
Phoenix Contact UTRE グレー NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップは、38 接続、187.5 mm 幅、VDE コード C19 で最も厳しい要求に応えて設計されています。高品質の素材を使用し、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6040
アズワン品番65-7761-68
1個
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ