低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)3.5
色青緑
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-6794-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量65mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)
色半透明
使用温度(℃)(間欠)116
連続使用温度(℃)82
耐薬品性良好
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量190mL
摩擦係数(静)0.06~0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
膜厚推奨5~18(μ)
関連資料(0.2MB)
耐溶剤性アルコール、エステル、ケトン等に弱い
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番477-7948
危険等級Ⅲ
連続耐熱温度(℃)270
アズワン品番8-169-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番477-7964
種別フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)-60~280
主成分PTFE
耐熱温度(℃)280
粘度乾燥皮膜
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番335-1670
色白
使用温度範囲250℃以下
主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
硬化条件常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
色透明
容量(mL)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
高級潤滑剤テフロン配合により、高い潤滑性・浸透性・防触効果に優れ、鉄・アルミ・真鍮などの金属部分に使用できるスプレー式オイルです。
用途自転車、自動車、ドア、シャッター・機械工具類など、金属部の潤滑・防錆及びキシミ止め。
容量(mL)100
1本(100mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。
防錆剤として 各種金型や各種部品等。
防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型
防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など
使用温度範囲(℃)-50~250℃
トラスコ品番477-7930
危険等級Ⅲ
アズワン品番8-169-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
スプレーで簡単に二硫化モリブデンの潤滑乾燥皮膜を作るので、塗布後にベトツキがなく、速乾性である。異音発生防止にも効果を発揮します。
用途油脂類を嫌う無給油装置、ヒーター、クーラーユニット部、ボルト、ナット、ベルト、ブレード、スロットバルブ部、ブレーキライニングの鳴き止め。
色黒色
使用温度範囲(℃)-60~450
機能噴霧ボタン +スチールノズル付
主成分二硫化モリブデン
危険物の類別非危険物
特性乾性被膜潤滑
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。
トラスコ品番429-9817
色白
質量(g)390
使用温度範囲250℃以下
容器スプレー
主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.022L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。
●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。
●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。
●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。
用途●きしみ止めに。
●水分の除去に。
●汚れを落とし表面の保護に。
●錆びた部分を緩め滑らかに。
●粘着によるべたつきの除去に。
使用温度範囲(℃)-42~148
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
フッ素樹脂配合の乾燥被膜タイプです。
潤滑、防錆、離型に最適です。
色無色
使用温度範囲(℃)-50~250
主成分防錆剤、フッ素化合物
危険物の類別非危険物
特性乾性被膜潤滑
1個(420mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高温による焼付やキシミ、カジリを防止する乾性被膜スプレー。超微粒子の二硫化モリブデンを高濃度に配合したドライフィルムの潤滑スプレー。
用途切削工具・ボルトナット・金型等のコーティング用・焼付き防止用や塑性加工用として。
仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂)
成分二硫化モリブデン、樹脂
トラスコ品番121-0327
色灰黒色
使用温度範囲-50~450℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超潤滑・多目的スプレー
航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。
あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110
危険物の類別非危険物
使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。
360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。
水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。
使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.35L
危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG
適合U9、PR、LBシリンダー用
危険物の類別非危険物
特性潤滑
1個(12mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。
質量(g)337
使用温度範囲(℃)-10~50
主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
耐熱温度(℃)80
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
米国のボートメンテナンス用品では最もメジャーなスターブライト社のアメリカ製のボート用ポリッシュ。このマリンポリッシュはフッ素樹脂を含みテフロン加工のように船体のファイバーグラス、金属、プラスチックをコートしてUVをブロック、驚くほどの艶と光沢を出します。効果は約1年間持続します。新艇に使用すれば船体の輝きは持続します。新艇以外の場合、船体が色あせている場合、表面が劣化してざらざらの場合は、このポリッシュを使用する前にコンパウンドで表面を均してから使用してください。ご自分で施工できる最も簡単で素晴らしいコート剤です。【使用方法】。乾いた布にポリッシュ剤を着け船体に円を描くように塗ってください。そして新しい乾いた布でふき取ってください。驚くほどの光沢と艶が出ます。米国では大人気のボート艶出しコート剤です。
容量(mL)960
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質フッ素樹脂(PTFE)
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~100
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質フッ素樹脂(内面シリコーン)
色半透明(内面オレンジ)
使用温度範囲(℃)-60~150
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
耐薬品性に非常に優れています。
材質フッ素樹脂(内面バイトン)
色半透明(内面黒)
使用温度範囲(℃)-20~150
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。
材質/仕上本体:フッ素樹脂
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。
金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。
接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。
オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。
着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。
材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
SLIM BEAK(くちばし)の名を冠するスリムシェイプなベーシックプライヤー。ステンレスを上回る強度を誇るカーボンスチール本体素材。サビにくく汚れがつきにくいテフロン加工を施したタフなプライヤー。ロック機能&切れ味抜群のラインカッター付き。スリムシェイプなボディー形状が特徴なベーシックなプライヤー。推奨リングサイズ: #4 ~ 11。※メーカーによってリングサイズは異なるため、あくまでも目安の推奨値となります。
全長(mm)205
サイズL
質量(g)195
リングサイズ#4~11
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro パネル取り付け BNCRS Pro の同軸コネクタ製品は改良を続けており、このバルクヘッド取り付け BNC パネル取り付けコネクタを自信を持ってご紹介します。50 Ω メス RF コネクタは、ニッケルボディめっき、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材で製造されています。 この RF コネクタを選択する理由このコネクタは、一方の端に BNC コネクタ、もう一方の端に金めっきはんだピンを備えています。使用中に、この RF コネクタは入力信号をフィルタして、干渉を低減します。また、オス BNC ケーブルアセンブリへの安全なカップリングを可能にする便利なバヨネットも組み込まれています。アースタブ、ロックワッシャ、ナットの取り付けを完了するための部品が付属しています。特長と利点メス BNC コネクタ パネル取り付け ボディにニッケルめっき 黄銅コンタクト材質 コンタクトのめっき:金 アースタブ ロックワッシャ及びナット はんだ終端 絶縁材 : テフロン電気仕様使用温度範囲: -65 → +165 ° C 特性インピーダンス 50 Ω 周波数範囲: 0 → 4 GHz 動作電圧: 500 V 絶縁抵抗: .1000MΩ 中圧 1000 V ( rms ) VSWR :. 1.5 動作寿命: 500 回また必要とすることができる。RS Pro では、同軸コネクタと同軸ケーブルについて説明します。改良されたフィルタシステムを使用して、最適なソリューションを幅広く検索してください。考慮事項新しい設置を実施するために高品質の製品を用意することを常に優先する必要があります。はんだ付け / はんだ除去用途には RS Pro はんだステーション 90 W 、 220 V をご検討ください。RS 品番 (: 799-8941) : 799-8941用途計測器 RF 信号 アンテナ 同軸ケーブルの取り付け
仕様同軸コネクタタイプ = BNCコネクタ実装タイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート適合ケーブル = 同軸バルクヘッド = あり動作周波数 = 4GHz表面処理:本体 = ニッケル℃動作温度 Max = +165℃コンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
関連キーワード