強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
セット内容クランプ付き(2個)
タイプエキスパンド、スリット付き
ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。本体が360度回転し、ホースのねじれを解消。同径ホース同士をつなぐアイテム。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM
質量(g)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.3×12
アズワン品番64-8534-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。
成分特殊合成樹脂蒸発残分18~20%
比重0.88(20℃)
粘度2000~5000 cps/25℃
指触乾燥時間(分)5~10分/20℃
外観透明粘宗稠液
オープンタイム(分)5~15分/20℃ヒールシートも可能
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
色(本体)B(黒)
耐電圧(V/min)AC2000
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。
裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。
完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
パイプ形状変形ジョイント
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)180
タイプエキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)60.5
内径B1(Φmm)57.5
耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に
寸法(mm)160×110
規格オムロンD7E-3
図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 テントセンサ_No.27、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 テントセンサ_No.27、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 テントセンサ_No.27、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 テントセンサ_No.27、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 テントセンサ_No.27、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 テントセンサ_No.27、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 テントセンサ_No.27、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 テントセンサ_No.29
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
部品名称スプリング(デテント)
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB)
図解NoMGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.65、MGC702RD ミッション部品_No.20、MGC702R ミッション部品_No.20、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.65、MGC-700 ミッション(1軸)部品_No.200、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.65、MGC1000 ミッション,後輪(内部上)部品_No.320、MGC602R ミッション部品_No.20
1個
¥333
税込¥366
7日以内出荷
高い浸透力で稼動部のキシミを止め、動きをスムーズに。表面に被膜を作り、錆を防止。
金属ブラシ等との併用により、錆の除去を容易に。
2Wayキャップスプレーで広角噴射、ピンポイント噴射ができます。
臭いが少なく使いやすい。ノズルがステンレスなので曲げられる。曲がるノズルでピンポイント噴射。
用途自動車や機械部品等の潤滑・洗浄・防錆に。
その他電気製品、電動工具、スポーツ用品、精密機械、レジャー用品等の保護・潤滑・防錆。多用途潤滑剤。
トラスコ品番497-4611
容量(mL)360
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00018L
危険物の性状水溶性
1本(360mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

補修テープ センターシート用
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
裏面粘着材付で剥離紙を剥がすだけで使用できます。
用途ウイング車用既存のセンターシートに重ねて貼って使用します。
タイプ帆布タイプ
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
形状ストレート
トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。
接着強度が優れています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。
表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。
工場内の間仕切りシートの補修に最適。
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエステル基布
シート補修用スポンジの接着剤。
1本(200mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
塩ビターポリン・塩ビシート用強力接着剤です。
テント・シート用強力接着剤。
補修・修繕作業以外、シート同士の貼り合わせが可能。
現場施工・高所作業の用途にも最適。
塗布面をヤスリ等で荒してから使用すると、より効果的!
リアルソルベント・マイルドソルベント用メディア(ターポリン)にもお使いいただけます。
シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
材質ステンレス製(SUS304 #400)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
使用電圧(V)12/24兼用
適合341HLB
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メーカー名:ネオプロトアールブイ。メーカー品番:NPRX-0620。ROTOPAX パックマウントを固定する際に使用するボルト/ワッシャー/ナイロンナットのセットです。材質をステンレスに変更することで耐久性を上げています。販売備考:RotopaXパックマウント取付用リペアボルト4本セット。ボルト(M6X20),ナイロンナット(M6),ワッシャ 各4個。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。内容量[数量]:1組。備考:ROTOPAX パックマウント(品番PRX-PM_、PRX-DLX-PM、PRX-LOX-PM)用です。関連商品:品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM,PRX-LOX-PM
適合RotopaX パックマウント用
材質ステンレス
備考ROTOPAX パックマウント(品番PRX-PM_、PRX-DLX-PM、PRX-LOX-PM)用です。
内容1組
加工無
関連部品【品番】PRX-PM / PRX-DLX-PM / PRX-LOX-PM
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン(6100K)
メーカー従来品のハロゲンバルブ・フィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、
フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。
色温度(K)6100
フィールドの新感覚ツインモータードライブユニット搭載。
ハンディタイプのリモコンスイッチ。
上下80°/左右360°をカバー。直径120mmのスポットランプを採用。
定格H3-12V/24V-100W
ボディーサイズ:128Φ×H235×D234
セット内容:ランプ本体×1/リモートコントロールスイッチ/ハーネス一式
ボディー材質:ステンレス
バルブ種類H3
取付フロント
仕様左右ハンドル共通
適合メーカーBMW
商品タイプスタンダード
仕様5~7フクム4.10/3.50-4
規格4.10/3.50-4
図解NoMSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 シヤリンクミタテ_No.26、MSC1-103DW-1 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.13、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 シヤリンクミタテ_No.15、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 シヤリンクミタテ_No.26、MSC1-105S 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.23、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 シヤリンクミタテ_No.4、MSC1-103DW 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.2、MSC1-103DW-1 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.24、MSC1-103DW-1 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.2、MSC1-103DW 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.24、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 シヤリンクミタテ_No.26、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 シヤリンクミタテ_No.15、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 シヤリンクミタテ_No.15、MSC1-105S 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.14、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 シヤリンクミタテ_No.4、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 シヤリンクミタテ_No.4、MSC1-103DW 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.13
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
図解NoMSC1-103DW-1 車輪部品 ハブ_No.6、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 ハブ_No.30、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 ハブ_No.30、MSC1-105S 車輪部品 ハブ_No.18、MSC1-102DW 車輪部品 ハブ_No.6、MSC1-103DW 車輪部品 ハブ_No.6、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 ハブ_No.30
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
図解NoMSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 チユーブ_No.6、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 チユーブ_No.17、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 チユーブ_No.6、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 チユーブ_No.17、MSC1-103DW-1 車輪部品 チユーブ_No.26、MSC1-103DW 車輪部品 チユーブ_No.15、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 チユーブ_No.28、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 チユーブ_No.28、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 チユーブ_No.28、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 チユーブ_No.17、MSC1-105S 車輪部品 チユーブ_No.25、MSC1-103DW 車輪部品 チユーブ_No.26、MSC1-105S 車輪部品 チユーブ_No.16、MSC1-103DW 車輪部品 チユーブ_No.4、MSC1-103DW-1 車輪部品 チユーブ_No.15、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 チユーブ_No.6、MSC5-100Uクミタテ 車輪部品 チユーブ_No.3、MSC1-103DW-1 車輪部品 チユーブ_No.4
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ