上下段ともフラットなテーブル型ワゴンです。
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
耐荷重(kg)(最大均等)80、(上段)80、(下段)50
全高(mm)750
仕様完成品出荷
材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t
キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
上板から下板までの高さ(mm)600
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(枠)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
上段はフラットなテーブル型で下部はH型補強枠のみのシンプルな構造です。
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
耐荷重(kg)80
全高(mm)750
仕様完成品出荷
材質甲板部/SUS304-1.0t、脚部/SUS304-Φ25×1.5t
キャスター金具:SUS、車輪:Φ50自在ナイロン車×4(内2輪ストッパー付)
タイプH枠
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430
材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

ワゴン ステンレス製
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
均等耐荷重(kg)50
材質SUS304
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
高さ(mm)800
材質脚(Φ38パイプ)・スノコ板:SUS430ステンレス、足(アジャスト):亜鉛ダイカスト
床からスノコ板までの高さ(mm)168
天板底面からスノコ板までの高さ(mm)560
材質(天板)SUS430
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。高さ640~840mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(棚板)SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×640~840
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
アジャスターM8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(支柱)スチール(ニッケルクロムメッキ仕上げ)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×685
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.55MB)
アジャスターW3/8
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×450
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
パントリー・キッチンルーム、などで、作業台としても 使用できます。
材質18-0ステンレス
車輪径(Φmm)125×4(自在 2輪ストッパー付)
棚間隔(mm)525
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)150
材質(天板)SUS430
材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304 幅+30mm
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付
材質ステンレス(SUS304)
取付穴寸法(mm)14
キッチン家電の下に作業スペースが作れるトレー台。使わないときも邪魔にならない、出し入れできて便利なスライド式。家電を置く本体天板は、傷や熱、汚れに強いメラミン樹脂加工。スライドテーブルはさらにステンレス板加工。26cmまでの大皿も置ける、フルスライドレール採用。
用途スライドテーブル、ステンレス棚として。キッチン 事務所 休憩室 オフィス 隙間収納 スライドトレー レンジ下 テーブル 台 トレー 置き台 電子レンジ レンジ 炊飯器 トースター
材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スライド棚:(表面)ステンレス板/(芯材)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
高さ(cm)6.5
奥行き(cm)40
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
TKG品番9-2496-0901
材質フレーム:スチールグレー焼付塗装、積載面:クッションゴム張
質量(kg)4.3
車輪径(Φmm)130×2 自在(ストッパー付)/130×2 固定
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×700×900
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。ステンレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。コンセントが付属していますので機器類の接続もスムーズです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS304#400仕上げ
付属品3口コンセント付(電圧:125V、容量:1500W)
材質SUS304
キャスターステンレス金具
材質(キャスター)ナイロンウレタン
キャスター径(Φmm)75
色(天板)シルバー
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×25
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
オールステンレス(SUS304製)の作業台です。
40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。
耐荷重(kg)300
オールステンレス(SUS304製)の作業台です。
40角のパイプを使用し溶接構造なので頑丈で組立の手間がいりません。
R天板は作業時の腹部へのあたりにもやさしくなっています。
耐荷重(kg)300
パチングパネルを採用しているため、クリーンルーム内の空気の流れをスムーズに維持します。
用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場
高さ(mm)740
材質ステンレス(SUS304)
形状H型枠
均等荷重(kg)200
天板寸法(mm)パンチングパネル/5(8ピッチ 60°千鳥配列)
材質(天板)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)200
真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。電気を使わず保温・保冷のどちらにも!丈夫で長持ちするステンレス製。レバーを押すだけ、ワンタッチで開閉するプッシュボタン式
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、口がね・ハンドル・ふた栓・開閉レバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
野菜や果物を使って、フレーバーウォーターができます。
穴明き中子の中に、付属の氷用中子を入れる事により、ジュースを薄める事なく冷やせます。
容量(L)9.5
付属品氷用中子(穴なし)
材質ステンレス、トライタン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)272×515
TKG品番9-0939-0501
TKG品番(2017)6-0829-0701
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを上げるとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを押せば収納可能になります。
用途小型テーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)150
許容荷重(N)147(金具先端部)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性に優れています。
テーブルを引起こすとストッパーの作動によりテーブルを固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
手を挟む危険が少ない伸縮タイプ
用途折畳みテーブル
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)380
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11830
1個
¥3,711
税込¥4,082
当日出荷
軽い力で閉めやすい、サテン仕上げのテーブルポット。保温・保冷どちらもOK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減。フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。
材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)715
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×245
仕上サテン
保温効力(℃)66以上(10時間)、49以上(24時間)
保冷効力(℃)12以下(10時間)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
天板には耐熱性が高いステンレスを採用。
天板から物が落ちにくい転落防止構造。
火にかけた鍋やスキレットが卓上に直接置けます。
質量(g)680
均等耐荷重(kg)10
収納時寸法(mm)約295×105×25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×215×95
材質甲板の表面材/ステンレス鋼、脚部:鉄(クロムめっき)
耐荷重(kg)10
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
野菜や果物を使って、フレーバーウォーターができます。
穴明き中子の中に、付属の氷用中子を入れる事により、ジュースを薄める事なく冷やせます。
容量(L)18.9
付属品氷用中子(穴なし)
材質ステンレス、トライタン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)320×630
TKG品番9-0939-0601
TKG品番(2017)6-0829-0801
1個
¥72,980
税込¥80,278
3日以内出荷
空気の流れをスムーズに維持するパンチング仕様。
材質ステンレス(SUS304製)
高さ(mm)760
材質(本体)SUS304
耐荷重(kg)80
総耐荷重(kg)80
使い勝手のよいスリムタイプ。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)
保温効力(℃)58以上(10時間)
保冷効力(℃)13以下(10時間)
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
軽い力で閉めやすい、ステンレステーブルポット。熱いお湯も、冷たいお茶も保温・保冷OK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減!フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。外面はサテン仕上げのシンプルなデザインです。
材質内びん:18-8ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃) 開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
質量(g)630
容量(L)1
内容1.0L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×210
保温効力(℃)60度以上(10時間)、42度以上(24時間)
保冷効力(℃)15度以下(10時間)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
TKG品番9-1784-1301
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ