92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価黒メッキ 表面処理三価黒メッキ 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5 材質亜鉛合金ダイカスト 下穴径(Φmm)11.6~12 表面処理三価ホワイト 寸法d1(mm)32 寸法d2(mm)15 寸法d3(mm)12 寸法h(mm)2.5 寸法d4(mm)23 寸法d5(mm)3.5
1パック(3個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価ユニクロメッキ 穴径(mm)4.5 表面処理三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60 ねじ穴(Φmm)5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丈夫なフレーム構造のミーティングテーブルです。 シンプルデザインで会議室やフリーアドレスデスクなど様々なシーンで使用ができます。 天板はキズが付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。 脚部には高さの微調整が可能なアジャスターが付いています。
用途ミーティングルーム・会議室・休憩室など多目的テーブルとして セット内容天板(本体)×1、脚×4、取付金具×4、ボルト×4、ワッシャー×4 キャスターなし 使用角パイプ(mm)脚部フレーム:30×30 材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧板、PVCエッジ 天板厚さ(mm)18 塗装エポキシ粉体塗装 材質(脚)フレーム:スチール、アジャスター:ポリプロピレン+合成繊維 アジャスター調整範囲(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美しいメッキを施し、荷重最大300kgに耐える性能を持っており、工場はもとより店頭に、オフィスに、ご家庭にと用途に制限はありません。
質量(kg)2.5 高さ(mm)21 内径(Φmm)穴×4ヵ所
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

マワールPT型用部品 鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です。
仕様溶接せずに取りけるための座金です。 トラスコ品番795-7726 長さ(mm)50 幅(mm)38 厚さ(mm)9 質量(g)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)16 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理 アズワン品番64-6767-34
1個
149 税込164
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ライトスタンド
三段式ポールで、高さを835mm~2010mmまで自由に調節できる 軽くて携帯・移動が楽(質量約2.6kg) 床面保護用のゴム脚付き 本体直付け(1灯用)・三脚スタンドの先端に付属のM6ボルトでライトを取付けます 雲台取付け(2灯用)・雲台を三脚スタンドに固定してから、ライトを雲台の左右に取付けます
用途雲台付きで安定した三脚スタンド 適合機種LEDボンボリーライトPBN-9000TW(1灯用)・LEDパランドルRX(充電式・雲台タイプ)PLRX-40U,PLRX-72U・LEDパランドルRX(充電式)PLRX-40UM・LEDパランドルRX(充電/交流電源共用タイプ)PLRX-200UM・LEDベースライトPDS-C03-03W,PDS-C03-03L,PDS-C03-06W,PDS-C03-06L※台座を取り外して使用、固定時はU字金具を一旦取り外す必要あり セット内容本体三脚スタンド・付属品雲台飾りボルト(M6×25)×3六角ボルト(M6×40)×2スプリングワッシャ×3ワッシャ×5ナット(M6)×2 材質スチール 寸法(mm)920×790×2010 質量(kg)2.6 収納時寸法(mm)本体:98×95×745/雲台:30×483×15 関連資料(1.15MB) 取扱説明書(1.41MB) 搭載可能質量(kg)最大5
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

3通りの取付けが可能。カウンターや縁の丸いテーブルなどの取付けにおすすめです。
付属品L金具×1、両面テープ×1、ビス×1、ワッシャー×2、杖シール×1、説明シール×1、かさシール×1 材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、L金具:スチール 質量(g)65(L金具含む) 適合サイズ(Φmm)杖:15~25位まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L金具:52×60×30 取付け方法両面テープ固定式、収納式(ビス固定)、固定式(ビス固定)の3通り 耐荷重(g)350 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×37×30
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

付属品L金具×1、両面テープ×1、ビス×1、ワッシャー×2、杖シール×1、説明シール×1、かさシール×1 適合杖:Φ15~25mm位まで 材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、L金具:スチール 質量(g)65(L金具含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L金具:52×60×30 耐荷重(g)350 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:90×37×30
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

高齢化社会の必需品、便利な杖・傘ホルダー。独自のホールド技術により、杖をしっかり固定してラクに取り外しができる「つえポン」シリーズのテーブル・カウンター用です。L金具が付属しています。
付属品取付用ビス・ワッシャー2ケ付 寸法(mm)【ビス隠し穴】3 取付両面テープ・ビス止め 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×97×30 コード49699135 適合径(Φmm)【杖側】15~25 アズワン品番65-0477-40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途ウレタン車なのでゴム車やエラストマー車と比べると耐油性が高くなります。 ねじ径M12×P1.75×L25 耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む) 1ヶ当たりの耐荷重(kg)60 車輪ウレタン車 キャスター径(Φmm)100 取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53 グリーン購入法適合
1セット(4個)
8,498 税込9,348
翌日出荷

山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途エラストマー車なのでウレタン車・ゴム車と比べるとクッション性が比較的高くなります。耐水性も高いです。 ねじ径M12×P1.75×L25 耐荷重(kg)192(作業台取付時・自重含む) 1ヶ当たりの耐荷重(kg)60 車輪エラストマー車 キャスター径(Φmm)100 取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53 グリーン購入法適合
1セット(4個)
7,998 税込8,798
翌日出荷


山金工業製ワークテーブル300シリーズ用オプションキャスターです。
用途ストッパーは車輪の回転と軸の回転を止めるダブルストッパーです。 ねじ径M12×P1.75×L25 耐荷重(kg)300(作業台取付時・自重含む) 1ヶ当たりの耐荷重(kg)100 車輪ダブルストッパー付きウレタン車 キャスター径(Φmm)100 取付け高さ(cm)12.6+ワッシャー類0.53 グリーン購入法適合
1セット(4個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

06-11-100-0 樹脂製テーブル脚角度調節コネクター LAMP(スガツネ) 動画あり
テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できる樹脂製、直径107 mmの金具です。脚の角度は20°まで無段階で調整できます。UV接着用ガラス板取付アダプターと併用することでガラステーブルに取り付けできます。
用途家具、テーブル等 材質ポリカーボネート ブラック 質量(g)123
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

アール・エフ・ヤマカワビーンズハイテーブル
スタンディングでのミーティングに最適な高さとサイズ感のビーンズ型ハイテーブルホワイト。豆形天板は円型テーブルよりも距離感が近く、角型テーブルに比べて立ち位置がフレキシブル。会議の時短化に役立つ、デキるオフィスの必需品です。脚部に座金プレートを取り付けたものを天板裏にプラスドライバーで締め付けて組み立てます。
幅(mm)1200 高さ(mm)950 奥行(mm)800 材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP 質量(kg)32.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×800×950 天板厚さ(mm)25 均等耐荷重(kg)50
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

約幅500mmのレンジまで設置可能な、家電下引き出し&スライドテーブルです。 。必要なときにサッと引き出して使えるスライドテーブルは、レンジ前後の作業や配膳前の一時置きに便利です。 。細かい小物もしっかり収納できる引き出し付きで、キッチン周りをスッキリ整理整頓できます。 。引き出しの高さは約9.5cmあるのでコップやカトラリー、ラップなどの小物をたっぷり収納できます。 。引き出しは最大約25cm、スライドテーブルは最大約25cm引き出せます。 。引き出しはサイドも覆われている設計のため、収納物が横から落ちる心配がありません。 。耐荷重は約22kgで、高機能なオーブンレンジも設置できます。 。組み立てはスライドテーブルのハンドルのみで、すぐに使用可能です。 。※プラスドライバーを準備する必要があります。 。底面には滑り止めが付いていて、しっかりと安定します。 。メーカーシリーズ製品と組み合わせて使うと、統一感がでてキッチン小物をおしゃれに収納できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容本体×1、スライドテーブル用ハンドル×1、ネジ×2、ワッシャー×2 材質スチール(粉体塗装)、ステンレス、シリコン、PP 質量(kg)約7.8 ホワイト 耐荷重(kg)天板:約22、天板に2以上載せた場合のスライドテーブル:3・引き出し:3、天板に5以上載せた場合のスライドテーブル:5・引き出し:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×約370~615×約140(ハンドル含まず)、約500×約405~640×約140(ハンドル含む)、天板内寸:約500×約365、引き出し内寸:約480×約345×約95、スライドテーブル内寸:約490×約250×約115
1個
9,198 税込10,118
翌々日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。 材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ) 高さ(mm)21
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ仕様で耐久性抜群 コンパクトに収納可能 折りたたみ時厚さ90mm 天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台 付属品クランプ×4 材質アルミ竹 寸法(mm)680×550 質量(kg)11.6 高さ(mm)840 耐荷重(kg)200
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。
材質【球面座金】SUS303 材質(本体)SUS303 強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフ天板付きおひとり様用こたつ
毛布や膝掛けを掛けて、自分専用のこたつに。おやすみ前のアンカ代わりにもおすすめです。便利な中間スイッチ付き。物を置くのに便利な天板テーブル付き。温度無段階調節。万が一、温度が異常に上昇すると電源が落ちる温度ヒューズ付き。寒い日のテーブルの足元の冷え防止におすすめ。省エネこたつ:電気代は1時間あたり約2.7円(強設定時)。組立不要完成品。1年間保証書付き
材質やぐら・前プレート:木、ガード:SPCC、ツマミ:PA、スイッチ銘板:PC、ばね:65、サーモスタット連結プレート・ワッシャー・反射板・発熱管ホルダ:SECC、ヒーター:ハロゲン 質量(kg)(約)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 コード長さ(m)約3(中間スイッチ付き) 安全装置温度ヒューズ119度 温度制御方式サーモスタット 発熱体ランプヒーター 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)25×25×22
1台
11,680 税込12,848
12日以内出荷

材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン 幅(cm)4.8 長さ(cm)4.8 高さ(cm)24.6
1個
649 税込714
6日以内出荷

材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン 幅(cm)4.8 長さ(cm)4.8 高さ(cm)24.6
1個
649 税込714
当日出荷

ヤザワコーポレーション4wayマグネットライト
付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm) 消費電力(W)3 寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32 光源白色LED×12灯(交換不可) 色温度(K)4000 寿命約40000時間 コード長さ(cm)95 色(本体)ホワイト 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否不可
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング 乳白 RoHS指令(10物質対応)対応 層厚(mm)【粘着層】0.14
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷