手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。
室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。
手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。
耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。
サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。
従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
気密・防水性に優れています。
耐久性に優れています。
(JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。)
手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。
凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。
透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。
サッシ廻りなどの防水シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
粘着力(N/10mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に
気密シートの補助材として
コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
主な用途窓・サッシ用
粘着力(N/10mm)4.6
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
剥離紙あり
特性気密防水、断熱性
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。
強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。
耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。
各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。
低温時でも優れた接着性能を発揮します。
トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.24
長さ(m)20
基材PE
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)78.4
粘着力(N/25mm)40.23
RoHS指令(10物質対応)対応
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。厚みが薄いので、段差が発生しにくい。高温時の粘着剤のダレがない。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.26
色黒
長さ(m)20
基材PE
粘着剤アクリル系
引張強度(N/10mm)70
粘着力(N/25mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(24巻)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
基材PE
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。耐久性に優れており、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用できます。ざらざらした面に対して優れた密着性を発揮します。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5
長さ(m)5
基材ポリエチレンネット
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)21
サイズ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5
基材不織布
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)18.8
RoHS指令(10物質対応)対応
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様セパレータなし
質量(g)190
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)2
粘着力(N/25mm)30
引張強度(N/50mm)10
特性気密防水
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。
仕様セパレータなし
質量(g)190
粘着力(N/10mm)12
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)30
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系
長さ(m)10
硬さ27ポイント(JIS-C)
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。
厚さ(mm)1
長さ(m)5
基材不織布
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)63.5
サイズ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
厚みがあり、粗面・凹凸面にもよくなじみます。
用途折板屋根の補修、防水、シーリング。
人工芝の固定等
厚さ厚手
保持力(mm)0.0
引張強度(N/10mm)27.0
剥離紙あり
保持力(mm/15分)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。
「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。
ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。
床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
用途各種取り合い部分の気密に
基礎と土台の気密に
気密シートの補助材として
各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に
質量(g)288
粘着力(N/20mm)9.2
引張強度(N/cm2)8.0
セパレータあり
特性気密防水、断熱性
各種被着体に強力な粘着力。
気密・防水性に優れています。
耐候性・耐久性に優れています。
低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
屋外の多用途防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥749
税込¥824
当日出荷
折半屋根材等の気密防水両面として、ブチルゴム系粘着剤で耐久性に優れる
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
再生紙使用マーク適合
1巻
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途壁まわりの継ぎ目の目張りに。気密・透湿フィルム・つなぎ目のジョイントに。
仕様両面タイプ
引張強度(N/50mm)10
剥離紙あり
適合用途粗面
主なワーク大面材、パーツ
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に
主な用途隙間用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、止水性
粘着力(N/15mm)6.1
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
色黒
タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25)
粘着力(N/20mm)【SUS】14
熱伝導率(W/mk)0.07292
吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
テープ【粘着テープ】有
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
長さ(m)10
光沢タイプ。難燃性 UL510 Flame retardant (File No. E56086)
用途電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング、通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
基材厚さ(mm)0.08
伸び(%)10
引張強度(N/25mm)142.2
粘着力(N/25mm)19.61(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。
テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。
静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。
透明は、文字や図表の上にでも貼れます。
ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。
中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。
手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上
基材厚さ(mm)0.04
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.52
引張強度(N/25mm)105以上
粘着力(N/25mm)4.9以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性、密着性
つや消しタイプ
用途通気ダクトの継ぎ目の気密用。厨房機器の隙間の防水用。各種アルミやステンレス製品の継ぎ目用。
色シルバー
伸び(%)7
引張強度(N/25mm)80.9
粘着力(N/25mm[gf])14.71(1500)
RoHS指令(10物質対応)対応
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
アルミの表面にポリエステルをラミネート・耐候性に優れています。粗面接着性・防水シール性に優れ長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面によくなじみます。
用途屋根材の継ぎ目の防水シールとして。波板・トタン板の防水補修に。
質量(g)640
耐熱温度(℃)60
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)160
引張強度(N/10mm)64
粘着力(N/25mm)27
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、耐候性、粗面接着性、防水シール性、耐久性、柔軟性
粗面接着性が良好です。
低温での貼り付け性が良好です。
気体透過性が少ないです。
防水性が良好です。
用途窓廻りの防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水、気密
仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要
材質基材:補強材付アルミ箔、粘着剤:ブチルゴム系
色シルバー
粘着力8.4N/10mm(0℃)10.4N/10mm(23℃)7.6N/10(mm40℃)
住宅の高気密化を実現する、防湿気密テープです。高い粘着性でシート同士の継手部分はもちろん、木部、金属部にも接着可能です。手切れ性が良く、剥離紙がありませんので施工が簡易で現場のゴミも削減出来ます。50年以上の耐用性があります。
用途防水気密テープ
(合板、目地用)
タイプ片面
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
1ケース(30個)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
手切れ性があり、施工が容易です。
はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。
気密性、耐久性に優れています。
用途室内気密
仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要
材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系
色ブラック
粘着力13.2N/10mm
取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。
冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。
変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
関連キーワード
1
2
3
次へ