梱包作業に便利なテープカッター
用途クラフトテープやOPPテープでの包装作業に
全長(mm)約142
質量(g)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スチール製のテープカッター
重量感が有り、カットが安定し簡単!
用途OPP・クラフトテープに。
材質(刃)SUS410
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
トラスコ品番115-5349
質量(g)12
最大テープ幅(mm)50
1セット(2個)
¥119
税込¥131
当日出荷
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
こんなお得な商品も!

カッター クラフトテープ専用
モノタロウ
¥199
税込¥219
小型で使いやすいクラフトテープ専用カッターです。差し替えて使用できる経済的な両面刃です。
トラスコ品番471-1203
幅(mm)63
質量(kg)35
高さ(mm)30
奥行(mm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×80×30
最大テープ幅(mm)50
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
50mm幅のクラフトテープ用テープカッターです。
用途作業性の向上、切り口が美しく仕上がります。
適合幅(mm)50
1セット(3枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
軽い!貼りやすい!プラスチックテープ専用タイプ。
用途包装作業のスピードアップに。
包装作業の省力化に。
プラスチックテープ用。
質量(g)135
主な用途プラスチック用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テープカッター 樹脂製 安全カバー付き
モノタロウ
¥199
税込¥219
本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。
刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。
材質(刃)焼入鋼(SK-5)
最大テープ幅(mm)50
簡単に2インチ、3インチ紙管の入れ換えが可能です。カッター部分は安全の為のセーフティーカバー機能付。持ち運びに便利なベルトフック付。
トラスコ品番232-7236
幅(mm)67
高さ(mm)100
質量(g)110
奥行(mm)167
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×167×100
材質(刃)ステンレス(SUS430)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。
刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。
紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です
仕様3インチ(76mm)紙管用
材質(刃)冷間圧延鋼
簡単に取り付ける事が出来、プラスチック製だから安心安全にご使用頂く事が出来ます。キレイな梱包作業を素早く出来、作業効率が高まります。
用途ダンボールの梱包作業時等に。
1袋(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。
用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。
材質/仕上本体:ABS樹脂
高さ(mm)97
奥行(mm)150
最大テープ外径(Φmm)125
テープカッター付きですのですぐにご利用頂けます。
用途重梱包向け
幅(mm)48
厚さ(mm)0.09
長さ(m)50
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。
仕様3インチ(76mm)紙管用
トラスコ品番003-2522
幅(mm)60
高さ(mm)60
質量(g)240
奥行(mm)165
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×165×60
最大テープ幅(mm)50
1個
¥1,894
税込¥2,083
当日出荷
幅18mm・外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン
色白
質量(g)78
テープ種類小巻き
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×105×89
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
貼るって、こんなに変われる。
機能的で、美しい。だから、使いたくなる、作りたくなる、置いておきたくなる。それが、GLOOです。
できるだけ本体を軽量化し、持ち運ぶときの負担や、誤って落下した際の怪我に配慮したテープカッターです。
ただ軽量でありながら、片手でもテープが切れるように、底面に軟質シリコン樹脂製の吸盤を配置しました。
しかしこれではまだ、持ち運ぶときにデスクから取り外す煩わしさが残ってしまうため、通気口のある特殊な吸盤を内蔵。
平滑な面に押し付けると吸盤内の空気が外へ抜け「吸着固定」され、垂直に持ち上げると通気口から空気が入り込み「剥離」するようにしました。
これにより、デスクに置く動作だけで吸着、リング部を持ち上げることで軽い力で離れるようになり、テープカッターを使う一連の作業が自然と片手で行えるように。
また、軽い力でキレイにまっすぐ切れる特殊加工を施した微細刃を使用するなど、要求される基本性能の向上も忘れず仕上げました。
グリーン購入法適合
材質本体・カバー:R-ABS、刃:ステンレス、吸盤:シリコン、付属吸着補助シート(シート:ウレタン・PET、フィルム:PET)
色白
質量(g)126
テープ種類大巻
対応大巻テープ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×149×133
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

テープカッター
モノタロウ
¥159
税込¥175
紙管セット部分の山とバネでテープの巻き付きを防止します。使う時はスムーズに引き出せます。
トラスコ品番443-8540
幅(mm)60
高さ(mm)90
質量(g)70
奥行(mm)140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×140×90
最大テープ幅(mm)50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
付属品芯内径38mm以下用アダプター付
適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)
エスコ品番EA944N-15
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)85×225×110
本体寸法(mm)奥行225
本体寸法(mm)幅85
本体高さ(mm)110
1個
¥3,430
税込¥3,773
当日出荷
種類多連用
テープ掛数 13mm5
テープ掛数 20mm-
テープ掛数 25mm-
テープ掛数 50mm-
仕様●設置本数:13mm×5本●テープ掛数 38mm:-
1個
¥38,300
税込¥42,130
6日以内出荷
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。OPPテープに使用できます。
トラスコ品番819-1280
材質本体:スチール、刃:ステンレス(SUS420)
最大テープ幅(mm)50
寸法(inch)紙管:3
最大テープ外径(Φmm)115
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。
幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。
適合テープ幅(mm)12~24
材質本体/PP、リール/ABS
質量(g)約690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82
テープ種類大巻/小巻両用
適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。ボタンを押すだけで定量のテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
付属品電源ケーブル
トラスコ品番248-6799
セット内容本体
幅(mm)320
色グレー
高さ(mm)300
奥行(mm)510
電源(V)100
消費電力(W)400
対応【テープ長さ】360m
電源コード(m)1.8
使用テープ幅(mm)38~75
テープ長さ設定範囲(mm)150~2900
調節方式10mm単位
最大テープ外径(Φmm)250
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
環境にやさしい水のりガムテープ専用の繰り出し機です。長さ調節つまみで好みの長さのテープを繰り出します。
用途軽・中生産ラインのテープ貼り作業に。
付属品電源ケーブル
セット内容本体
幅(mm)267
色グレー
高さ(mm)230
電源(V)100
消費電力(W)400
電源コード(m)1.8
使用テープ幅(mm)38~90
テープ長さ設定範囲(mm)150~1000
調節方式ツマミ調節
梱包作業に便利なテープカッターです。
刃部に伸縮式の安全カバーが付いており、作業時の安全性が高まりました。
用途OPPやクラフトテープでの包装作業に
全長(mm)175±3
質量(g)89.3
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。
用途テープカットに
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
こんなお得な商品も!

布テープ
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。
しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包
強い粘着力を必要とする重梱包
機械、家電類の配送
宅配用
引越し用
伸度(%)9.0
引張強度(kg/10mm)4.49
基材厚さ(mm)0.14
粘着力(g/10mm)388
タック(ボールNo.)32
展開力(g/10mm)214
保持力(mm)0.1
粘着力(N/10mm)3.8
引張強度(N/25mm)110
引張強度(N/10mm)44.0
展開力(N/10mm)2.1
粘着力(N/25mm)9.5
展開力(N/25mm)5.25
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!

布テープ 重梱包用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。
スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。
輸出用の包装、梱包。
重梱包
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)4.4
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。
仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要
厚さ(mm)0.23
色乳白色
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-60~200
粘着剤シリコーン系
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)136
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
水気や湿気に強い特殊繊維を基材ベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また、反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できるテープです。5色展開しており識別作業に適しております。
1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。
2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。
3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。
7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース(軽量~重量)の梱包
各種識別作業
輸出用重量梱包
伸度(%)12
引張強度(kg/10mm)6.8
基材厚さ(mm)0.095
タック(ボールNo.)25
展開力(g/10mm)275
引張強度(N/25mm)167.5
引張強度(N/10mm)67
展開力(N/25mm)6.75
粘着タイプ強粘着
自己融着テープなので、接着剤無しで引っ張りながら巻くだけの簡単施工。テープ同士が融着するだけで手や配管には付着しなため、作業性に優れています。取り外す時もカッターなどで切断すれば簡単に除去できます。
どのような材質・形状にも巻き付けて使用できます。テープとテープの間に、異物が入らなければテープは融着します。テープ材質はシリコンのため耐熱性抜群です。
用途配管やホースからの液体、または気体の漏洩補修。海水または薬液のかかるパイプ、またはロッドの防食用。電線等の防水または絶縁用。工具・スポーツ用品のグリップ補修。
厚さ(mm)0.5
色ブラック
長さ(m)3
伸び(%)300
材質(テープ)シリコン
耐寒耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(N/mm2)5
防水性吸水率3%以下
きれいな状態で持ち運びができるカッター付きケース。
ダイヤルを回すとテープをかんたんに繰り出せる。
軽くまっすぐにカットできる。
シャッター付きでごみが入りにくい。
材質本体:ABS・POM、刃:ステンレス
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×24
キャッチコピー:かわいいドーナツ型のせっけんがつくれる!。商品説明:4つのかわいいドーナツ型せっけんがつくれるキットです。グリセリンを電子レンジで溶かして、流し込んで、くっつけるだけの簡単3ステップでつくれます。ナッツやソースの作り方付きなので、デコレーションドーナツもつくれます。混色表がついているので、好きな色のドーナツせっけんがつくれます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:1時間+冷蔵庫3時間。別途用意するもの:電子レンジ、紙コップ、カッターナイフ、はかり、割りばし、ラップ、セロハンテープ、ハサミ、カッターマット(下敷きなど傷がついてもよいもの)。
セット内容ドーナツ型×1、透明グリセリン(100g)×1、カラーグリセリン4色(各5g)×1
材質グリセリン、ドーナツ型:PP
寸法(mm)完成サイズ:約Φ38
包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
1セット
¥1,200
税込¥1,320
5日以内出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。
厚さ(mm)0.8
色グレー
長さ(m)11
使用温度範囲(℃)-30~200
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)38
剥離紙平面紙
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
ハサミやカッターで簡単に好きな箇所でカットできます。弾力性があり曲げても元に戻ります。コーナーに貼付るのに便利です。再剥離式のテープが付いているので簡単でキレイに貼って剥がせます。止水性も高く(ビート板と同じ材質)の為、水回り等でも使用可能。
用途保護材として。カットが自在で作業性がよい。倉庫内・什器・台車への取付。オフィス・棚・机等。
材質発砲ポリエチレンフォーム
長さ(mm)900
厚さ(mm)10
色黒
入数2本/1セット
25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。(C-26-P-10・20-UL)
必要数をカッターなどで簡単に切り離せます。(C-26-P-10)
強力両面テープ付。
用途配電盤・分電盤
質量(g)30
寸法L(mm)38
材質(カバー)ポリカーボネート(PC)、C-26-P:ポリプロピレン(PP)
材質(ベース)C-26-P-UL:ポリプロピレン(PP)
タキゲンコード23991
1個
¥355
税込¥391
4日以内出荷
関連キーワード