「ディスク 75mm」の検索結果
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内径(Φmm)15
砥粒ジルコニア
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに
サビ落としに
キズ取りに
スパッタ取りに
ステンレス・鉄の研削研磨に
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨
外径(mm)75
内径(Φmm)15
砥材酸化アルミニウム
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ゴミ探し、ゴミ取り時のP1500相当の研磨目をP3000以上の均一かつ細かい目に仕上げ、深いキズが入りません。
粒度3000番相当
仕様濃色車の仕上げ用
種別ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。
材質アルミナ
羽根枚数36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム
色黒色
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)
適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)鋼板
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)ハードゴム
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途サンダー用
適合スーパーアシレックス ディスク(Φ75mmP-0穴なし)用
厚さ(mm)6
硬度8度
仕様クッションパッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ストローク(mm)75
全幅(mm)56
電源電圧(V)24dc
材質(ハウジング)アルミ
入力電流(mA)最大80
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~+85
出力レンジ-10→+10V、最大500Ω、最大6mA
IP等級IP54
全体的な深さ(mm)175
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 100mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ライトデューティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
50mmキャスターホイール:RK1833BKM, RK2433BKM, RK4242BK24など移動式サーバーキャビネットの予備用、交換用車輪。キャスターが付属していないサーバーラックへの追加取り付け用に便利。高耐荷重:定格荷重の1.6倍までテストされ、性能を実証した高耐久キャスターホイール。1個あたりの最大静止荷重250kg、最大動荷重75kg。汎用性の高いボルトパターン:45mm x 75mmのボルトパターンが付いたラックに使用可能。破損したキャスターの交換や、フロアラックを移動式ラックに変更する際に便利。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●キャスター1個あたりの耐荷重 (静止時):250kg●キャスター1個あたりの耐荷重 (移動時):75kg●キャスター直径:50mm●色:ブラック、シルバー●製品長さ:92mm●製品質量:2.35kg●製品幅:65mm●製品高さ:72.5mm●材質:スチール、合成ゴム●パッケージ内容:キャスター(4個)、M6ネジ(18個)、ワッシャー(18個)、M6 ナット(18個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
マット形状 = 角形。許容入力 = 2 W。長方形のマットサイズ = 25 x 75mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 25 x 75 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS PRO V16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質(車輪)イモノ
RoHS指令(10物質対応)対応
砥材A
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
始動・走行抵抗が少なく、耐水・耐摩耗性に優れています。
材質ナイロン
特性耐摩耗性、耐水性
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様ホイール径 = 75mm許容荷重 = 75kg取り付けタイプ = プレート全体の高さ = 100mm回転 = ブレーキ付きスイベル車輪材質 = ゴム重量クラス = ライトデューティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
仕様カバー付、スリーブ入り
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)
ボス幅H(mm)37
穴径d(Φmm)8.2
砥材SC
材質サーファイスコンディショニング
対応材質鉄、ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質フェルト
砥材FU
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
材質不織布
砥材BB
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ