248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研磨ディスク ペーパーホイル モノタロウ 動画あり
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材A(アルミナ) 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数72 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属系全般の研磨作業に最適です。鉄、ステンレスなどの金属系全般の研磨作業に適しています。100mmディスクグラインダー専用です。
用途研磨作業。 適合材鉄、ステンレスなど 穴径(Φmm)15 砥材A 外径(Φmm)100 適合機種100mm電動ディスクグラインダー 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェルトディスク モノタロウ 動画あり
ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
用途仕上・つや出し専用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。 付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)700 電源単相交流100V(50/60Hz) スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テクノディスク A(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。 実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。 日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかり握れる!スリムボディ 鉄工用オフセット砥石付! 補助ハンドル付!左右に付替可能!
用途金属の研磨・バリ取りに 市販のディスクで様々な作業が可能! 付属品鉄工用オフセット砥石 粒度36 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])約11000 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7(4300) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約255×120×100 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間(分)30
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

使いやすいスタンダードモデル!
用途軽作業の研削・研磨・サビ落しに最適 付属品レジノイドトイシ(A36Q)・スパナ バイオレットブルー 電圧(V)単相100 消費電力(W)560 最大出力(W)590 全負荷電流(A)5.9 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10 カーボンブラシ番号(下二桁)21
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(mm)100 穴径(mm)15
1セット(5本)
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。 セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)1050 電源AC100V50/60Hz スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

富士製砥(高速電機)電気ディスクグラインダ
細径Φ56で握りやすい形状。最大出力960W。耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。長寿命、ストップカーボン採用で自動停止。(一定量まで摩耗すると自動停止)。カーボンブラシの寿命が延びた(メーカー同等製品比1.5倍)。二重絶縁。ジスクカバー変更により狭小部へのアプローチが変わりました
用途一般鋼、特殊鋼、鋳物材などの研削、バリ取り作業、非鉄金属類の研削、仕上げ作業、金属製品の錆落とし、塗装はがし作業、特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業 付属品砥石、スパナ 適合機種(カーボンブラシ)KD-10 厚さ(mm)6(4) 質量(kg)1.6 穴径(Φmm)15 電流(A)7.6 電源(V)100 消費電力(W)740 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2 砥石径(Φmm)100 コード耐震型0.75×2C VCT
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H) 質量(kg)1.5 穴径(Φmm)15 電流(A)6.6 電圧(V)AC100 消費電力(W)640 回転数(min-1[r.p.m])12000 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径M10×1.5
1セット(1セット)
12,600 税込13,860
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付き セット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個 材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド 粒度オフセット型砥石:#36 厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3 寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H) 質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5 穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15 回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000 電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A 最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980 コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5 最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750 材質(ケース)ポリプロピレン 砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。 スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5 最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72 適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど 外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
1セット(1セット)
21,300 税込23,430
翌日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)258×56×60(H) 質量(kg)1.6(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 コード長さ(m)2.5(2心) モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
19,400 税込21,340
翌日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)270×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 スイッチスライド式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1160 コード長さ(m)2.5(2心) モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
20,300 税込22,330
翌日出荷

コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし 質量(kg)1.4 回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228 砥石径(Φmm)100 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工、木工、石材などの切削、研磨、切断が1台で可能です。 回転速度調整機能付で、先端パーツを取り替えるだけで荒作業から仕上作業まで多用途に使用できます。 スリムボディで持ちやすいです。
用途木材や金属の研削、研磨に 材質本体:ナイロン、ヘッド部:アルミ合金 電源定格:AC100 本体質量(g)1800 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転速度(min-1[r.p.m])6500-11000(50Hz)、3000-10500(60Hz) 定格時間(分)30 取扱説明書(1.7MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×290
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。 セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー 材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト 電流(A)8.3A 消費電力(W)800 電源単相交流100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 本体質量(kg)約1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120 電源コード(m)約2 砥石寸法(Φmm)外径100 スピンドル径M10x1.5P 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など 寸法(mm)100×100×20 質量(g)57 穴径(Φmm)15 適合工具ジスク用 最高回転速度(min-1)13000
1個
739 税込813
当日出荷

キックバック防止他 安全機能をフル装備!。大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能。コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能。新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現。最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)。ワンタッチ3段変速機能。防振サイドハンドル標準付属。スマホと繋げて機能設定可能
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし スピンドル径M10×1.5
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様。業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ ※2023年1月現在国内電動工具メーカーにおいて。(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)。10.8Vながらメーカー14.4V製品G14DSL2と同等の作業性能を実現。ブレーキ、ソフトスタート、再起動防止装置、キックバック軽減システムといった徹底した安全機能を搭載。4段階変速でステンレスの研磨から切断作業まで様々な作業に対応。コンパクト& 軽量&スリムボディで使いやすさを追求
用途鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、さび落とし。塗装面の下地みがき、さび落とし、塗装落とし。軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断。カワラ、タイルなどの切断。 付属品リチウムイオン電池×3、急速充電器、システムケース2、ホイルワッシャ(ダイヤ用)、スパナ、電池カバー 全長(mm)285 質量(kg)1.7 高さ(mm)ギヤカバー:60(電池装着時) 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])4000~7200 最大出力(W)290 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 充電時間(分)約60 蓄電池容量(Ah)4 取付ねじ径(Φmm)シャフト:M10×1.5
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。 外径(Φmm)102 厚さ(mm)10 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4449 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)104.2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

切断や研磨など多様に使用可能。充電式なので電源のない場所にも便利。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単。付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式 電圧(V)直流18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000 本体質量(kg)1.5 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 砥石寸法(Φmm)外径100 保証期間1年間(本体のみ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5 取扱説明書(2.72MB) 研削砥石寸法(mm)(内径)15
1台ほか
9,098 税込10,008
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 仕様重研磨用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根の長さ(mm)25
1箱(5個)
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)14 穴径(Φmm)15 仕様乾湿両用 トラスコ品番171-4457 粒度60 材質/仕上(基盤)S45C 質量(g)91.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 使用工具ディスクグラインダー 適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
12,980 税込14,278
当日出荷

ベルスター研磨材工業ベルストーン
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用 材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15 最高周速度31.4m/s(1884m/min) 適合材ステンレス
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジスクグラインダーでの使用が可能です。(100V・12000r.p.m・5A) バフ目の発生はありません。 バーチカル(オフセット型)研磨のため、作業効率がよくなります。 縦型研磨(ストレートサンダー)よりも安定度があり、疲労度も緩和されます。 コーナー研磨も可能です。
用途ステンレス・アルミ・真鍮等、金属全般、木工・樹脂の表面及び曲面の鏡面仕上げ用。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材金属全般(ステンレス・アルミ・真鍮等)・木工・樹脂 磁石寸法(mm)Φ100
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。 仕様二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4 全長(mm)308 消費電力(W)720 サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100 サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。4型電動ディスクグラインダー専用です。
用途小さなバリ取り、小キズ取り、面取り、薄塗膜除去などに。金属用。BSW:金属用、BSA:アルミ用、BSWA:ステンレス用。 トラスコ品番835-8191 粒度(#)24 厚さ(mm)5 摘要金属用 砥材WA 穴径(Φmm)15 入数(枚)ブリスターパックに1入り 硬度M 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3780] 外径(Φmm)100 回転数(推奨使用)6000rpm、(最高使用)12000rpm
1枚
3,098 税込3,408
翌々日出荷

セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に 仕様エスコセット その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 寸法(mm)268×56×60(H) 質量(kg)1.8(砥石・コード含まず) 電圧単相交流(50/60Hz共用) 穴径(Φmm)15 電流(A)8.0 電圧(V)AC100 消費電力(W)780 スイッチスナップ式 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大出力(W)1100 モーター単相直巻整流子モーター 砥石サイズ(mm)100 スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
21,400 税込23,540
8日以内出荷

草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)100 内径(Φmm)20(15) ダイヤ幅(mm)20
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)