67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最大流量(L/min)70 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)20
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)のエレメントです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤) タイプスーパー メッシュ120 寸法(inch)1”&1 1/2
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)1 寸法(幅W×長さL)(mm)130×225 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力100L/分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)75
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10枚)
11,000 税込12,100
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)50
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
仕様ドレインバルブ付 最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)2 寸法(幅W×長さL)(mm)130×340 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力200L/分
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1 接続口径(Φmm)40
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)1.2 接続口径(Φmm)50
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5層の金網を焼結していますので、0.2~0.5MPaの耐圧強度を持っています。
材質SUS316L 耐圧(MPa)0.2~0.5
1個
2,474 税込2,721
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付 質量(kg)6 寸法(幅W×長さL)(mm)194×493 最大使用圧力(MPa)1 最大処理能力400L/分
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進エンジン洗浄機JCE用 ディスクフィルター 工進 動画あり
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に 適合小型エンジン式洗浄機JCE用
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。
1箱(5枚)
7,950 税込8,745
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1箱(10枚)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KBMDCZ32 ブリタ 浄水器 交換用 マイクロディスク フィルター カートリッジ 3個入り 【日本正規品】 ブリタ・ジャパン 動画あり
・ミネラル分はそのままに、塩素や不純物、味やにおいに影響する物質を除去 ・除去物質はマイクロディスクと浄水器本体との組み合わせにより異なるため、ボトルは15*+1**項目、カラフェは12*+1**項目となります。 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回
幅(mm)55 質量(kg)0.006 高さ(mm)6 奥行(mm)55 交換目安1日5L使用の場合 4週間 浄水能力ボトル型:15項目除去 カラフェ型:12項目除去 ろ過流量ボトル型:0.1L/分、カラフェ型:0.2L/分
1箱(3個)
2,398 税込2,638
当日出荷

1箱(5枚)
7,698 税込8,468
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネットフィルターエレメント樹脂ディスク E4
樹脂製ディスクのフィルターエレメントです。
用途溝付のディスクを積み重ねた構造のフィルターエレメントです。100ミクロン(0.1mm)から200ミクロン(0.2mm)の間で3種類のサイズがあります。通水方向はエレメントの外側から内側です。 規格ニュー2T用 関連資料(0.17MB)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ナイロンネットフィルタ
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6 白色無地 温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
1箱(100枚)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM) 寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM) 寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7 最高使用圧力(MPa)0.5
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



ネタフィムO-リング
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のO-リングです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤) タイプショート 寸法(inch)1”&1 1/2”
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ネタフィムカバーシール
ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のカバーシールです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤) 寸法(inch)2”
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤)のディスクです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチスーパー用(120メッシュ・赤) タイプスーパー メッシュ120 寸法(inch)1”&1 1/2
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のディスクです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤) タイプショート メッシュ120 寸法(inch)1”&1 1/2”
1個
6,898 税込7,588
欠品中

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤)のエレメントです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター1インチ&1 1/2インチショート用(120メッシュ・赤) タイプショート メッシュ120 寸法(inch)1”&1 1/2”
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のディスクです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤) メッシュ120 寸法(inch)2”
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ディスクフィルターのスペアパーツです。イスラエル・アーカル社製のディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤)のエレメントです。
用途灌水用資材 適合アーカル社製ディスクフィルター2インチデュアル用(120メッシュ・赤) メッシュ120 寸法(inch)2”
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

ガラス製・プラスチック製のメスピペット・ホールピペットに装着できます。 ピペッティングレバーで吸引・分注をコントロールできます。 オーバーフロー防止用のフィルターディスク付きです。 ピペット装着部は取り外してオートクレーブ滅菌が可能です(120℃、1bar、20分)。
アズワン品番1-6235-01 仕様1~100mL 材質ピペット装着部/ シリコン 全長(mm)212 質量(g)121.7 適合ピペット外径(Φmm)Φ4~9
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)520
1箱(50個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃ アズワン品番65-9641-54
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

大がかりな設備は必要ありません。低コストで簡単に、高精度な養液栽培ができます。 電源不要。通水と施肥の切替が簡単。 ユニオン式の継手で組立やメンテナンスも簡単。 ディスクフィルター2台の標準装備で目詰まりの心配が少ない。 薬液の逆流を防ぐ逆止弁付で安全。 簡易養液栽培キット。DR7バージョン。架台別売り。
仕様(注入量)0.2~67.5L/時 セット内容液肥混入器、乾電池式タイマー(DC1SG-25)(電池別売)、ディスクフィルター(AR311-120#)×2個(1次側・2次側用)、スプリングチェックバルブ(3067-20)、圧力計&メートルコック(AT14・YAMA-G30)各1個、蛇口(LT-2)、スリースバルブ(3405-25)、自在継手(JFシリーズ)×計5個、継手各種×計5個 質量(kg)3.2 口径(Φmm)30(メスネジソケット付) 接続口径(inch)11/4オスねじ 流量(L/min)1.67~75 作動圧力範囲(MPa)0.05~0.5 圧力損失(MPa)0.12 希釈率(%)0.2~1.5
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷

ボトルの内圧を平衡させ、ほこりや細かい粒子のボトル内への侵入を防ぎます。ディスクフィルターはPTFE製で、ハウジングはポリプロピレン(PP)製です。黒色キャップは機械的強度があるポリフェニレンサルファイド(PPS)製、PTFE製コネクター部にEPDM製Oリング付きで、コネクター部とハウジングはタイゴンチューブで接続されています。使用頻度・量、温度によりますが、6ヶ月毎の交換が目安です。
仕様●ポアサイズ:0.2um●ディスクフィルター径:25mm●ハウジング径:33mm●使用温度:-20~+70℃ アズワン品番65-9641-53
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷