材質ポリエチレン
液体はもちろん、粘体のソース、ケチャップ、ホームメイドのドレッシング等に最適な万能ドレッシングキーパーです。
材質(本体とキャップ)ポリエチレン、(フタ)ポリプロピレン
質量(g)15
直径×高さ(mm)45×109
材質PP
耐熱温度(℃)85
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
詰換え用の袋がそのまま使用出来ます。
使用場所浴室
材質PP樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×75×210
TKG品番9-2476-1201
TKG品番(2017)6-2255-1101
1個
¥499
税込¥549
欠品中
お好み焼きなどのソースかけに便利。キャップつきなので汚れにくく衛生的
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)45×45×140
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
PCエコノミーポンプ662、PCマキシーポンプ664、PCステーショナリーポンプ663のポンプとPCバックアップ(保存容器)PS802(特大)、PCバックアップ(保存容器)PS702(大)のバックアップをセットで使用する場合に必要です。
内径(Φmm)89
TKG品番9-0520-0901
TKG品番(2017)6-0464-1101
1個
¥409
税込¥450
3日以内出荷
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等
適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)9
材質【本体】ポリエチレン【キャップ】ポリプロピレン。耐熱温度:0~70℃
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ミニサイズのディスペンサーで専用ラックを使えば カウンターをスマートに演出できます。キャップ付きで、ケータリングに便利。
材質ポリエチレン
容量(mL)55
寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×122
アズワン品番64-4187-06
TKG品番9-0516-0101
1個(2組)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
目盛なし
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
ケチャップかけに便利。キャップつきなので汚れにくく衛生的
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)45×45×120
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
放射キャップの5つ穴でムラなくすばやくふりかけます。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
パンケーキやヨーグルトなどにはちみつをワンタッチでとろ~り。
そのまま卓上に置いておけるスタンド付ディスペンサー。
メープルシロップも使えます。
ガラス製
材質ハンドル・レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、本体・スタンド:ソーダガラス、栓:シリコーンゴム、キャップ:ポリエチレン
質量(g)427
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×85×145
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.
材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋
色ナチュラル
材質(本体)PP
耐熱温度(℃)70(本体)
材質【本体】ポリエチレン【キャップ】ポリプロピレン。耐熱温度:0~70℃
材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
精度最大容量設定時<±0.6%
再現性最大容量設定時<0.1%
お好み焼きなどのマヨネーズかけに便利。キャップつきなので汚れにくく衛生的
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
寸法(mm)45×45×120
1個
¥329
税込¥362
6日以内出荷
マヨネーズやソースを使い切りしやすいミニタイプ。
先端はお好みの太さに切ってご使用下さい。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)120
寸法(mm)約45×140
熱い物を入れた時は、上部のベントキャップを2~3分あけて、蒸気を出してから蓋をしてください。電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。ポリエチレン製ですので、臭いもつかず味も変わりません。二重壁と厚いポリウレタン発泡材で断熱します。ステンレスの金具とゴムパッキンで完全密封でき、新鮮さが維持できます。固定積み重ね用の連結取手は、運送と収納を容易にします。
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ペン型油差器. 黄銅スパウトへのオイルの流れを制御し、漏洩を防ぐサムプランジャ式のリリースボタンにより、潤滑剤を目的の箇所に正確に塗布するペンスタイルオイラ 熱可塑樹脂ボディ、透明な潤滑剤保管セクション、ねじ止め式の保護エンドキャップ及びポケットクリップ
仕様ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー容量 = 5mL材料 = 熱可塑樹脂
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
RS Pro スプレーディスペンサ、 0.75 Lこの大型 RS Pro スプレーディスペンサを使用すると、液体をあらゆる表面に確実に塗布できます。750 ml の容量で、オイルやその他の浸透液 / 脱脂液と同様に、液体クリーナーにも対応します。 ボトルの補充と再シールは、便利なねじキャップを使用して簡単に行うことができます。ディスペンサの LID の TOP には、効率的なポンプスプレーヘッドが付いており、すばやく安全にスプレーできます。また、使用する液体の量を高度に制御し、混乱や無駄を最小限に抑えることができます。 このスプレーディスペンサの部品と材料は、安全性と品質に関する厳しい RS Pro の基準を満たすようにテストされています。この製品は、自動車環境だけでなく、定期的な清掃やメンテナンスのための潤滑が必要な産業環境で使用されています。特長と利点.スプレーディスペンサ .ボトルにはキャップが付いているため、キャップを閉められます .ポンプスプレーヘッドにより、迅速で煩わしさのないディスペンスが可能です .工業用に設計されている .オイル、浸透液、脱脂液に適しています 容量: 750 mlRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = スプレーディスペンサ容量 = 0.75L
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
付属のボトルアダプター使用で様々なボトルに対応します(GL45/32・GL45/S40)。
精度(%)±1.2以下
再現性(%)0.2以下
使用温度(℃)15~40
オートクレーブの可否可
付属品吸引チューブ・ボトルアダプター・シリンダーアダプター・排出チューブ
細口3コ穴タイプのディスペンサー!
お好み焼やたこ焼きにマヨネーズを格子状にかけることができます。
保存に便利なフタ付きです。
ご家庭で本格的なたこ焼き・お好み焼き作りをお楽しみいただけます。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
容量(mL)120
寸法(mm)約45×140
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。
熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。
電気などの熱源なしで数時間保存できます。
ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。
厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
容量(L)12.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×470
RS Pro 亜鉛めっきスチールオイル缶、 5 LRS Pro のこのスチール製オイル缶は、定期的にオイルを扱う作業者に最適な保管 / ディスペンサツールです。5 リットルの容量に加えて、 TOP とバックは円筒形のデザインで使いやすくなっています。 このオイル缶は亜鉛めっきスチール製です。つまり Durable and 頑丈であり、耐錆性にも優れています。固定式分注キャップがチェーン付きのスパウトに取り付けられており、ヒンジ式カバーと併用することで、信頼性の高い選択肢となります。 このオイルは特に油の供給に適していますが、他のさまざまな非腐食性流体でも使用できます。ガレージや自動車の作業場での機械工、及び産業環境でのエンジニアに最適なオプションです。特長と利点.円筒型オイル缶 .容量は 5 リットル .オイルやその他の非腐食性液体の分注に適しています .亜鉛めっきスチール製 .ヒンジ付きカバーを装備 .チェーン付きの保持型ディスペンシングキャップ .キャリーハンドル付きRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = 鉄鋼
危険物の類別非危険物
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ