ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番411-1001
適合本体ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)350
質量(kg)5.7
高さ(mm)1310~1700
奥行(mm)350
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金
質量(kg)約7
ディスペンサ-400c.c.、360c.c.、270c.c.、 食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。
タイプ2本立て
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142× 78×253
TKG品番9-0517-0501
TKG品番(2017)6-0461-0601
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トレイ付きです。
材質18-8ステンレス
ディスペンサー320ccまで対応。
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×212
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1320
質量(kg)約5.5
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)600
色(本体)黒
関連資料(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
ディスペンサ-400c.c.、360c.c.、270c.c.、 食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。
タイプ3本立て
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×253
TKG品番9-0517-0502
TKG品番(2017)6-0461-0602
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
大:400c.c.、食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。 小:270c.c.、360c.c.用です。
バスタブの縁にも便利な収納ラックです。空いているスペース有効的に活用できるので、バスルームをスッキリ見せることが
できます。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、クッション:シリコン樹脂
色ホワイト
質量(g)約550
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×12.5×9
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
材質18-8ステンレス
寸法(縦×横×高さ)(mm)158×88×225
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
アドバンスディスペンサーを逆さ置きできるスタンドです。食材がノズル側にたまるので、スムーズに抽出でき、ガス が先に抜けるのを防ぐことができます。<FES23><FES40>CO2エスプーマ(エスプーマスパークリング) にも御使用いただけます。
材質18-8ステンレス
タイプ3連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×180×120
TKG品番9-0517-0701
TKG品番(2017)6-0461-0801
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
シャンプーやボディーソープなどのボトル類や、ボディータオルやブラシ、バスソルトなどのバスグッズが一括収納できるディ
スペンサースタンドです。通気性がよく水はけのよいデザインなのでバスグッズの収納にピッタリ!
材質18-8ステンレス
タイプ4連
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×180×120
TKG品番9-0517-0702
TKG品番(2017)6-0461-0802
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サインボード付きディスペンサー用スタンドです。
用途施設入り口やパブリックスペースの手指消毒剤設定に。
付属品ねじ6個、啓発ラベル1個
トラスコ品番430-4391
適合本体UD-1600
材質ディスペンサー設置板:鉄(塗装)、支柱:鉄(塗装)、底板:鉄(塗装)
幅(mm)350
高さ(mm)1390
奥行(mm)350
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
サイズ大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×250×250
TKG品番9-0942-1101
TKG品番(2017)6-0832-1102
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
材質ワイヤー
寸法(mm)460×155×H575
1台(1台)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
高さ(mm)(カップケース)350
タイプスタンド
外径×高さH(Φmm×mm)220(ベース)×645
TKG品番9-0982-0101
TKG品番(2017)6-0867-0101
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
容器に手を触れず衛生的な足踏み式のポンプスタンド
スタイリッシュな鏡面ステンレス製
さまざまなサイズのアルコールディスペンサーに対応
受付やエントランス、店舗の入口への設置に最適
足踏みペダルで衛生的!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×26×97
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:上径Φ135×下径Φ195×H150mm●コード番号:YB1427
アズワン品番67-2426-19
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。
温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。
受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。
三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。
工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。
USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。
通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。
用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。
測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃)
質量(kg)1.9
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360
電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本
タンク容量(mL)1200
動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122
1台
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質18-0ステンレス
上径×下径×高さH(mm)48×80×64
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
バスルームで圧迫感を感じさせないスタイリッシュなディスペンサースタンド。
ワイドでもスッキリ薄型で浴室の角に置いても場所を取らないタテ置きタイプ。安定感もしっかりで6本収納可能。ブラシや輪ゴムなどを引っ掛けられる取り外し式フック付き。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
質量(g)約1200
耐荷重(kg)各棚:約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×12×33.5
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。
建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。
液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール
寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258
パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22
質量(g)約5350
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
上下伸縮式のディスペンサースタンド
倒れにくい台座で安心
注意喚起できるA4パネル付
ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1
材質ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル
寸法(mm)本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120
1個
¥9,091
税込¥10,000
3日以内出荷
仕様市販のスタンドに取り付け可能、外径13mm
アズワン品番64-1027-39
1個
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。
設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。
さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。
自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40
質量(kg)約4.25
色ブラック
セット内容本体
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)1135
備考設置可能な場所 直径2.8cm以下・幅20cm以上のランドリーパイプ 直径2.8cm以下・内寸幅20cm以上・バーの中心から壁までの距離が5cm以上のタオルバー ※サイズや形状、材質、強度によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)ラック1段あたり:1.5、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)W19.3×D10×H59.5
内寸法(cm)ラック:W17.5×D9.5×H7.7(1段あたり) ラック下段底から上段底まで:H26.7
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
手をかざすだけで自動噴射のディスペンサースタンド
仕様本体サイズ:W340×D300×H1120~1380mm 材質:スチール 重量:5.7kg 内容 1ディスペンサー:単2電池4本使用(別売り) 2USBケーブル付属(USB用ACアダプターは別売り※USB用ACアダプターは1ポートあたりの出力2.0A以上のものを推奨します) 3通常使用での商品の不具合については納入日から3ヶ月保証(交換パーツないし、本体送付の上、不良品同時返送にて交換)
アズワン品番65-2768-55
1台
¥22,980
税込¥25,278
24日以内出荷
バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。バス用品をまとめて収納できる引っ掛けディスペンサースタンド。浴室のランドリーパイプやタオルバーなどに引っ掛けて設置する、バス用品を一括収納できる2段のディスペンサースタンドです。ディスペンサーやチューブなどをまとめて収納でき、スプレーボトルやスポンジなどの掃除用品収納としてもお使いいただけます。洗面所では、ヘアースプレーやドライヤー収納としてや、ランドリーボトルなどの洗濯用品の収納にもおすすめです。引っ掛け収納に便利なフックも付属しています。
付属品フック×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)1135
備考設置可能な場所 直径2.8cm以下・幅20cm以上のランドリーパイプ 直径2.8cm以下・内寸幅20cm以上・バーの中心から壁までの距離が5cm以上のタオルバー ※サイズや形状、材質、強度によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)ラック1段あたり:1.5、フック1つあたり:0.25(静止荷重)
寸法(cm)W19.3×D10×H59.5
内寸法(cm)ラック:W17.5×D9.5×H7.7(1段あたり) ラック下段底から上段底まで:H26.7
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
直径×高さ(mm)255×145
亜鉛メッキ加工により耐腐食性を上げ、錆の発生を抑えます。
逆さでご使用の場合、ワインクーラーとしてもご使用頂けます。
材質スチール(亜鉛メッキ)
内径×外径×高さ(mm)217×245×195
タイプガルバナイズドタイプ
TKG品番9-0941-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質本体/スチール(粉体塗装)、ハンドル/木製
タイプワイヤータイプ
材質スチールクロムメッキ
寸法(mm)上部203×下部248×高さ173
EBM品番8217000
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ウォーターサーバーの側面にマグネットで簡単取り付け。直径約5.2~8cmの紙コップ対応のディスペンサー。両側面にスリットが入っているので残量が見えます。バックル(4つのツメ)を調節して様々なサイズの紙コップに対応可能。サーバーの左右どちらにも設置できます。マグネットが下部に付いているので、コップが取りやすい高さに取付けが可能。蓋付きでほこりを防ぎます。蓋はトレーになっていて、コップ等の一時置きに便利。付属の木ネジや壁面にも取り付け可能です。
付属品木ネジ×2、石こうボード用アンカーボルト×2
適合(取り付け可能な壁面)マグネット:約W7×H20cm以上のマグネットがつく平らな面・スチール壁面、木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)、石こうボード:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード
材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、マグネット、滑り止め:シリコーン、バックル:ステンレス
質量(g)約890
耐荷重(kg)約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.5×9.4×40
対応サイズ(Φmm)直径約5.2~8cm以内の紙コップ60~85個
アルコールや液体石鹸ともに使用可能です。
スタンドと組み合わせてさまざまな場所に置くことができます。
仕様ディスペンサー+スタンド、供給量:0.5/1.0/1.5/2.0/2.5mL
材質本体/ABS、スタンド/スチール
寸法(mm)Φ390×1420~1730
質量(kg)本体/0.7、スタンド/5
電源単三乾電池×4個
ボトル容量(mL)850
アズワン品番7-9967-01
使用可能薬液液体石鹸、液体アルコール消毒液、アルコールジェル
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ