48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル 付属品仲古
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

熱い物を入れた時は、上部のベントキャップを2~3分あけて、蒸気を出してから蓋をしてください。電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。ポリエチレン製ですので、臭いもつかず味も変わりません。二重壁と厚いポリウレタン発泡材で断熱します。ステンレスの金具とゴムパッキンで完全密封でき、新鮮さが維持できます。固定積み重ね用の連結取手は、運送と収納を容易にします。
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)5×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×315×580 TKG品番9-0938-0901 TKG品番(2017)6-0828-0901
1個
93,980 税込103,378
3日以内出荷

ヨーロッパスタイルのお洒落なフレリックドリンクディスペンサー。冷却用アイスボックスが下についているので、お客様に 冷たい飲み物をサービスできます。
容量(L)5
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。
容量(L)12.7 材質ポリエチレン・発泡ポリウレタン 外寸(mm)230×420×H470
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクトながら高級感を演出! 高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)2.6×2個 間口W×奥行D×高さH(mm)525×366×715 TKG品番9-0937-0501 TKG品番(2017)6-0827-0301
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷

真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー
用途・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的。・冷たい飲み物を入れても結露しにくい。・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい。・本体は耐食性に優れたステンレス製。・流路は分解して洗えて衛生的。・脚は取外しても使える使い方2通り。保温効力(6時間):70度以上
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様スポーツドリンク対応、保冷専用 材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイスコア、インフューザー付きで様々な飲み物に対応します。 黒板タイプのプレートによりドリンク種類などを案内できます。
材質本体/ガラス、蓋/ブリキ 間口W×奥行D×高さH(mm)200×250(蛇口含む)×320 容量(L)7.6 付属品氷用中子(穴明・穴無各1個)、チョークボードプレート TKG品番9-0941-0601
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

キャンブロカムサーバー
キャンブロカムサーバーは温かく、安全に、しかも香りを逃しません。厚い発泡断熱材の効果で、熱いコーヒーを数時間保温できます。熱源は必要ありません。お店にとって便利なだけではなく、お客様にも喜ばれるサーバーです。上から注ぐことができるので、便利で安全です。セルフシール方式のガスケットが適温保持に一役買います。便利な側面ラッチ。耐久性のあるナイロン製で開閉が簡単にできる構造になっています。移動と設置が簡単。移動に便利な前面、裏面ハンドルがあり、また底部にもグリップが付いております。便利なリフィルキャップ。リフィルキャップは片手でラクラク開けられ、口がロート状になっているため、ドリンクのロスやはねを防止します。高い位置のコック。お客様が注ぎやすい高さでグラスなどもラクラク入ります。交換可能な真鍮プレート。各型に2枚ずつついています。(1.コーヒー/デカフィネーテッド、2.お湯/紅茶)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



軽いポリエチレン製の容器は、22.7Lの大容量を楽に運搬することができます。 取手と吊の両方があるので運搬を一層楽にしてくれます。又、吊には持ちやすい握りが付いています。 密閉効果のある蓋は、運搬中に中の飲み物をこぼすこともなく、不純物の侵入からも守ります。 使いやすいコックの裏には、リットルとガロンの2種類の目盛りがあり、残量の確認や濃縮飲料の調合に大変便利です。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ306×H372mm●容量:約23L●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0688 アズワン品番67-6877-36
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨーロッパスタイルのお洒落なフレリックドリンクディスペンサー。冷却用アイスボックスが下についているので、お客様に 冷たい飲み物をサービスできます。ステンレス製容器で牛乳にも安心してご使用できます。ドイツ製
容量(L)5 材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×440 TKG品番9-0939-1101 TKG品番(2017)6-0829-0301
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

ドリンクディスペンサーの下に重ねることにより、コックから容易にコーヒーデカンター、アイスティーグラス等の飲料用器に注ぐことができます。積み重ねられる様に設計されていますので、省スペースで御使用できます。ライザーはドリンクディスペンサーと同じポリエチレン製です。
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ 電源(V)単相100
1個
539,800 税込593,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
材質ポリエチレン 容量(L)12.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×420×470
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)5×2 材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン 寸法(mm)431×385 質量(kg)5.6 高さ(mm)522
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

アイスドリンク(コーヒー・紅茶・ジュース)用に最適。 容量が一目でわかります。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホットまたはコールドの飲み物などの保管、運搬、サービングに使用できます。 熱いものを入れた時は上部のベントキャップを2 ~ 3分あけて蒸気を出してから蓋をしてください。 電気などの熱源なしで数時間保存できます。 ポリエチレン製なので臭いもつかず味も変わりません。 厚い発泡断熱材が入った、一体成型二重壁シームレスのポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー 材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東和ポリエイトライザー
ドリンクディスペンサーの下に重ねることによりコックから容易にコーヒーデカンターアイスグラス等の飲料容器に注ぐのに大変便利です。
材質ポリエチレン
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カップを注ぎ口の下のハンドルに軽く押しつけるようにするだけで、カップに飲み物を注ぐことができます。片手で使えて便利です。セルフサービスに最適です。どのサイズにもぴったりと合います。
TKG品番9-0943-1101 TKG品番(2017)6-0833-1101
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

カップを注ぎ口の下のハンドルに軽く押しつけるようにするだけで、カップに飲み物を注ぐことができます。 片手で使えて大変便利です。セルフサービスに最適です。どのサイズのドリンクディスペンサーにも合います。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

子供から大人まで簡単に入れられるドリンクサーバーです。各パーツが取り外せるので、お手入れが簡単です。ダイニングにはスタンドをつければ、そのままドリンクサーバーに。スタンドをひっくり返して本体をセットすると冷蔵庫に収まるコンパクトサイズに。フィルター付でフルーツを入れたデトックスウォーターにも使いやすいです。天面全体のフタで飲み物の補充がしやすく、また、フタはしっかり閉まるロックタイプです。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×270×255
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。一体成型のポリエチレン製シェル、厚い発泡断熱材、密封ガスケット、両側のシングルラッチなどを取り入れた構造で、優れた保温力を発揮します。食器洗浄器で洗え、へこんだりしません。固定積み重ね用の連結取手は、運搬と収納を容易にします。(UC250<FIL01>とUC500<FUL02>の積み重ね可能)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途ウォーキング、ジョギング、サイクリング時の水分補給、飲み物を保温して持ち運ぶ際に 仕様ナナメ飲み口、広口設計、真空二重構造 材質内びん、胴部、口がね:ステンレス鋼 蓋キャップ、飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム ホワイト 容量(mL)400 機能ロックボタン機能 生産国中国 保温効力(℃)62以上(6時間)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷


プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の李出がありません。 ご操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番67-0320-49
1袋(25個)
19,700 税込21,670
欠品中

保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。
容量(L)18.5 材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン フタ:ポリプロピレン 質量(kg)8.6 タイプレバー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×550 TKG品番9-0941-0501 TKG品番(2017)6-0831-0401
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状ソケット 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)63.4 寸法T7/16-20UNF 寸法D(Φmm)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 寸法E(mm)13.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)18.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲料水等の原液のシロップタンクへの炭酸ガス供給及びディスペンサーへのシロップ供給に使用できます。 簡単に接続できるピンロックタイプを用意しています。 食品添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)、改正厚生労働省告示第201号に適合しています。
材質金属部:ステンレス(SUS304)/不動態化処理 形状プラグ 材質(本体)樹脂(厚生労働省告示第201号適合品) 使用温度範囲(℃)~105 寸法L(mm)27.7 寸法H(mm)21(六角) 寸法D(Φmm)16.6 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.39(4) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10) 材質(Oリング)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) 最小断面積(mm2)24.1 材質(パッキン)フッ素ゴム(厚生労働省告示第201号適合品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。 接続部の一体化成型。 金属部の露出がありません。 誤操作の防止。 漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。 主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー アズワン品番68-4132-40
1袋(25個)
23,600 税込25,960
73日以内出荷

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質オレフィン系エラストマー 透明 長さ(m)15 片肉厚- 最高使用温度(℃)57
1巻(15m)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイゴンホース 15m
FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。<b
仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:4.8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:15.88mm●補強:なし●コード番号:340-0740 アズワン品番65-7845-25
1個
34,391 税込37,830
欠品中

バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。 ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。 柔軟性がありローラーポンプの用途に最適 可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない 多くの化学薬品に対して優れた耐性 焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない 透明性に優れ、目視による内部の確認が可能 次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送 仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください 透明 長さ(m)15 脆化温度(℃)-78 比重0.08 最高使用温度(℃)57 引張強度(MPa)5.5 圧縮永久歪(%)40 吸水率(%)0.04 伸長率(%)500 硬度(ショア A)69
1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)