ディレーラー直付部とフレーム中心面の平行度を測定、修正する工具です。
全長(mm)450
質量(g)620
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。
シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。
スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。
ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレームホイールサイズ20~29インチ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
正爪エンド対応の7/6速対応のトップノーマルディレーラー
取付直付け
適合7/6スピード
材質スチール
タイプ43T(トータルキャパシティ)、34T(最大ロースプロケット)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブラケット直付け
仕様リア対応スピード:7段/8段兼用
トップスイングタイプ、上下どちらからも引けるデュアルプルルートのフロントディレーラー 42/48T CS-ANGLE:66-69
バンド径(mm)34.9mm(31.8&28.6mmアダプター付)
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング
より小さく、より滑らかで、より軽い
前面部33%削減
重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4
色シリーズカラー
質量(g)平均110
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)44.5
ギヤ歯数対応トップ:50-52T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー)
高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アウターギア42/48T対応の3X7/8スピード用トップスイング・フロントディレーラー。ケーブルルートが上下どちらでも対応するデュアルプルタイプ。
適合3×7/8S(スピード)、42T/48T(トップギア)
材質スチール
タイプ20T(キャパシティ)
アングル66-69°(チェーンステイ・アングル)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。
シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。
スルーアクスルディレーラーハンガー、シマノダイレクトマウントディレーラーハンガーにも対応
ディレーラーを取り付けるネジ穴に本器を取り付け、ゲージを回転させ、複数個所でホイールとリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
DAG-3は、シートステイ等に引っかからず360度測定と矯正が可能です。
ホイール数適応:16~29インチ
長さ(mm)420
質量(g)645
アズワン品番64-8896-90
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
力強く安定したスムーズなフロントシフト
電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能
シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能)
フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能
トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2
色シリーズカラー
質量(g)平均142
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)44.5
ギヤ歯数対応トップ:50-52T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング
より小さく、より滑らかで、より軽い
前面部33%削減
重量96 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4
色シリーズカラー
質量(g)平均96
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
角度(°)チェーンステイ:61-66
チェーン長(mm)44.5
ギヤ歯数対応トップ:50-54T
適合チェーンHG 12スピード
1本
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:16T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ:16T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:63-68
チェーン長(mm)48.8
ギヤ歯数46T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:63-66
チェーン長(mm)47.5/50
ギヤ歯数42T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:66-69
ギヤ歯数48T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
スムーズで軽快なシフトパフォーマンスを発揮する汎用性の高いトップスイングフロントディレーラー。
信頼性が高く、スムーズで軽い操作力
安定したフロント変速性能
DUAL SIS
多彩な性能で広い適合性
一つの仕様で幅広い用途に対応
デュアルプル、マルチクランプバンド採用
8/7/6スピード対応
トータルキャパシティ:18T
仕様フロントスピード:3、リアスピード:8/7/6、トータルキャパシティ18T、Applicable top-mid tooth difference:8T
シリーズTOURNEY
角度(°)チェーンステイ:66-69
ギヤ歯数42T
適合チェーンHG 8/7/6スピード
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。
ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170
質量(g)235
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自転車の清掃やディレーラー調整などのメンテナンスに最適な省スペース多目的スタンド
ボトムブラケットを支え、前輪タイヤを挟むだけの簡単装着
付属のベルクロテープを利用し保持力アップ
ロード、MTB、軽快車など幅広く使用可能
軽量でコンパクトに折り畳むことができ、収納や持ち運びにとても便利
寸法(mm)(展開時)高さ370×奥行260×前後(前輪受け除く)265、(収納時)長さ430×幅260×厚さ100
色ブラック
質量(g)1300
耐荷重(kg)25
1個
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計
ブラケット直付
仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T
歯数最大フロント差/16T
プーリーSS
レコード 直付フロントディレイラー用変換クランプ ブラック
カンパニョーロ製直付けタイプのフロントディレーラーを、バンドタイプへ変換するクランプです。
電動シフト「EPS」シリーズの直付フロントディレーラーにも対応。
クランプのみの販売です。(フロントディレーラーは別途、ご購入下さい)
色ブラック
ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ
用途チェーンやギアの簡単清掃に
材質本体/樹脂、ブラシ/ナイロン
幅(mm)約230
質量(g)約35
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
SHIMANO 105 フロントディレイラー FD-R7100-B ダブル ダウンスイング バンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き) シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。・なめらかで自然なシフトアクション。・トグルリンク構造。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。・多様なケーブルルーティングに対応 。・ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル
ブラケットバンドタイプ M(31.8 mm、28.6 mmのアダプター付き)
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
ディレーラーやカセットスプロケット、チェーンなどのクリーニングに最適なブラシ。
適度なカーブの付いたギザ状の刃は、ギアの間に深く詰まった泥を確実にかき出し、ナイロンブラシはディレーラーやチェーンなどの汚れを落とします。
樹脂製で、自転車に傷をつけることなく、持ち運びに便利なハンディサイズで、携帯にも便利です。
全長(mm)約200
ブラシ長(mm)20~28
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。
ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。
フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高級合成油に直径5μの超微粒子化されたPTFEパウダーを配合しており、塗布後は潤滑面に速やかになじみ、潤滑効果を高めます。
用途サスペンションフォーク、ブレーキレバー、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラーなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SHIMANO GRX フロントディレイラー FD-RX820 ダブル ダウンスイング 直付け シリーズカラー。・軽くなったフロントシフト操作。なめらかで自然なシフトアクション。トグルリンク構造。・ワイドタイヤクリアランス。従来のロードフロントディレーラーと比べてチェーンラインを外側に2.5 mm移動。・ワイドレンジのフロントギアリング。17T差 フロントレンジ。・正確で簡単なフロントディレーラー調整。多様なケーブルルーティングに対応 。ケーブルテンション調整機能内蔵
タイプダウンプル
ブラケット直付け
1個
¥6,598
税込¥7,258
9日以内出荷
サスペンションやディレーラーなどの整備に欠かせないスナップリングプライヤー。ピンの径、方向、作用(正作用、逆作用)で5種類のバリエーションをセットにしました。
セット内容RP-1/RP-2/RP-3/RP-4/RP-5
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
自転車用ヘッドパーツ、ボトムブラケットなど高い負荷のかかるボールベアリングに最適のグリースです。
用途ヘッドパーツ、ボトムブラケット、シフトレバー、ワイヤー類、ディレーラー、サスペンションフォークなど
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)75
全長(mm)140
質量(g)26
1本
¥349
税込¥384
6日以内出荷
刃先は高精度のブラックポイント加工。自転車整備に必要なトルコが出せます。
用途ブレーキ・ディレーラーのアジャストネジを調整する際に使用します。
8/9/10mmのボックスレンチ
コンパクトでかさばらない
10mm:ドラムブレーキのワイヤーネジ固定等
9mm:ディレーラーのワイヤーネジ固定
8mm:カゴブラケット部のネジ固定
用途自転車用工具
仕様8/9/10(mm)
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
握り付きで握り心地が良い。ボールポイントなし。
用途自転車小物やディレーラー調整の際に使用します。
材質スチール・樹脂
幅(mm)75
全長(mm)140
質量(g)24
1本
¥339
税込¥373
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ