28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS K2247-1認証品。 AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 付属品ノズル 成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満) JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1 包装形態パックインボックス
1箱(10L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AdBlueR(アドブルー)とは、ディーゼルエンジン向け尿素SCRシステム( Selective Catalytic Reduction )用32.5%尿素水の名称です。 ディーゼル車から排出される排出ガスの中には、窒素酸化物(NOx)が含まれており大気汚染の原因とされています。このNOxを窒素と水に分解し、 大気汚染を低減する「高品位尿素水」がAdBlueR(アドブルー)です。
付属品ノズル 成分尿素/水 濃度(%)尿素32.5・水67.5
1個(5L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格K 2247-1
1箱(10L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【JISマーク表示制度認定】当商品は日本産業規格及び鉱工業品等認証省令で定める基準に適合した事を証明されています。 尿素SCRシステムはエンジンの排出ガス成分のうち窒素酸化物(NOx)を低減させるため、マフラー内で尿素を添加することでNOxを無害な窒素に変える排気ガス浄化装置のことです。 NOxの低減による燃焼効率向上とPM低減を実現し、新長期規制・ポスト新長期規制に対応します。 ドイツ自動車工業会(VDA)に認証された高品質な尿素水だけが「AdBlue」と名乗ることができるます。 ディーゼル車のエンジンから出る窒素酸化物の排気を、AdBlueを使用するSCRシステムによって、水と窒素に分解します。緑豊かな自然環境を守り、地球環境を守ります。 尿素水は無色かつ、人体に無害な液体です。医薬品や化粧品の成分として、私たちにとって身近な存在です。利用にあたっては資格は不要です。 世界基準である品質基準 ISO 22241-1と同等のJIS K2247-1の認証を取得しています。 お客様の安心のために、厳しい品質管理下と自社分析による最高品質のAdBlueだけをお届けいたします。
用途ディーゼルエンジン排出窒素化合物(NOX)の触媒専用液 付属品ノズル 成分尿素32.5%、水67.5% 濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2 JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 JQ318008 包装形態パックインボックス 密度(g/cm3)1.0870~1.0930(20℃ g/立方cm) 屈折率1.3814~1.3843(20℃)
1箱
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)アドブルー
メルセデスベンツ BlueTECディーゼルエンジン アドブルー 純正
用途尿素をディーゼルエンジンの排熱で分解し、放出されるアンモニアと排気中に含まれる窒素酸化物を化学反応させ、水と窒素に還元させる。 適合メーカーメルセデス・ベンツ
1個(10L)ほか
10,990 税込12,089
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


<JIS認証工場製造> 経産省登録認証機関による審査を受け、全工場で「JISマーク認証」を取得済み。 外容器はダンボール、内袋はポリエチレン製で車両への補給が大変し易い専用ロングノズル(400mm)を同梱。 使用後は、外箱、内袋を分別して廃棄することが可能。 アドブルーの特性は 無色、無害でAdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液。 AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質。
用途ディーゼルエンジン窒素酸化物を低減するための尿素SCRシステムに必要な液体。 仕様尿素濃度:31.8~33.2wt%、屈折率(20℃):1.3814~1.3843、アルカリ度(NH3換算):<0.2%、ビウレッド:<0.3%、アルデヒド:<5mg/kg、不溶解分:<20mg/kg、りん酸:<0.5mg/kg、カルシウム:<0.5mg/kg、鉄:<0.5mg/kg、銅:<0.2mg/kg、亜鉛:<0.2mg/kg、クロム:<0.2mg/kg、ニッケル:<0.2mg/kg、アルミニウム:<0.5mg/kg、マグネシウム:<0.5mg/kg、ナトリウム:<0.5mg/kg、カリウム:<0.5mg/kg 付属品専用ロングノズル JIS規格JIS K 2247-1 包装形態バッグインボックス
1個(10L)ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。 無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。 AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。 一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。
用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用) 仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下 化学式(NH2)2CO+H2O 濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造 JIS規格AUS 32 JIS K2247-1 性質不燃性・無色透明の液体
1個(10L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アドブルー・水の移送に最適でなポンプセットです。
用途アドブルー・水の移送に、ポリドラム用 仕様連続運転 トラスコ品番509-5719 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)0~60 電源(V)AC100 揚程(m)6(押上) 最大吐出量(L/min)22(1cP時) 使用流体アドブルー
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

無害、無臭、無色透明、尿素32.5%の水溶液
用途SCRシステムを搭載した各ディーゼル車両に使用する排ガス処理製品として 成分尿素 32.5%、純水 67.5% 材質外箱:段ボール製、内袋:ポリエチレン製 濃度(%)尿素(wt):31.8~33.2 JIS規格JIS K 2247-2 包装形態パックインボックス グリーン購入法適合
1箱(10L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AdBlue(R)(アドブルー)は、尿素SCRシステムにもちいられ排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤です。
用途排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車両) 付属品ノズル 包装形態バックインボックス 性質不燃性、無色透明液体
1セット(10L×1箱)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
2,098 税込2,308
翌日出荷

最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。 付属品ピストンバルブAN-1004(青・ガスケット:EPDM) 材質内容器:超高分子量高密度ポリエチレン、パレット:亜鉛メッキ鋼板、外枠:亜鉛メッキ角パイプ 幅(mm)1000 質量(kg)63 高さ(mm)1149 奥行(mm)1200 規格UNマーク/なし
1個
69,980 税込76,978
50日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


一般的なアドブルーのBIB(バッグインボックス)20Lでは「重くて注ぎにくい」との声にお応えするため、10Lの特殊容器を開発しました。 【特徴】 1.持ちやすい 2箇所ある取っ手のお陰でトラックやバスのAdBlue給水口へ楽に注げる 2.残液確認 段ボールから取り出して使う透明容器により中身が見えやすい 3.エコロジー 容器の使いまわしができて無駄なゴミを出さない 4.安全 建機・重機など「三点支持」が要求される高所での作業にも最適
用途排ガス中の窒素化合物[NOx]還元添加剤~尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用 付属品専用ノズル JIS規格AUS32 K2247-1:JQ0417002 各種認証(AdBlueライセンス ISO22241-1)VDA認証番号0003040/(特許番号)[第5409948号]尿素水の製造方法、尿素水からトリウレットを除去する方法、及び、水溶液からトリウレットを回収する方法
1箱(10L×1袋)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Audi(アウディ)アドブルー10L
ディーゼルエンジンの排気をクリーンに保つアドブルー。 フォルクスワーゲンのディーゼル車ではSCRシステムを採用しています。 SCRシステム:Selective Catalytic Reduction(選択触媒還元)
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。 保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。 保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

IBCタンクの取り出し口に接続して、アドブルー・尿素水を自重落下で移送供給できます。ガンノズル付
対応(IBCタンク)コダマ、三甲、シュッツ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排ガスの窒素酸化物を無害なチッ素と水に分解します。
用途尿素SCRシステムを搭載したディーゼル車の排ガス処理用。 付属品伸縮ノズル(200mm~400mm) 成分尿素32.5%、水67.5% トラスコ品番257-1824 内容量(L)20 アズワン品番65-1968-40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。 海上コンテナー内での段積み性もアップ。 フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様UN表示無し 種別807850-00 幅(mm)1200 質量(kg)62 高さ(mm)1147 奥行(mm)1000 外寸(mm)1200×1000×1147 注水口内径(mm)144.5
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

DeNOxとはボッシュが保有する技術で、ディーゼルエンジンの有害なNOxを還元反応を用いてN2に変換する排出ガス後処理システムです。尿素SCRシステムとほぼ同義となる技術です。タンクからアドブルーを吸い上げ、微量化に必要となる4.5-8.5barまでシステム圧力を高めるために余分なごみや水分を取り除く為に、重要な役割を果たす、ろ過フィルターです。注文番号 1457436088。名称 DNOXフィルターサービスセット。商標 (HKB) D 6088。検索番号 (KSN) D 6088。マーケティング番号 D 6088。品目ステータス 標準。高さ (梱包していない状態) 95 mm。直径 (梱包されていない状態) 53 mm。フィルターセット いいえ。フィルターセット数 1
用途DENOX Filter 質量(kg)0.124 内容積(L)0.71 適合品番AGCO POWER F835201110090、AGCO POWER V837079423、CASE 500 086 593、CASE NEW HOLLAND 47364243、CATERPILLAR - CATERPILLAR 3783187、CHEVROLET - シボレー 98 169 403、CHRYSLER - クライスラー 68087 337AA、CHRYSLER - クライスラー K68087337AA、CLARK 11503650、CUMMINS - カミンズ 2 880 298、CUMMINS - カミンズ 2 888 182、CUMMINS - カミンズ 5 303 604、DAF - DAF 1847823、DAF - DAF 1927474、DAF - DAF 2014774、DEUTZ AG 02934690、DEUTZ AG 2934690、DEUTZ AG 4601354、DEUTZ AG 4602317、DEUTZ-FAHR 02934690、DEUTZ-FAHR 2934690、DEUTZ-FAHR 4601354、DEUTZ-FAHR 4602317、DOOSAN - DOOSAN 400412-00003、FENDT F 835 201 110 090、FENDT V 837 079 423、FIAT - フィアット 45302003F、FIAT - フィアット 47364243、FORD - フォード GC46-5L264-AA、FORD - フォード GC465L264AAN、FORD - フォード T221046、GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - GMC (ゼネラルモーターズ社) 98169403、HINO - 日野 S17K0-E0011、HINO - 日野 S17K0E0020、HYUNDAI - ヒュンダイ 400412-00003、IRISBUS - イリスバス 5801667204、ISUZU - いすゞ 8-98169-403-0、ISUZU - いすゞ 8983507160、ISUZU - いすゞ 8983507161、IVECO - IVECO 47364243、IVECO - IVECO 5801667204、JOHN DEERE P234568320、JOHN DEERE RE 55 449 8、KAMAZ 59000018、KHD 02934690、KHD 04601354、KHD 04602317、KHD 293 4690、KHD 460 1354、KHD 460 2317、MACK 21496421、MACK 21516231、MACK 23381558、NISSAN - 日産 20452 LC40A、PACCAR 1927474PE、PETERBILT 847823PE、RENAULT - ルノー 74 21 574 991、RENAULT - ルノー 74 85 138 439、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 23381561、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 74 21 574 991、RVI (RENAULT VEHICULES IND.) 74 85 138 439、SAME (SLH) 04602317、UD TRUCKS - UDトラック 21516516、UD TRUCKS - UDトラック 23381563、UD TRUCKS - UDトラック 52215 16516、VOLVO - ボルボ 21496419、VOLVO - ボルボ 21516229、VOLVO - ボルボ 23381562、VOLVO BM 21496419、VOLVO BM 21516229、VOLVO BM 23381562、VOLVO BUSSES 21496419、VOLVO BUSSES 21516229、VOLVO BUSSES 23381562、VOLVO PENTA 21496419、VOLVO PENTA 21516229、VOLVO PENTA 23381562、VOLVO TRUCK 21496419、VOLVO TRUCK 21516229、VOLVO TRUCK 23381562
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

DeNOxとはボッシュが保有する技術で、ディーゼルエンジンの有害なNOxを還元反応を用いてN2に変換する排出ガス後処理システムです。尿素SCRシステムとほぼ同義となる技術です。タンクからアドブルーを吸い上げ、微量化に必要となる4.5-8.5barまでシステム圧力を高めるために余分なごみや水分を取り除く為に、重要な役割を果たす、ろ過フィルターです。注文番号 1457436042。名称 DNOXフィルターサービスセット。商標 (HKB) D 6042。カー メーカー サービス (OES) F00BH40149。カー メーカー サービス (OES) F00BH40196。品目ステータス 標準。高さ (梱包していない状態) 76 mm。直径 (梱包されていない状態) 70 mm。フィルターセット いいえ。フィルターセット数 1
用途DENOX Filter 質量(kg)0.206 内容積(L)0.014 適合品番CUMMINS - カミンズ 3967874、DAF - DAF 0649425、DAF - DAF 1649425、DAF - DAF 1674458、DAF - DAF 1789050、DAF - DAF 1815766、DAF - DAF 1819795、DAF - DAF 2197920、DAF - DAF 649425、HEULIEZ 5845401、IRISBUS - イリスバス 42553548、IVECO - IVECO 42553548、IVECO - IVECO 42561571、IVECO - IVECO 42562233、IVECO - IVECO 42574407、MAN 81.15403-6015、MAN 81.15403-6089、MITSUBISHI - 三菱 ME359296、NISSAN - 日産 20421-NY00J、NISSAN - 日産 20421-NY01J、SCANIA - SCANIA 1545482、SCANIA - SCANIA 1761034、SCANIA - SCANIA 1795459、SCANIA - SCANIA 1852188、SCANIA - SCANIA 1907422、SOLARIS 0120322535、UD TRUCKS - UDトラック 20421-NY01J、VOLVO - ボルボ 20713630、VOLVO - ボルボ 20713636、VOLVO - ボルボ 22419609、VOLVO BM 20713630、VOLVO BM 20713636、VOLVO BM 22419609、VOLVO BUSSES 20713630、VOLVO BUSSES 20713636、VOLVO BUSSES 22419609、VOLVO PENTA 20713630、VOLVO PENTA 20713636、VOLVO PENTA 22419609、VOLVO TRUCK 20713630、VOLVO TRUCK 20713636、VOLVO TRUCK 22419609
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DX
寸法(mm)108×260×110(操作部のみ) 質量(g)810(ケーブル込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)(カメラケーブル)1 記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能) ズーム2倍(10段階調整) ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル 動作環境-10~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと 視野角90° 防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67 充電時間(時間)約3 LED8個(4段階調光) 保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%) インターフェイスUSB-C 先端径(Φmm)9 焦点距離1.5~10cm 稼働時間(時間)約5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DM
仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°) 性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)1 最小曲げ半径(mm)150 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角78° 防塵防水性能ケーブル:IP67 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)6 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端可動
1台
269,800 税込296,780
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターSTD
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)1.5 最小曲げ半径(mm)75 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 防塵防水性能ケーブル:IP68 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)7.9 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターMini
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)1.5 最小曲げ半径(mm)75 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 防塵防水性能ケーブル:IP68 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)6 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクター3DL
仕様湾曲角:360°方向、最大160°(許容誤差±5°) 性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)2 最小曲げ半径(mm)150 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角78° 防塵防水性能ケーブル:IP67 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)6 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端可動
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオインスペクターXXL
性能ケーブル耐油:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー(R)、エチルアルコール、塩水(含有量28%) 電源リチウムイオン充電池 ケーブル長(m)5 最小曲げ半径(mm)75 保護等級操作部:IP54 充電時間約3時間 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度(ディスプレイ)640×480ピクセル、(記録時)1280×720ピクセル(静止画:JPG、動画:MJPG(AVI)) 動作環境―10℃~45℃、湿度<80%rH、結露なきこと、高度<2000m 視野角80° 防塵防水性能ケーブル:IP68 LED8個(4段階調光) 保管環境―10℃~60℃、湿度<80%rH、結露なきこと 記録メディアmicroSDカード(最大32GB) 焦点距離3~8cm ケーブル径(Φmm)7.9 稼働時間(時間)約5 ケーブルタイプ先端固定(非可動)
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷