30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型工具やホビー用工具の収納に最適。中身が見易いクリアー
用途現場・家庭での小型ツール、ライトツールの収納 付属品1枚トレー付 材質(中皿)耐衝撃性コーポリマー クリア 材質(本体)PP タイプ中皿あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、中皿なし、コーポリマー、簡易防水、積重ね可
クリア 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿なし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。 仕様中皿なし クリア 材質(本体)PP タイプ中皿なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッターナイフやドライバーなど、ちょっとしたライトツール入れに最適です。中皿は取り外し可です。
付属品中皿 材質中皿・ハンドル/耐衝撃性コーポリマー 材質(本体)PP タイプ中皿あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツールボックス クリア モノタロウ 動画あり
収納物がわかりやすい透明タイプです。 天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。 便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。 仕様中皿付き 材質(本体)PP タイプ中皿あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度抜群、アーム部はポリカーボネイト、たっぷり深さをとった中皿、仕切板・ロック機能付、積重ね可
タイプ中皿あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤中毒予防規則第25条 事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる時は当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を作業中の労働者が容易に知ることができるようその区分を見やすい場所に表示しなければならない。
取付方式穴4カ所 寸法(縦×横)(mm)600×300 質量(g)200 材質エコユニボード 形状標識 寸法(mm)600×300(2.5Φ穴4スミ) 区分有機溶剤関係 エコマーク認定認定
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントケース Mタイプ2コマ独立ケースがジョイント可能。
仕様Mタイプ2コマ独立ケースジョイント可 材質ポリプロピレン 寸法(mm)50×35×18(1コマあたり) クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
139 税込153
当日出荷

有機溶剤中毒予防規則にて不可欠とされる標識になります。
用途第二種有機溶剤等 文字内容第二種有機溶剤等 取付方式穴4 材質塩ビ 仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

小物の整理に最適 中身が見やすいクリアタイプのミニボックス
クリア 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ハンドル)ポリプロピレン 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DK-52 第二種電工試験練習用 2回セット ホーザン 動画あり
候補問題全13問を2回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×2+器具セット×1 質量(kg)11 アズワン品番64-5104-75
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

仕切板を使用しないフリータイプ。 変形品やかさ張る道具をガッツリ収納するのに便利なタイプ。
材質ポリプロピレン クリア 仕切数(個)なし 仕切りなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッターナイフやドライバーなどのツール入れに最適です。中身が一目でわかるクリアータイプです。
付属品可変仕切板1枚 トラスコ品番402-8767 材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP) 質量(kg)0.463 クリア 材質(本体)PP 質量(g)463 タイプ中皿なし 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×153×119 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×180×126 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷

トラスコ品番437-6544 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品
1セット
759 税込835
当日出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョイントケース Sタイプ4コマ独立ケースがジョイント可能。
仕様Sタイプ4コマ独立ケースジョイント可 材質ポリプロピレン 寸法(mm)50×70×18 クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷

ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋、本体には自動車のバンパーと同素材を使用しており、耐久力、対候性に優れており冬の冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品にも耐えるメーカーで最も強度の高いボックスです。 各種メンテナンスにピッタリのサイズ感でハードな現場からご家庭の工具箱としても使いやすいサイズです。 バックル部分は弓なりに締まり、落ちても開きにくく素材には強靭なポリカーボネイトを採用しております。 長く使える工具箱をお探しの方にぴったりです。
材質(本体)コーポリマー 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)202
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

候補問題全13問を1回ずつ練習できる電線・器具が入組みされています。
付属品技能試験対策ハンドブック、合格クリップ(5個入)、端子台用シール セット内容線セット×1+器具セット×1 質量(kg)6.4 アズワン品番64-5104-74
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

中身が見やすい透明タイプです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 材質PP(ポリプロピレン) クリア 仕切数(個)なし 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯 付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個 全長(mm)158 直径(Φmm)9.6 質量(g)32 使用電球LED LED色ホワイト 連続点灯時間24時間 耐水性防水タイプ 光束(Lm)10 アズワン品番8-5574-03 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 特殊用途防水
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く) 光源白色LED 照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類LED
1個
711 税込782
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デイトナは多数のカスタムスタイルを提案してきました。特に、ストリートスタイルとして、「ダートスタイル」や「スクランブラー」スタイルなど、ハンドル変更することで、ベース車両の印象を大きく変化させる事ができます。デイトナのハンドルを使用して、自分好みのスタイル提案を実施してみては如何でしょうか!!
材質スチール製白亜鉛メッキ 幅(mm)26
1個
639 税込703
当日出荷

スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことが可能。1回の充電で約3時間連続点灯することが可能(エリアライト最大点灯時)。薄さ約16mmのスリムタイプ。シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)。無段階調光機能付き。隙間も照らせるトップライト。背面マグネット付き
用途夜間作業や緊急時等の照明に セット内容本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1 質量(g)100 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電】10~35 ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル) 全光束(Lm)約50~400 入力電圧(V)【充電プラグ】DC5 充電時間最大約2時間30分(空→フル充電) 色温度(K)【白色点灯時】約6500【電球色点灯時】約3500 使用電球白色・電球色LED(交換不可) 電池リチウムイオン電池 ※交換不可 寿命5年 使用環境温度(℃)5~40 連続点灯時間エリアライト/約3~8(HIGH~LOW)トップライト/約5時間 設置場所屋内・屋外 入力電流(A)【充電プラグ】1 バッテリー容量(mAh)1200
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

乾電池式なのでコンセント位置を気にせず持ち運びできます スタンドを取り外してハンディライトとしても使えます
用途単3形乾電池3個使用のコンパクト・スリムなLEDスタンンドライト スタンド部にスマホが置けます 0.3W白色LED×1個 材質(本体・スマホスタンド)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)個装:約179 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約105×270×58 光源0.3W白色LED×1個 電源タイプ乾電池式 アームシングル 明るさ(Lm)約20 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約65(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷


ピーナッツクラブ2WAY LEDデスクライト
光・角度が調節できる!2WAY 用途に応じて使い分け可能なデスクライト ハンディライトとしても使える! スイッチ1つの簡単操作 色調3色
仕様●商品サイズ:約H27×W7.5×D7.5cm●重量:350g(パッケージ含む:約425g)●光源:(デスクライト混色)200lm +/-10% 、(デスクライト白色)140lm +/-10%、(デスクライト暖色)75lm +/-10%、(ハンディライト)60lm +/-10%●色調:3色(混色・白色・暖色)●電源:USB充電式(5V/1A)●バッテリー:1200mAh●定格出力:最大5W●充電時間:約3.5時間●連続使用時間:(デスクライト混色) 約3時間、(デスクライト白色) 約5時間、(デスクライト暖色) 約8時間、ハンディライト 約10時間●ケーブル長さ:約50cm●材質:ABS●セット内容:本体×1、USBケーブル×1●保証期間:6ヶ月間 アズワン品番67-8742-67
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

・高品質で高輝度の2020サイズのアドレッサブルRGB LED装備。・先進の素材により、フレキシブル、かつ均一でドットが目立たないライティングを実現。・両面ライティングにより、更なる装着および表示の選択肢が可能。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは互換のマザーボード利用により、任意のカラーを表示。・さらに無料でインストールするための磁気クリップが含まれています。・デイジーチェーン接続で複数のライトストリップに対応
仕様オペレーティングシステムサポート:4.5W (5V, 0.9A) その他パーツ内容:アドレッサブルRGB LEDストリップx 2延長ケーブルx 2 材質40個の2020アドレッサブルRGB LED、磁気クリップおよび粘着テープ付属 長さ(mm)450 ARGB、ピン割り当て : +5V, D, NP, G 備考タンデム限度: コントローラに依存 型番SST-LS04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,398 税込9,238
7日以内出荷

スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応できるよう開発されたデイトナ強化Vベルト。 下ゴムを標準ゴム+高弾性耐熱配合ゴムの2重構造とし、ベルトスリップを軽減するハイグレードな仕上がり。
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

完全防水ハンディライト。マグネットスイッチを採用し、防水性を高めた完全防水ライト。マグネットのスイッチでON/OFF切り替えができるので本体に隙間がなく完全防水を実現。水中でも使える完全防水仕様。耐水圧は20メートル。明るさ120ルーメンのLED1灯使用。フィット感のあるTPRラバーとストラップで持ちやすく水中での紛失を防ぎます。別売の単3電池を4本使用。非常灯としての備えにも役立ちます。
材質(本体)ポリカーボネート樹脂 サイズ(mm)約W45×D45×H165 明るさ(Lm)120 材質(ラバー)TPR 自重(g)100
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)