銀イオン効果で嫌なニオイもスッキリ、夜洗い室内干しに最適です。
商品タイプつめかえ用
形状液体
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
商品タイプ本体
成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料
形状粉末
タイプ業務用
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
白より進んだクリアな洗い上がり。
くすみや臭いの元まですっきり。
見えない汚れまでスッキリ、汗、ニオイ、皮脂、泥ををくすみの元から分解。
成分界面活性剤(21%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定剤、酵素
形状液体
シリーズトップ
液性弱アルカリ性
植物油脂より作った100%植物石鹸です。植物油脂のきめ細やかな泡立ちがさっぱりとした洗い上がり。
アズワン品番65-0391-55
1パック(80g×3個)
¥289
税込¥318
当日出荷
作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。
計量スプーン付(約30g)
無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用
<使用量の目安>
30L…40g (スプーン1杯と1/3杯)
40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強)
45L…60g (スプーン2杯)
55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強)
液性弱アルカリ性
成分炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤
形状粉末
タイプ業務用
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
適合用途作業着用
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン
形状液体
液性弱アルカリ性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー12V
モノタロウ
¥2,598
税込¥2,858
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。
付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2
質量(g)750
電流(A)5
本体寸法(mm)130×133×77
電源コード(m)2
吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.2MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
皮脂を原因とする汗、ニオイなどの見えない汚れやドロ汚れも落とし、清潔感のあるクリアな洗いあがりを実現します。見える汚れから見えない汚れまで、様々な汚れに対応。リキッドならではの”速攻パワー浸透”でセンイの奥まで洗浄成分が素早く届く。みずみずしいアクアフローラル。消臭成分(ローズマリーエキス)を配合。蛍光剤無配合なので、色柄物やきなりの衣類にも安心。
シリーズトップ
特徴:〔洗たく用洗剤〕尿臭の発生を抑える「尿臭ブロッカーEX」に加え食べ残し汚れへの洗浄力upのアミラーゼを配合!しみついた尿臭・体臭・食べ残し汚れを解決!。蛍光増白剤配合。香りでごまかさないお洗たく 。抗菌* 。高浸透洗浄成分配合 。肌着・下着・ズボン・シーツなどのお洗たくにおすすめ。 *すべての菌の増殖を抑えるわけではありません。
用途用途:。綿・麻・合成繊維
成分界面活性剤(高級アルコール系)、pH調整剤、安定化剤、酵素、蛍光増白剤
形状液体
シリーズアタック
使用量水30Lに対して、30mL【キャップ約(1杯+1/2杯)】※汚れに応じて適宜増減する。※製品キャップ1杯は約20mL
関連資料商品SDS(0.39MB) 商品紹介資料(2.22MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
酵素、フルーツ酸配合の食器用洗剤です。グリーンアップルの香り。ごはんや卵のこびりつきにも強い。
香りグリーンアップル
成分界面活性剤(14%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤、酵素
タイプ液体
シリーズフレッシュ
液性中性
使用場所キッチン
着香料香りあり
しみや黄ばみをスッキリ洗浄。色柄物にも安心して使える濃縮タイプの液体酸素系漂白剤。
成分過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤
形状液体
容量(mL)1200
液性弱酸性
商品タイプ詰替用
1個(1200mL)
¥399
税込¥439
欠品中
W酵素配合で汗や汚れを分解。液体なので、少ない水でもさっと溶けて汚れやニオイを素早く取る。フレグランスフローラルの香り。柔軟剤成分配合。
液性弱アルカリ性
形状液体
〔洗たく用洗剤〕。無菌レベルの消臭力*1。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能*2。抗菌+(プラス)*3*4。ウイルス除去*5。洗たく槽防カビ*3。環境にやさしい洗浄成分バイオIOS配合。濃縮タイプ。すすぎ1回。微香性。[蛍光剤無配合]。*1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。*2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比。*3すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。*4抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御。*5すべてのウイルスを除去するわけではありません。*5エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途洗濯用洗剤
形状液体
シリーズアタック ZERO
関連資料【商品カタログ】アタックZERO業務用(0.5MB)
商品タイプ業務用
1個(2kg)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
24時間抗菌で菌による三大ニオイ悩みを撃破します。部屋干し臭保し忘れ臭戻り生乾き臭、をしっかり防いで気持ちよく洗えます。
シリーズトップ
こんなお得な商品も!

食器用洗剤
モノタロウ
¥699
税込¥769
ヤシノミは、植物成分ならではのマイルドさで、皮膚のたんぱく質への影響がおだやかです。
しかも香料、色素は無添加です。
洗浄力がすぐれているうえ、ヤシノミ特有の「水切れのよさ」で洗剤分は汚れとともにすばやく流れ落ち、手指に残留することはほとんどありません。
排水は水中の微生物によってほぼ完全に分解され地球にかえります。
タイプ液体
希釈倍率原液~400倍
液性中性
ゆたかな泡立ちで、きれいに洗えます。
成分石ケン素地、パーム脂肪酸、グリセリン、香料、グルコン酸Na、エチドロン酸、塩化Na、ペンテト酸5Na、水、BHT、PEG-6、酸化チタン
1パック(85g×3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2]
本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
W酵素配合で汗や皮脂、食べこぼしの汚れを分解。液体なので、少ない水でもさっと溶ける。さわやかなフローラルの香り。中性なので繊維にやさしく、色落ちしにくいです。
液性中性
成分界面活性剤(12%)、酵素
形状液体
質量(kg)4.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×110
1本(4L)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色柄にも使える過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。漂白・除臭・除菌に家庭のいろんな場面で使えます。
液性弱アルカリ性
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)
使用の目安30Lの水に15g
アズワン品番64-1226-95
1個(750g)
¥529
税込¥582
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー 手動式 ポータブル
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
軽量・ポータブルタイプで簡単携帯!
電源不要の手動式オイルチェンジャーなので、どこでも手軽に使えます!
ポンプ内を真空状態にしてオイルを吸い取るので、ポンピングを続ける必要がありません!
抜き取ったオイル量がひと目でわかるメモリ付
吸引用ノズル2タイプ付!(6Φと7Φの2種類)
水槽などの水替えにもどうぞ
用途車・バイクは勿論、小型船舶や農耕機械などのエンジンオイルの交換に
付属品ノズルΦ6×860mm 1本/Φ7×860mm 1本